カテゴリ

  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • バッテリー・電装(1)

「hb3led」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT360 LED-HB3(9005) ヘッドライト-D 6K(ペア) LeFH-eGT360 LED-HB3(9005) ヘッドライト-D 6K(ペア)LeFH-e
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
HB3タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB3定格電圧(V)12/24兼用色温度(K)6000保証期間3年明るさ(Lm)3000(左右合計値)
LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4 トムスLEDヘッドランプバルブ HB3/HB4トムス
33,980税込37,378
1箱
5日以内出荷
片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
規格バルブ:HB3/HB
AIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用 Seabass LinkAIRZERO LEDヘッドバルブ HB3/HB4/HIR2 プロジェクター専用Seabass Link
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。プロジェクターヘッドライトの構造に合わせ、左右と上面の3ヶ所にLEDを配置し、明るさと配光の良さを両立させました。角度調整機能により、ヘッドライトに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用して、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱する事により、明るいLEDバルブが実現しました。
形状HB3/HB4/HIR2タイプHB3/4口金その他色温度(K)6000保証期間購入より3年間
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
LEDフォグバルブ 6500K HB3,HB4タイプ カシムラLEDフォグバルブ 6500K HB3,HB4タイプカシムラ
4,598税込5,058
1袋(2個)
当日出荷
明るさ210imLEDフォグランプ交換するだけで簡単LED化車検対応
材質(本体)アルミ質量(g)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×43×70色温度(K)6500明るさ(Lm)2100バルブ種類HB3/HB4
LEDバルブ エッセンシャル GEN3 HB3/4 11005 U3021 PhilipsLEDバルブ エッセンシャル GEN3 HB3/4 11005 U3021Philips
9,798税込10,778
1箱
5日以内出荷
フィリップスX-tremeUltinonLEDヘッドランプは、特許取得済みの2つの技術SafeBeamとAirCool採用。SafeBeamはグレア光を極力抑え、運転時に必要な照らしたい路面に200%のLED光を照射します。またLEDから生まれる熱をAirCoolにより効率よく排出しLEDのパフォーマンスを維持します。6000K明るさ200%アップ純正バルブ配光で明るさ向上より明るくより強くより白く
仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:HB3/4タイプ●対応電圧:12V種別AirCool/SafeBeam電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最長12年ベースP20d、P22dバルブHB4/HB3明るさ(Lm)1760アプリケーションハイビーム/ロービームワット数25W
LEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエロー アセントワールドLEDフォグバルブ ファンレスタイプ HB4/3/HIR2 イエローアセントワールド
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2アセントワールド
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2アセントワールド
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
LEDヘッドランプ コンフォート2 BullconLEDヘッドランプ コンフォート2Bullcon
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。
用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90
ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]ヘッド・フォグライト変換コネクターBRIDGE[溶接用品]
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。長さ(cm)190
GT360 LED-HB4(9006) フォグ-B 6K(ペア) LeFH-eGT360 LED-HB4(9006) フォグ-B 6K(ペア)LeFH-e
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
HB4タイプのLEDフォグランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB4定格電圧(V)12/24兼用色温度(K)6000保証期間3年明るさ(Lm)2500(左右合計値)
ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAAヘッド&フォグ用LEDバルブPIAA
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mm CAMDENBOSSハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mmCAMDENBOSS
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 2シリーズ = 2957RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mm CAMDENBOSSハンドヘルドボックス CAMDENBOSS 黒 57 x 36 x 16mmCAMDENBOSS
959税込1,055
1個
5日以内出荷
電池は別売りです。 フォブには基板に取り付けた際に便利なバッテリクリップがあり、GP27A、GP10A、MN27のコイン型電池を付けられます。. ミニチュアキーホルダケース. リモコン用のミニチュアキーホルダケース、ボタンセグメントが1個から3個までのタイプがあります。 キーリング又はストラップ用のループが付いています。. UL94 HB等級 頑丈なスナップはめ込み式 ベースに基板取り付けボス付き ふたにLED表示窓付き
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 57 mm幅 = 36 mm高さ = 16 mm一体形電池コンパートメント = あり外形寸法 = 57 x 36 x 16mm押しボタン = ありプッシュボタン数 = 1シリーズ = 2957RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ<輝> データシステムLEDバルブ<輝>データシステム
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11KOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1セット(2個)
9日以内出荷
6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製 【ラインナップ】 ・HB3タイプ ・H11タイプ ・H4タイプ【製品特長】 メンテナンスフリー(放熱ファンレス) 純正ランプメーカーのこだわり配光 簡単取付け
タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト関連資料適合車種
MOTO LED ゼロシリーズ ファンレス DELTA(デルタ)MOTO LED ゼロシリーズ ファンレスDELTA(デルタ)
6,298税込6,928
1個
50日以内出荷
ヒートシンクの冷却性能がUP。コンパクトなファンレスを実現。取り付け車種拡大。 明るさはLED素子の性能が上がり従来のファン有りモデル同等2000lm(ルーメン)を実現。 冷却フィンはバルブ本体から脱着が可能なので簡単取り付け。
用途HB3/HB4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ消費電力(W)25電圧(V)DC12色温度(K)6000光束(Lm)2000バルブHB3/HB4 専用