カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
  • 電気材料(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hb4 hid」の検索結果

関連キーワード
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフォグバルブ12V HB4 6500K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 6500K

    IPF
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    3日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500
  • LEDフォグバルブ12V HB4 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V HB4 2400K

    IPF
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    4日以内出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)2400
  • HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット(シングル)

    DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
    消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    色ホワイトタイプHB4(9006)定格電力(W)51(55)(明るさ100クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)3770
  • HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    4日以内出荷
    HIDコンバージョンキット(シングル)H1・H3・H4Low・H7・HB4・H11用バッテリー電顕ハーネス
  • APPLAUSE HB4 110W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • バーナー単品 DELTA(デルタ)

    バーナー単品

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
  • ホシュウヨウHIDバルブ HB3/4 STD DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウHIDバルブ HB3/4 STD

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ
    タイプHB3/4
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
  • HID交換用バルブ HB4  SHDLG080-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ HB4 SHDLG080-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG080-2。HID交換用バルブ HB4 8000K 2本
  • HID交換用バルブ HB4  SHDLG060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ HB4 SHDLG060-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG060-2。HID交換用バルブ HB4 6000K 2本
  • HID交換用バルブ HB4  SHDLG030-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ HB4 SHDLG030-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG030-2。HID交換用バルブ HB4 3000K (Yellow) 2本
  • HID交換用バルブ HB4  SHDLG043-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ HB4 SHDLG043-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG043-2。HID交換用バルブ HB4 4300K 2本
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
  • SPARKLE HB4 110W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB4 110W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウ

    HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
    用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • リアルイエロー HB4 100W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー HB4 100W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • POWER BEAM HB4 130W RG(レーシングギア)

    POWER BEAM HB4 130W

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V55W口金P22dガラス球形式T12
  • RG HIDキット VR4 HB 6500K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット VR4 HB 6500K

    RG(レーシングギア)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率 モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率

    モノタロウ(104件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1セット(2本)
    当日出荷
    純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
    用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
  • LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4 トムス

    LEDヘッドランプバルブ HB3/HB4

    トムス
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱
    5日以内出荷
    片面6チップX2面の12チップのLEDにより、ハロゲンバルブやHIDバルブに極めて近い配光特性でハロゲンと同様のカットラインを実現。また、色温度も目視検査でも安心な6000k(ケルビン)とし、安全マージンも確保。明るさは、ハイビームで5200lm、ロービームで4700lm(いずれも左右点灯時)。純正ハロゲン(2700lm)の2倍近い明るさで、圧倒的な見易さを誇るリーガルLEDバルブ。光量が不足しがちなプロジェクター灯体のロービーム(すれ違い用全照灯)でも、保安基準の倍以上の明るさを実現(アクアにて確認)。バルブ配線上にある箱型のマルチドライバーに定電流回路を内蔵し、車両の電圧変化に対応。特に電圧変動の高いハイブリッド車でもチラつきを押さえた安定した明るさを確保。極性がないため、テスター検電や端子の入れ替えが不要。バルブ交換感覚でカプラーオン簡単装着。シンプルな部品構成の為、万が一のトラブルシュートも簡単。
    規格バルブ:HB3/HB
  • RG HIDキット IM HB 4500K RG(レーシングギア)

    RG HIDキット IM HB 4500K

    RG(レーシングギア)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ HB4 12V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    適合一般ヘッドランプ用色クリアタイプHB4定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
  • グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ

    グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き

    モノタロウ(2829件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
    用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D2

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ その他

    STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    色クリア定格電圧(V)12
  • ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]

    ヘッド・フォグライト変換コネクター

    BRIDGE[溶接用品]
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
    用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。色黒長さ(cm)190
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(53件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
  • HIDバーナーD2 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD2

    レイブリック(スタンレー)(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    OEM製品メーカーのスタンレー電気だから、安心の高品質。
    定格85V/35W(12V車・24V車対応)口金その他
  • フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)

    フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
    タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
  • SUPER J BEAM IPF

    SUPER J BEAM

    IPF
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高色温度HIDの色味を再現。高性能高効率高色温度バルブ、色温度6500K。 ドレスアップにも最適な黄色味の無い美しい蒼白光は高色温度のHIDとの相性も抜群。高色温度HID装着車のフォグランプとしてもオススメです。 車検対応樹脂レンズ対応
    色温度(K)6500
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • SUPER LOW BEAM NEXT IPF

    SUPER LOW BEAM NEXT

    IPF
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日常で最も使用頻度の高いロービームをハイワッテージ&高効率化。圧倒的な明るさを実現。 高級クリスタルガラスを採用したガラス管にキセノンガスを封入。 明るさをアップするために、高圧でガスを封入が可能となるクリスタルガラスを採用し、HIDにも使用されているキセノンガスを封入。安定した寿命を実現。 車検対応樹脂レンズ対応ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。
    色温度(K)5300
  • プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ タカチ電機工業

    プラグ式防水中継コネクタ THB405シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水コネクタです。端子部は8Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ タカチ電機工業

    パネルマウント防水コネクタ THB406シリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB405専用プラグカバー タカチ電機工業

    THB405専用プラグカバー

    タカチ電機工業
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    未接続時にプラグへのほこりや異物の浸入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(キャップ)PBTRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)シリコン
  • THB405・406用 ソケットカバー タカチ電機工業

    THB405・406用 ソケットカバー

    タカチ電機工業
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具 タカチ電機工業

    THB405-8P・THB406-8P用端子取付工具

    タカチ電機工業
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラスチック(PA66GF)色ブラック質量(g)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB405-8P・406-8P用 端子取付工具 タカチ電機工業

    THB405-8P・406-8P用 端子取付工具

    タカチ電機工業
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    8Pの端子台を固定する際に使用する、端子台取付工具です。 端子台を本体に挿入した後、反時計回りにカチッと音がするまで回してください。 適合機種:THB405-8P、THB406-8P ※ THB405-6P・THB406-3P・THB406-6Pには使用できません。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    適合機種THB405-8P、THB406-8PRoHS指令(10物質対応)対応