カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 厨房用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

保温プレート
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品保証書付取扱説明書材質耐熱ガラス、ポリプロピレン樹脂質量(g)613定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)217×217×31定格消費電力(W)35プレート【ヒーター】一体式温度調整範囲(℃)40~90
初雪 電動式ブロックアイススライサー
中部コーポレーション¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷質量(kg)19消費電力(W)200/185定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×477×710(896)有効径(Φmm)(円盤)213能力(kg)(氷削)1.8~2.2/分TKG品番9-0949-0101TKG品番(2017)6-0839-0101
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS32~
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS25~
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS40~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ40電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪
内村製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) オートスイッチ付 CHD2HB
SMC¥52,980税込¥58,2781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら