カテゴリ

  • バイク部品(164)
  • メカニカル部品(72)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 測定用品(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 住設機器(38)
  • 学童・教育用品(33)
  • 作業工具(32)
  • 卓上消耗品(24)
  • 電気材料(19)
  • 安全保護具(18)
  • 切削工具(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • 自転車部品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(12)
  • 作業服(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 照明(10)
  • 家電(10)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 研磨材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「hbl」の検索結果

754件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HBL マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MATX252HBLマーベル
39,980税込43,978
1本
当日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。ベルトの長さを25mm伸ばせる調整機能付きのワンタッチバックルです。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8251材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)50サイズLバックル調整機能付ワンタッチ胴ベルト(W×L)(mm)50×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
538税込592
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HBL マーベル幅広ワークポジショニング用ベルト MAT151HBLマーベル
33,980税込37,378
1本
当日出荷
補助ベルトが幅150mmと広く、腰にやさしく道具の重みもしっかりと支えます。背骨にぴったりフィットする25mm厚のクッションが付いています。腰骨をしっかりホールドする80mm幅のクッションが付いています。内側はメッシュ素材を採用、通気性抜群で蒸れにくくなってます。
用途高所作業現場の姿勢制御に。工具の携帯に。トラスコ品番384-8261材質ナイロン、ポリウレタン、スチール長さ(mm)1450幅(mm)45サイズLバックルスライド胴ベルト(W×L)(mm)45×1450寸法(幅×長さ)(mm)補助ベルト:150×840
油性ボールペン替芯 H-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 H-0.7芯ゼブラ(13件のレビュー)
399税込439
1箱(10本)
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合バンカース、ラバー80、ニューハード0.7、ニューハード ケアS、ニュークリスタル ケアS、タプリ0.7、タプリクリップ0.7、フロス、インレット種別H-0.7全長(mm)139.0質量(g)1.0適合本体シリーズ名タプリクリップ0.7、タプリホールドクリップ、フロス、ラバー80、ニューハードケアS最大径(Φmm)3.0インク油性入数10本繰り返し・詰め替え対応
ハンディBOX 明邦化学ハンディBOX明邦化学(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納クリア材質(本体)PPタイプ中皿なしRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオミトロイ(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
コートフック NewHikariコートフックNewHikari(43件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用付属品十字穴サラ木ねじ材質亜鉛ダイカスト
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダーミトロイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(9本組)
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)質量(g)470
ロング六角ビットセット TRUSCOロング六角ビットセットTRUSCO(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(6本組)
当日出荷
六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
トラスコ品番352-3748
パワークリップ C-100H シリーズ サトーパーツパワークリップ C-100H シリーズサトーパーツ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)材質絶縁強化カバー:熱可塑性エラストマ―材質(本体)銅合金定格300V-5A絶縁抵抗(MΩ)【カバー】DC500V:100以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)【カバー】AC2000(1分間)結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
MPフーズ シリコンスクレイパー アラムMPフーズ シリコンスクレイパーアラム(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組 ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組ミトロイ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プレパラート専用ケース サカセ化学工業プレパラート専用ケースサカセ化学工業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
総プラスチック製の引き出し式ケースで、各引き出しには25枚用プレパラートボックスを収納保管できます。 HBL型は合計1350枚、HAS型は300枚収納できます。
無洗浄タイプフラックス サンハヤト無洗浄タイプフラックスサンハヤト(4件のレビュー)
629税込692
1個(15mL)
欠品中
無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に種別半田付け容量(mL)15主成分ロジン絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上危険等級塩素含有量(%)0.032危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.015Lマイグレーション試験(hrs)異常なし危険物の性状非水溶性
VHシリーズ ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)VHシリーズ ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
209税込230
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
すみつけクレヨン <細書き> タジマツール(TJMデザイン)すみつけクレヨン <細書き>タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
建築用すみつけクレヨン濡れた面にも筆記できる、油性クレヨンタイプで削り不要の4mm芯コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂・・・どこまでもマークできるノック型ホルダーで使いやすく、汚れず最後まで使えて経済的
質量(g)11芯径(mm)4.0インク油性商品タイプ使い切り本体
ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCOロング六角ビット(マグネット入り)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセットミトロイ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(5本)ほか
当日出荷
仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイント スタビーロングミトロイ(3件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
油性ボールペン替芯 SH-0.5芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 SH-0.5芯ゼブラ(3件のレビュー)
66税込73
1本
当日出荷
適合タプリクリップ0.5(BNS5)、タプリ0.5(BNS1)全長(mm)139質量(g)1.0適合本体シリーズ名タプリクリップ最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ハンドブレンダー泡だて器付 ヒーローグリーンハンドブレンダー泡だて器付ヒーローグリーン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
調理のひと手間を簡単にするハンドブレンダー。ステンレスシャフト採用で清潔にご使用いただけます。スムージーやスープ作りなど、食材をつぶしたり、混ぜたりが簡単手軽にできるハンドブレンダーに、付け替えて使える泡だて器がセットになりました。調理にも使える軽量カップはフタ付だからディップソースなどを作ってそのまま保存もOKです。
質量(g)595電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200(低速150~高速200)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360電源コード(m)1.5カップ容量(mL)600定格時間(分)ブレンダー:1/泡だて器:3
L型ホローレンチ ボールポイントロング ミトロイL型ホローレンチ ボールポイントロングミトロイ(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
硬度HRC-60形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
IGOゴムバンド#16 100g 青 IGOIGOゴムバンド#16 100g 青IGO
279税込307
1セット
当日出荷
容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン)ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型サンコー(タイタン)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から12日以内出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂ブルー系質量(g)約1370(ランヤード含む)ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25種類ロープ式クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックルフックNo.57ランヤード(直径)(Φmm)10肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
MPFシリコーンスクレイパー アラムMPFシリコーンスクレイパーアラム
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
革製ツールケース7丁差 SK11革製ツールケース7丁差SK11(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作業性と収納力・耐久力を重視した工具差しです。ツールケース7丁差しです。
用途工具差し。材質牛本革
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所ヒューズホルダー 溶断表示カバー付坂詰製作所(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示
材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
ツールキャリーバッグPRO SK11ツールキャリーバッグPROSK11(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
EVA成型強化底でハードな使用にも耐えられます。外側、内側ポケットで簡単に整理できます。可動式ハンドルで持ち運び、出し入れが簡単です。取り外し可能なカバー付きです。取り外し可能な内側ポケット付き仕切りがあります。
用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280外寸法・奥行(mm)240
吊り金具(吊りプレート) ネグロス電工吊り金具(吊りプレート)ネグロス電工(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス表面処理電気亜鉛めっき(C)
ロングボールポイント六角棒レンチ ミトロイロングボールポイント六角棒レンチミトロイ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5本)ほか
当日出荷
材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付
タイプL型、ボールポイントロング形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
非常用照明器具(直付け型)吊り金具 ネグロス電工非常用照明器具(直付け型)吊り金具ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷
露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。 上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。 取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合照明器具:非常用(直付け型タイプ)器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])98[10]
寸丸球 ELPA寸丸球ELPA(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
装飾照明に最適。 小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)40
ロングハブボルト SUNロングハブボルトSUN(3件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ソケットホルダー ダイセンソケットホルダーダイセン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
材質(本体)アルミソケットorプラグソケット適合常圧・高圧兼用耐荷重(kg)約3
手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式) アイリスオーヤマ手提げ金庫 (ダイヤル・シリンダ錠式)アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。 金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。 コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。 単体で取り外しても使用可能です。
材質本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂ダークブルー収納サイズA5施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
エルボ 20K 継手 リケンエルボ 20K 継手リケン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
オートブレード CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)オートブレード CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)刃出し量:0.1ー1対応機種CAMEO4 / Portrait 3材質(刃)焼結タングステン合金調整方式刃出量:自動調整
ハンドブラシ 3M(スリーエム)ハンドブラシ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68質量(g)105材質(ホルダー)ポリスチレン材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布繰り返し・詰め替え対応
...