カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「hbm-30」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4M エクセンマルチバイブレータ HBM30ZX-LH-4Mエクセン
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200/240振動部(直径×長さLmm)31×376電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)4出力(W)130トラスコ品番853-6665
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
ニューフィンヘッド HBM30ZX-6M エクセンニューフィンヘッド HBM30ZX-6Mエクセン
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240電圧(V)48電流(A)3.5ホース長さ(m)6出力(W)130トラスコ品番753-8197質量(kg)9.6
六角ビット 100L TRUSCO六角ビット 100LTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA)マルチアイボルト ハイブリッドナニワ(NANIWA)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
フィンヘッド エクセンフィンヘッドエクセン
199,800税込219,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み) 特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に電圧(V)48
ハンドブレンダー アイリスオーヤマハンドブレンダーアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンドアイボリー容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g質量(g)790寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能電源コード(m)1.5
JET NEEDLE ホンダJET NEEDLEホンダ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
マルヘッド エクセンマルヘッドエクセン
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
周波数(Hz)200/240電圧(V)48
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプSTMicro
599税込659
1袋(20個)
7日以内出荷
STMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTR STMicroSTMicroelectronics ディスプレイドライバ STP08DP05XTTRSTMicro
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 16●供給電圧 : 4 → 6 V●最大供給電流 : (Off, On) 13.5mA●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●長さ : 5.4mm●最小3 Vの低電圧電源 定電流出力チャンネル x 8 外部抵抗から出力電流を調整可能 短絡 / 開回路出力エラー検出 シリアルデータ入力 / パラレルデータ出力 3.3 V マイクロドライバに対応 出力電流: 5-100 mA クロック周波数: 30 MHz 熱効率の高い TSSOP 露出パッドで提供されます ESD 保護: 2.5 kV HBM 、 200 V MMRoHS指令(10物質対応)対応