カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hbv」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット セット エンジン (8HBV) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8HBV)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2フリーベアコーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷
防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用トラスコ品番405-9708材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘンリービギンズ 日本製 洗える フレームイン SMOOTHMAX シームレスフレームマスク HBV-030 HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ 日本製 洗える フレームイン SMOOTHMAX シームレスフレームマスク HBV-030HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(18件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷
フレームインで口元の空間をつくる 無縫製/吸汗速乾/抗ウイルス 洗えるマスク
HBV-005 コンパクトインナーJKT DAYTONA(デイトナ)HBV-005 コンパクトインナーJKTDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
HBV-029クールインナーグローブ/Lフリー DAYTONA(デイトナ)HBV-029クールインナーグローブ/LフリーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
639税込703
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れたシームレス接触冷感グローブ。 ストレッチ性があり、着け心地が良いので、 夏のライディンググローブのインナーに最適。
サイズL/フリー
HBV-029クールインナーグローブ/Mフリー DAYTONA(デイトナ)HBV-029クールインナーグローブ/MフリーDAYTONA(デイトナ)
699税込769
1個
5日以内出荷
耐摩耗性に優れたシームレス接触冷感グローブ。 ストレッチ性があり、着け心地が良いので、 夏のライディンググローブのインナーに最適。
サイズM/フリー
HBV-028  ヘンリービギンズ 日本製 洗える 耳が痛くなりにくい COOLMAX シームレスマスク HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBV-028 ヘンリービギンズ 日本製 洗える 耳が痛くなりにくい COOLMAX シームレスマスクHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷
縫い目がなく着け心地が良いシームレスマスク。 吸水速乾性のあるCOOLMAX fabricを使用し立体的に編み機で生産したマスクです。 開口部から市販の不織布などのフィルターをマスクの形状に合わせてカットして入れることで、効果の向上が期待できます。必要に応じてご使用ください。 開口している方が下(あご)側です。 洗うことで繰り返し使用できます。
仕様1枚入り、COOLMAX 吸水速乾、洗えるマスク、コットン50%、ポリエステル48%、ポリウレタン2%
HBV-033 ホットバイポリ ブラック Mサイズ 27629 DAYTONA(デイトナ)HBV-033 ホットバイポリ ブラック Mサイズ 27629DAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:27629販売備考:キャンセル不可商品です。
ブラックサイズM
HBV-033 ホットバイポリ ブラック Lサイズ 27630 DAYTONA(デイトナ)HBV-033 ホットバイポリ ブラック Lサイズ 27630DAYTONA(デイトナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:27630販売備考:キャンセル不可商品です。
チェンジバルブ PISCO(ピスコ)チェンジバルブPISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズ omron(オムロン)ロードセル、mVメータ K3HBVシリーズomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チェンジバルブ PISCO(ピスコ)チェンジバルブPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 ナノ前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
継手受口にすっぽり収まる次世代吸気弁です。
呼び径50型番70734アズワン品番64-5115-11
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ
定量ポンプアクセサリー タクミナ定量ポンプアクセサリータクミナ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL 前澤化成工業排水特殊継手 低位吸気弁 HBVL前澤化成工業
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
各種衛生器具のあふれ縁より低位設置が可能。床下への設置ができます。ダブルストッパー構造で水漏れを防ぎます。スピーディーで確実な接続で簡単施工。
呼び径50型番70718アズワン品番64-5113-49
垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業垂直異形筋補強バー電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
989税込1,088
1個
翌日出荷
曲げ加工による異形筋切断箇所(垂直曲げ部)の補強に使用します。 アウトサイド、インサイドのどちらにも使用できます。
適合ミラメッシュ全サイズ(ラック直線部:異形筋用)、曲げ角度範囲:10°~90°材質スチール製
排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型 前澤化成工業排水用吸気弁 カプラー付排水用吸気弁 S型前澤化成工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。接着受口タイプ。
呼び径50
チェンジバルブ PISCO(ピスコ)チェンジバルブPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
トラスコ品番442-6479材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)D112使用圧力(MPa)-0.1~0.7D212×12使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)12適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付排水用吸気弁 P型前澤化成工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
通気管を屋内処理し、排水トラップの風水破壊を防止。脱着が簡単なカプラー付タイプです。パイプ外径差口タイプ。
排水特殊継手 カプラー付スリム吸気弁 HBVUK 前澤化成工業排水特殊継手 カプラー付スリム吸気弁 HBVUK前澤化成工業
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
通気管を屋内処理し、排水をスムースにします。本体がスリムなので仕切壁内(65mm)以内に設置が出来ます。
型番70685アズワン品番64-5113-47
排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK 前澤化成工業排水特殊継手 器具用低位吸気弁 HBVLK前澤化成工業
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
台所(40mm)、洗面・手洗い(32mm)の器具下で通気が可能です。
3ポート2位置 ボールバルブ 廣瀬バルブ3ポート2位置 ボールバルブ廣瀬バルブ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
CDC フルードフィット ハンドバルブ CDCCDC フルードフィット ハンドバルブCDC
4,298税込4,728
1袋(5個)
3日以内出荷
食品衛生法に適合。アメリカNSF認証品。(一部対応していないアイテムがございます)
下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)下水道用異種管継手Aron(アロン化成)
4,824税込5,306
1個
4日以内出荷
用途陶管用形状その他塩ビ継手流体下水道用
キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用) 日東工器キューブカプラ プラグ PHB型(パネル取付用)日東工器
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状パネル取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
25,850税込28,435特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
バーチカルべべラー高出力タイプ エス・ピー・エアーバーチカルべべラー高出力タイプエス・ピー・エアー
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
仕様PSPC基準対応トラスコ品番829-2420全長(mm)340質量(kg)3.2使用空気圧力(MPa)0.62面取能力最大5C2018年トラスコ掲載ページ5 0576面取り角度(°)45
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ Alps ElectricAlps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAlps Electric
289税込318
1袋(5個)
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホール
ステンレス容器 バルブ付 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス容器 バルブ付MONOVATE(旧:日東金属工業)
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。手動二方ボールバルブ付き。
用途液体の一時貯蔵
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBVシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBVシリーズPanasonic(パナソニック)
699税込769
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様アルミ電解コンデンサHBシリーズ105.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、105で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×6.2直径(Φmm)8高さ(mm)6.2取付方式表面実装電圧(V)DC35シリーズHBSMD許容差±20%動作温度(℃)-40リーク電流(μA)3リップル電流(mA)91
デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズ omron(オムロン)デジタルパネルメータ 7セグメントLCD K3HB-Vシリーズomron(オムロン)
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
K3HB-V計量器ロードセル入力用のK3HB-V多機能パネルメータです。 負荷、トルク、圧力、重量などの測定ファクタに最適です。 これらのパネルメータは、使いやすいメニュー構造を採用しているので素早く設定できます。また、事前にスケーリングされているので、恣意的に値を表示するのではなく、必要な測定値のみをディスプレイに表示できます。これにより、高い精度が確保され、生産性も向上します。デュアルカラーチェンジで簡単にステータスを表示 奥行き95 mmの短いボディ 透明度の高いディスプレイとプログラム可能な棒グラフ 暗い場所に最適 IP66仕様の計器盤により、過酷な環境や洗浄環境でも最適 50回/秒の高速サンプリングが可能 簡単に設定できる2点スケーリングで、ユーザー設定値の変換と表示が可能 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様●特性測定:負荷、圧力、トルク、重量●ディスプレイのタイプ:7セグメントLCD●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14.2 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●測定範囲:0 → 199.99mV●シリーズ:K3HB-V●コード番号:883-7194アズワン品番65-7329-58
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,398税込7,038
1個(500g)
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
保管庫_システム収納SSNシリーズ(上置専用書庫両開きベース) アイリスチトセ保管庫_システム収納SSNシリーズ(上置専用書庫両開きベース)アイリスチトセ
29,980税込32,978
1台
21日以内出荷
材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×300グリーン購入法適合
保管庫_システム収納SSNシリーズ(両開き型) アイリスチトセ保管庫_システム収納SSNシリーズ(両開き型)アイリスチトセ
35,980税込39,578
1台
21日以内出荷
グリーン購入法適合
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
329,800税込362,780
1個
27日以内出荷から32日以内出荷
容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。
用途液体の一時貯蔵材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
人体電位測定器 DESCO人体電位測定器DESCO
729,800税込802,780
1台
8日以内出荷
ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
用途人体電位の測定に。仕様テストプレート縦×横(mm):35×130トラスコ品番370-1631幅(mm)130高さ(mm)243奥行(mm)60電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用電圧(V)範囲:±1050精度±5%分解能1Vメモリー容量グラフ10個サンプルレート200Hz入力抵抗(Ω)10の14乗