カテゴリ
- 制御機器(28)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 保管用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(2)
- 作業服(2)
- バイク部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- マルヤス電業(15)
- SMC(14)
- 甲神電機(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ホンダ(4)
- リス(4)
- サンポール(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイトス(2)
- 二葉電機製作所(2)
- エスコ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 新コスモス電機(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc-04b」の検索結果

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
THC型コンテナ THC-04B用フタ グレー
TRUSCO¥419税込¥4611枚当日出荷用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4025材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)155アズワン品番64-8723-68外寸法・幅(mm)306外寸法・高さ(mm)27外寸法・奥行(mm)215
モジュールコンテナー タイプA用フタ
リス¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から翌々日出荷HC-04B用のフタ仕様(コード番号)4390845材質PP色クリアー/BタイプA有効内寸(mm)306×215×27
モジュールコンテナー タイプB用フタ
リス¥499~税込¥549~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷HC-04B用のフタ仕様(コード番号)4390844材質PP色青タイプB有効内寸(mm)306×215×27
長袖ブラウス HCB4001
アイトス¥3,398~税込¥3,738~1枚3日以内出荷北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス材質ポリエステル100%機能ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ生地トリコットストライプ性別女性用
半袖ブラウス HCB4000
アイトス¥3,398~税込¥3,738~1枚3日以内出荷北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス材質ポリエステル100%機能ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ生地トリコットストライプ性別女性用
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 701 4b HC形 横取付
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:Φ22●形状:キー付形●リング材質:金属●動作特性:2ノッチ手動復帰、キー抜け位置/右抜け、キー種類/701●接点構成:4b●コンタクトユニット:HC形 横取付●保護構造:IP65アズワン品番67-4667-84
裸圧着スリーブ
ニチフ¥449~税込¥494~1セット(4個)当日出荷から翌々日出荷圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4b 橙 LED HC形
マルヤス電業¥3,398税込¥3,7381個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:4b●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4674-36
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCB40B
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付シリーズ(H) ステンレス:14MPaチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
Φ25全電圧式突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a4b 赤 白熱球 HC形
マルヤス電業¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a4b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4693-87
フェンダ フロント 4HC-21511-01-PV
YAMAHA(ヤマハ)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷主な適合純正品番4HC-21511-01-4B主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
ライトカーテン
Panasonic(パナソニック)¥75,980~税込¥83,578~1個4日以内出荷から7日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
ブレーキパッド
brembo¥17,000~税込¥18,700~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Φ22全電圧式金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a4b 赤 白熱球 HC形
マルヤス電業¥3,898税込¥4,2881個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:金属ガード(穴なし)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC6V●接点構成:4a4b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4678-75