カテゴリ

  • 自動車純正部品(230)
  • 制御機器(152)
  • メカニカル部品(142)
  • バイク純正部品(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 切削工具(57)
  • バイク部品(50)
  • 厨房用品(36)
  • 空調・電設資材(32)
  • 測定用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 作業工具(23)
  • 電気材料(21)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 農業・園芸資材(14)
  • オフィス家具(13)
  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 物流用品(10)
  • 家電(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 医療(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 日用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 照明(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc-10」の検索結果

関連キーワード
1,248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートパワーヒンジ HC-10シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm
双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2アイレリーフ(mm)16最短合焦距離2m眼幅調整範囲(mm)57-76ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75質量(g)778(電池含まず)寸法(mm)137×130×54(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
ひのき材ベンチ HC-10シリーズ モリマーキンキひのき材ベンチ HC-10シリーズモリマーキンキ
63,755税込70,131
1台
16日以内出荷
天然木を使用したベンチです。木本来の温かさがあり、安全性の高い防腐・防蟻剤を施し腐りにくく防虫効果があります。森林を健全に保つため、一部の立木を伐りとった、間伐材のひのきを使用したベンチです。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:ひのき材防腐防蟻処理加工/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:Φ34鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上天然木(ひのき)梱包数1主材質ひのき材防腐防蟻処理加工グリーン購入法適合
タイジ ホットキャビHC-10S・10F・10UV兼用 棚皿 ノーブランドタイジ ホットキャビHC-10S・10F・10UV兼用 棚皿ノーブランド
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
コード4-1160-1202アズワン品番63-7154-55メーカー商品コード920220
コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
CYLINDER COMP  12100HC0010 ホンダCYLINDER COMP 12100HC0010ホンダ
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
HEAD ASSY.  12000HC0010 ホンダHEAD ASSY. 12000HC0010ホンダ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
CAM SHAFT COMP.   14100HC0010 ホンダCAM SHAFT COMP. 14100HC0010ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
COVER,L CRANKCASE  11351HC0010 ホンダCOVER,L CRANKCASE 11351HC0010ホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
レバー式吸盤フック オートレバー式吸盤フックオート(7件のレビュー)
469税込516
1パック(2個)
当日出荷
レバー式を採用した、レバーを上下するだけで簡単に取り付け・取り外しができる強力吸盤フックシリーズです。フック部には奥行のあるL字型を採用、幅広なものを掛けるのにも最適です。また、物を掛ける時に邪魔にならないようにレバーは上方可倒式とし、フック部の空間を広げました。フック部は、左右に180度回転します。フック部は可動式で壁面側に倒せるため使用しない時には邪魔にならずに、安全です。
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス、吸盤:PVC仕様吸盤式
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
GASKET KIT A   061A1HC0010 ホンダGASKET KIT A 061A1HC0010ホンダ
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
水槽用 クリーナーポンプ 工進水槽用 クリーナーポンプ工進(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
マグネットハイブリッドクリップ MagX(マグエックス)マグネットハイブリッドクリップMagX(マグエックス)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(1個)
当日出荷
クリップの先端にシリコン製の滑り止めが付いているのでクリアホルダーやクリアファイルなど滑りやすい物もしっかり綴じて落下を防ぎます。マグネット部分にも高性能な滑り止めゴム【R-FIX(R)】を起用、ズレ落ちを防ぎます。ポリカーボネート・ステンレス素材で対候性に優れ水回りや屋外現場でも使用可能。均等に綴じれるダブルトーションバネを採用で軽い力で大きく開くことが出来ます。
用途書類などの掲示に材質本体:ポリカーボネート・ステンレス・シリコン・滑り止めゴム 磁石:フェライト磁石仕様マグネット式
ハンドクランプ(金属製) E-Valueハンドクランプ(金属製)E-Value(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
交換ヘッド(ウレタン) TONE(トネ/旧:前田金属工業)交換ヘッド(ウレタン)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途交換部品
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)中部高圧ホース(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から24日以内出荷
【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
ホットカーペット アイリスオーヤマホットカーペットアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
3,898税込4,288
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
コンパクトミラー 堀内鏡工業コンパクトミラー堀内鏡工業
700税込770
1個
当日出荷から5日以内出荷
スパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20L ストリックスデザインスパッと開く! ポリ袋 20枚 半透明 20Lストリックスデザイン
159税込175
1冊(20枚)
当日出荷
指がすべりにくく、スパっと開くポリ袋です。取り出し口つき。
用途お部屋のお掃除中や書類の整理した際に出たゴミを捨てるのに最適。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0012半透明容量(L)20寸法(横×縦)(mm)約600×500
セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]セロハン粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1,598税込1,758
1箱(10巻)
当日出荷
基材のフィルムはパルプを原料とした天然素材、粘着剤は天然ゴムなので、自然に優しく、環境を汚しません。静電気が起こらないテープです。
透明基材セロハンフィルムテープ長さ(m)35粘着剤ゴム系総厚(mm)0.05
錠剤はさみお薬チョッキン 大同化工錠剤はさみお薬チョッキン大同化工
2,298税込2,528
1個
当日出荷
短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)151アズワン品番8-9888-01松吉医科器械コード22-2217-00
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
配管キャップ 未来工業配管キャップ未来工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
使い捨てヘルメットカバー(10枚入) TRUSCO使い捨てヘルメットカバー(10枚入)TRUSCO
829税込912
1袋(10枚)
当日出荷
汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。
用途ヘルメットの汚れ防止に。トラスコ品番387-8518材質低密度ポリエチレン(LDPE)長さ(mm)270~300幅(mm)27~30透明サイズフリー奥行(mm)27~30cm
JIS指示標識 タテ グリーンクロスJIS指示標識 タテグリーンクロス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
マルチ穴あけカッター 石黒金属マルチ穴あけカッター石黒金属(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
セロハン粘着テープ 12mm×35m ミリオン(共和)セロハン粘着テープ 12mm×35mミリオン(共和)
159税込175
1巻
当日出荷から翌日出荷
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。軽包装の用途全般に適しています。
用途封緘、梱包、包装用に材質基材:セロハンフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.05透明長さ(m)35
ハイステップコーナー(サイドコーナー) MISUGI(ミスギ)ハイステップコーナー(サイドコーナー)MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から6日以内出荷
プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
ラチェットハンディクランプ tradラチェットハンディクランプtrad(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
材質本体:ナイロン
手動式ハイキャッチ をくだ屋技研手動式ハイキャッチをくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。 加工・組立ラインへの組み込みが容易。 タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。 リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
ホールドコーナー カナイホールドコーナーカナイ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。材質JIS G 4305 SUS430付属品YD-R60×13本種別標準仕様表面処理(2B材)生地板厚(mm)1.0N値2.3以下告示1460号第2号建材試験センター第01A3139号短期基準接合耐力(kN)12.7
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN ナイロン66 タケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ボルト用保護カバー マサル工業ボルト用保護カバーマサル工業(3件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディユニカ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレート アズワンTEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンストレートアズワン
859税込945
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ナイロン製ハンドクランプ SK11ナイロン製ハンドクランプSK11(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。種類スプリングクランプ最大口開き(mm)30全長(mm)108材質(本体)ナイロン材質はさみ部:PE樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂
関連キーワード
...