カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • 制御機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hc-101」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Drag Specialties CHROME CABLE TIE 11"10 PK | 10-6011C-10-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHROME CABLE TIE 11"10 PK | 10-6011C-10-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHROME CABLE TIE 7" 10 PK | 10-6010C-10-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHROME CABLE TIE 7" 10 PK | 10-6010C-10-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CHROME CABLE TIE 4" 10 PK | 10-6012C-10-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CHROME CABLE TIE 4" 10 PK | 10-6012C-10-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
8,198税込9,018
1個
36日以内出荷
タイマウント プロスタイルツールタイマウントプロスタイルツール
929税込1,022
1袋(100本)
翌々日出荷
裏面に粘着テープが付いていますので、配線などをケーブルタイを利用して固定する事が出来ます。RoHS適合品
用途屋内用材質66ナイロン幅(mm)【使用可能ケーブルタイ】~4.8高さ(mm)4寸法(縦×横)(mm)21.8×21.8RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ) 神威産業油冷却器(HCシリーズ)神威産業
1,698,000税込1,867,800
1台
76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ) 神威産業油冷却器(HCシリーズ)神威産業
1,698,000税込1,867,800
1台
76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ) 神威産業油冷却器(HCシリーズ)神威産業
1,698,000税込1,867,800
1台
76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。質量(kg)280寸法L(mm)200寸法H(mm)250寸法A(mm)2110寸法F(mm)220寸法D(mm)1730寸法E(mm)1918寸法B(mm)94寸法C(mm)120寸法P(mm)12/2寸法M(mm)340寸法N(mm)267.4寸法J(mm)200寸法G(mm)205寸法K(mm)22×35寸法Q(mm)12/2伝熱面積(m2)14RoHS指令(10物質対応)対応
油冷却器(HCシリーズ) 神威産業油冷却器(HCシリーズ)神威産業
1,198,000税込1,317,800
1台
46日以内出荷から76日以内出荷
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)ねじ下穴径確認ゲージセットSK(新潟精機)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
結束バンド固定具(粘着シートタイプ) TRUSCO結束バンド固定具(粘着シートタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8高さ(mm)4縦(mm)21.8横(mm)21.8
トラック用ハンドルカバー JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用ハンドルカバーJB(日本ボデーパーツ工業)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。独自のダイヤキルトステッチ縫製。光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。
用途乗用車・トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)385高さ(mm)40質量(g)約505奥行(mm)385関連資料(0.4MB)
Housing フエニックス・コンタクトHousingフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サイズ B6 スリーブハウジングには、シングルロックラッチが付いています。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66 及び IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:電源コネクタハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●コード番号:213-0101アズワン品番65-7526-93
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ エスコ防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
電線の分岐や接続に使用します。
仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×55●重量(g):248●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉アズワン品番65-9317-07
連結デスク トヨスチール(トヨセット)連結デスクトヨスチール(トヨセット)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
リーズナブルな価格設定の両面フリーアドレスデスクです。
高さ(mm)720奥行(mm)1400
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 京セラ電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入京セラ
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7066-61
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 5個入京セラ
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-08
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入 京セラ電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入京セラ
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7066-60
電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入 京セラ電解コンデンサ 470μF 25V dc 1セット 500個入京セラ
91,980税込101,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-76
HC-101BK ヘルメットカバー ブラック Kawasumi(川住製作所)HC-101BK ヘルメットカバー ブラックKawasumi(川住製作所)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
防水・撥水加工!駐輪中にヘルメットを保管し、雨から守ります!ヘルメットを入れやすく口広タイプ。優れた撥水・防水性で雨の日も安心。使わないときはコンパクトに畳めて、サドルポストやハンドルに巻きつけておけば邪魔になりません。盗難防止用に鍵(別売)を通す穴が付いています。
材質本体/ポリエステル100%(PVCコーティング)防水ブラック質量(g)(約)89寸法(cm)(約)幅42×長さ40×厚さ1
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
3,598税込3,958
1台
当日出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
机上ラック エスコ机上ラックエスコ
15,200税込16,720
1台
当日出荷から翌日出荷
2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付
材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(5件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
チタンヒーター SHI型 投込み式 REI-SEAチタンヒーター SHI型 投込み式REI-SEA
88,980税込97,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
防水フレキアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水フレキアングルコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水アングルコネクタ WPコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルコネクタ WPコネクタ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
(74906)マツト,フロア リア ニッサン(74906)マツト,フロア リアニッサン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(73901)ヘッドライニング,1ST ニッサン(73901)ヘッドライニング,1STニッサン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(76921)ウエルト,ボデー サイド ニッサン(76921)ウエルト,ボデー サイドニッサン
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
(6515)エア スポイラ,ルーフ ミツビシ(6515)エア スポイラ,ルーフミツビシ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
モールデイング,ボデイ サイド センター LH ニッサンモールデイング,ボデイ サイド センター LHニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(88655)ブツシユ,ヒンジ ニッサン(88655)ブツシユ,ヒンジニッサン
319税込351
1個
4日以内出荷
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) コマドリルポイントハンマークロスビット(SDS軸type)コマドリル
7,798税込8,578
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ボルト用保護カバーダブルNグレー(鉄/生地) 大阪魂ボルト用保護カバーダブルNグレー(鉄/生地)大阪魂
339税込373
1箱(1個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
表示キャップ 未来工業表示キャップ未来工業
2,198税込2,418
1箱(10本)
翌々日出荷
遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
(A0101)ガスケット キット ニッサン(A0101)ガスケット キットニッサン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(38100)ピニオン ギヤー ニッサン(38100)ピニオン ギヤーニッサン
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(6901)BACK ASSY,F ミツビシ(6901)BACK ASSY,Fミツビシ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
(74933)フロアカーペットクリップ ニッサン(74933)フロアカーペットクリップニッサン
149税込164
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら