カテゴリ

  • 制御機器(347)
  • 自動車純正部品(212)
  • バイク純正部品(200)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(13)
  • 機構部品(11)
  • 物流用品(10)
  • 理美容(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 家電(8)
  • 防犯用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「hc-30」の検索結果

1,068件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠HC-30R LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠HC-30R

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番132-7654材質ステンレス鋼(SUS316)
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    光(38件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
  • パナソニック カールン4 EH-HC30-M Panasonic(パナソニック)

    パナソニック カールン4 EH-HC30-M

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    3日以内出荷
    髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。
    付属品特大カーラー2本、大カーラー2本、止めピン6本、ポーチ質量(g)190消費電力(W)18.5本体寸法(mm)86×84×45立ち上がり時間特大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒
  • ハイカップリングHC3 KITO(キトー)

    ハイカップリングHC3

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
    材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • オートパワーヒンジ HC-30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    オートパワーヒンジ HC-30

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    32日以内出荷
    中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
    用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)410以下適合ドアサイズ3000×2600mm
  • 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース

    面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
    用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • 円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円すいころ軸受 30000番台

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • ビンテージバー 真空タンブラー サテン パール金属

    ビンテージバー 真空タンブラー サテン

    パール金属
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープします。結露しにくくコースターも必要ありません。デスクの上を濡らすリスクも低いです。熱い飲みものを入れても、外側は熱くならないので火傷の心配もありません。
    材質ステンレス鋼
  • タイルカーペットTG-3000 東リ

    タイルカーペットTG-3000

    東リ(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(16枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリーズTG-3000寸法(cm)50×50材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090068制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
  • ハイカットスケール LION (ライオン事務器)

    ハイカットスケール

    LION (ライオン事務器)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    見やすい定規目盛と方眼線も入ったカッティング兼用定規です。透明アクリルにステンレスエッジ貼りのため、下の文字や線が隠れず作業性に優れています。
    材質アクリル製
  • ボルト用保護カバー マサル工業

    ボルト用保護カバー

    マサル工業(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●平座金付きダブルナットを完全収納。●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。●突出したボルトをカバーしひっかけ事故のケガを防止します。
    用途ボルトの腐食防止やひっかけ事故防止に使用します。材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • リテラ ステンレス製2段式水切りバスケット パール金属

    リテラ ステンレス製2段式水切りバスケット

    パール金属
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ノズルからシンクへ水が流れるので水捨て不要。可動式の排水ノズル。水を溜めずに流す傾斜付トレー。水を下段に流すチェーン付。お皿を立てて水切りできます。まな板受け付。箸やスプーンが入るポケット付。
    材質本体・まな板受け:ステンレス鋼、トレー・水切りポケット・ノズル:ポリプロピレン、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:ポリスチレン幅(mm)395高さ(mm)385質量(g)1354奥行(mm)290段数2
  • Groom! セーフティハサミ(樹脂リング付) 貝印

    Groom! セーフティハサミ(樹脂リング付)

    貝印(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    男性向けの指穴サイズで、すべりにくい樹脂リングを装着したオール金属の鼻毛用ハサミです。
    材質本体/ステンレス刃物鋼、リング/熱可塑性エラストマー質量(g)16本体サイズ(mm)93×50×4
  • ホットカーペット アイリスオーヤマ

    ホットカーペット

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
  • 割れにくいPCタンブラー ストライプ 4個組 パール金属

    割れにくいPCタンブラー ストライプ 4個組

    パール金属
    ¥789税込¥868
    1箱
    当日出荷
    プラスチック製で割れにくい!便利なタンブラー5個セット。プラスチック製なので、軽くて割れにくいです。透明感のあるクリア素材。積み重ねて収納できるので食器棚でも場所をとりません。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。
    材質AS樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)容量(mL)380質量(g)1個:84外径×高さH(Φmm×mm)90×120内容380ml
  • 割れにくいPCタンブラー ストライプ 4個組 パール金属

    割れにくいPCタンブラー ストライプ 4個組

    パール金属
    ¥669税込¥736
    1箱
    当日出荷
    プラスチック製で割れにくい!便利なタンブラー4個セット。プラスチック製なので、軽くて割れにくいです。透明感のあるクリア素材。積み重ねて収納できるので食器棚でも場所をとりません。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単。
    材質AS樹脂(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)容量(mL)280質量(g)1個:67外径×高さH(Φmm×mm)90×90内容280ml
  • ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
  • スイージー ステンレス製2段式水切りバスケット パール金属

    スイージー ステンレス製2段式水切りバスケット

    パール金属
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    食器、グラス、カップ等がたっぷり収納できます。スライドトレーでお手入れ簡単。お皿を立てて水切りができます。高さ調節用アジャスター付。まな板受け付。水切りポケット付。
    材質サイドフレーム・水切りカゴ・トレー・まな板受け:ステンレス鋼、水切りポケット:ポリプロピレン、アジャスター:LDPE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(水切りポケット含まず)405×300×385
  • キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    キャリングケース

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    付属品肩掛けストラップ
  • セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)外形寸法H(mm)126動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
  • キッチンメイト ツール・包丁スタンド パール金属

    キッチンメイト ツール・包丁スタンド

    パール金属
    ¥949税込¥1,044
    1個
    翌々日出荷
    お玉・菜箸・キッチンバサミや包丁など、まとめて収納。底は取り外せるからお手入れが簡単。
    材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 中子:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 底:熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃)質量(g)390寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×165×225
  • 高速切断機 trad

    高速切断機

    trad(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
    用途アングル・軽量鉄骨などの切断に付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200定格電流(A)15定格消費電力(W)1450最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175
  • ハイパワーコイルホース TRUSCO

    ハイパワーコイルホース

    TRUSCO
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ポリウレタン寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8
  • ステーション式発泡カッター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上
  • エアーホースリール 三協リール

    エアーホースリール

    三協リール
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
    用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。トラスコ品番216-7452タイプ通常使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)272×228×147本体質量(kg)2.8取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ取付金具(一次側)オス自在R3/8ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1ホース内径(Φmm)8ホース外径(Φmm)12
  • ステンレス吊戸棚 シンコー

    ステンレス吊戸棚

    シンコー
    ¥799税込¥879
    1本
    翌々日出荷
    吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • ステーション式発泡カッター用交換ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ステーション式発泡カッター用交換ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10本)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ0.5×350対応機種HC-300FRoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーチャック PISCO(ピスコ)

    レバーチャック

    PISCO(ピスコ)
    ¥21,900~税込¥24,090~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
    使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
  • コレット CHCグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHCグループ

    NSK(ナカニシ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-7641RoHS指令(10物質対応)対応
  • 韓味家 ダブルステンレス製冷麺どんぶり パール金属

    韓味家 ダブルステンレス製冷麺どんぶり

    パール金属
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2重構造で熱くなりにくい。
    材質ステンレス鋼
  • 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ

    安心鎖(足場チェーン)

    タカミヤ
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
    表面処理クロメート
  • 発泡逆R面木 プラテック

    発泡逆R面木

    プラテック
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様発泡木(逆Rタイプ)材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用)長さ(mm)2000エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号06 131 018
  • 自在バンド 3BD イワブチ

    自在バンド 3BD

    イワブチ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12X50適合径範囲Φ300~410
  • ステンレス エレガンスフック ブロンズ 水本機械製作所

    ステンレス エレガンスフック ブロンズ

    水本機械製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    高級感のあるフックです。
    用途コートフックとして、物掛けとして種類プレートフック
  • ストラップクランプ ニューストロング販売

    ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合