カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(11)
- 制御機器(10)
- オフィス家具(8)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- バイク純正部品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(23)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- エスコ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NTツール(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ダイケン(3)
- パール金属(3)
- マサル工業(3)
- 神威産業(3)
- ミツビシ(3)
- マサル(3)
- エレコム(2)
- 椿本チエイン(2)
- ネグロス電工(2)
- 富士フイルム(2)
- ホンダ(2)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc-42」の検索結果

OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れるホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調黒
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)黒光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板
双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42
富士フイルム¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3アイレリーフ(mm)18最短合焦距離2m眼幅調整範囲(mm)57-76ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75質量(g)786(電池含まず)寸法(mm)139×130×54(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42
富士フイルム¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2アイレリーフ(mm)16最短合焦距離2m眼幅調整範囲(mm)57-76ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75質量(g)778(電池含まず)寸法(mm)137×130×54(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
和楽庵 ステンレス製ガラス蓋付卓上鍋
パール金属¥909税込¥1,0001個翌々日出荷におい移りや色移りがしにくく衛生的。寄せ鍋やキムチ鍋にも最適。食べたい時にサッと活躍。気軽に一人鍋。オール熱源対応。材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、取っ手:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン質量(g)492タイプ一人鍋サイズ(cm)18容量(L)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×200×105
超耐熱ブレードネジ付パイコン
日本シーム工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をPIPE等に接続するための耐熱仕様のストレートコンビネーションコネクタです。この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております対応非防水
ボルト用保護カバー ダークブラウン
マサル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0547材質塩化ビニル(PVC)色ダークブラウン種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
仮設足場用搬送システム ハンソーレール用ランナー
ダイケン¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷仮設足場用の搬送システムです。外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。ハンソーレール内を走行する吊り車です。1つの建築資材にランナー2個吊りで使用します。上層階に資材を荷揚げするために使用する「ホイスト用連結複車」もあります。用途ハンソーレール内を走行する複車です。トラスコ品番541-7938材質スチール(クロメート)品名ハンソーランナー耐荷重(kg)70
ハンソーレール ハンソーランナー
ダイケン¥6,498税込¥7,1481個(1個)4日以内出荷仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下材質スチール(クロメート)耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り)名称ハンソーランナー
ボルト用保護カバー 42型 透明
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0549材質塩化ビニル(PVC)色透明種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー グレー
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)色グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー42型 ダークブラウン(こげ茶)
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー42型 グレー
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー42型 透明
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応![[EA957HC-21~23用] 仕切板 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84376007-241017-02.jpg)
[EA957HC-21~23用] 仕切板
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷※本製品は仕切板のみです。 深引出し用 ヨコ仕切りタイプ仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:PCL-1●適合キャビネット:EA957HC-21EA957HC-22EA957HC-23●サイズ(mm):113×52×2●材質:透明スチロール樹脂
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
防水フレキアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ロックナット付き
差動式感知器2種埋込型一括遠隔試験対応
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷種別熱感知器、2種仕様アドレス:1~16まで設定可能適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm材質本体:PC-ABS樹脂色ホワイト質量(g)35種類差動式、小型埋没型定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+50型式検定番号感第25~7号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り16個消費電流150μA
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000




![HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452994-230518-02.jpg)





























![[EA957HC-21~23用] 仕切板 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84376007-241017-02.jpg)