カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- マサル工業(3)
- マサル(3)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士フイルム(2)
- 篠原電機(2)
- NTツール(2)
- パール金属(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- 大阪魂(2)
- オーム電機(1)
- 日研工作所(1)
- プラス工具(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ダイケン(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- イハラサイエンス(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hc-42」の検索結果

OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)黒光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カメラ取付アダプタ
中央精機¥4,998税込¥5,4981台当日出荷三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42
富士フイルム¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)139×130×54(拡張時)質量(g)786(電池含まず)ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)57-76最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)8
双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42
富士フイルム¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ寸法(mm)137×130×54(拡張時)質量(g)778(電池含まず)ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)57-76最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)42ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2アイレリーフ(mm)16実視界(°)6.5
ボルト用保護カバー ダークブラウン
マサル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0547材質塩化ビニル(PVC)色ダークブラウン種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
超耐熱ブレードネジ付パイコン
日本シーム工業¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をPIPE等に接続するための耐熱仕様のストレートコンビネーションコネクタです。この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております対応非防水
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー 42型 透明
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0549材質塩化ビニル(PVC)色透明種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー グレー
マサル¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。用途突出したボルトのカバーに。トラスコ品番135-0575材質塩化ビニル(PVC)色グレー種類42型寸法L(mm)97寸法H(mm)160適合ねじM42寸法W(mm)97
ボルト用保護カバー42型 ダークブラウン(こげ茶)
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー42型 グレー
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボルト用保護カバー42型 透明
マサル工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質カバー:塩化ビニル、インナー:ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防水フレキアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ロックナット付き
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000![ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717977-220623-02.jpg)
ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS質量(kg)約2.4色シルバー電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
HCステンレス 皮スキ 直42ミリ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥429税込¥4721丁当日出荷古くなった塗装面の剥し作業、頑固なサビ・汚れ落し。 ハンマーで叩いての使用も可能。幅(mm)42高さ(mm)190奥行(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応![ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717968-220623-02.jpg)
ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)質量(kg)約2.4色ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
ロック&ロック メトロ マグカップ
リブプラス¥1,988~税込¥2,187~1個6日以内出荷片手で開け閉めが簡単なロック&ロックのマグカップ材質本体内面/ステンレススチール(SUS304)、本体外面/パウダー加工(粉体塗装)、フタ/AS樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
304ステンレス 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト
bitstrong(ビットストロング)¥959税込¥1,0551セット(2個)4日以内出荷ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。 。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。本品には監視/防犯カメラは含まれません。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。説明書は付属しません。予めご了承ください。デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)。輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.6
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は86~91mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)106質量(g)240奥行(mm)98最小径(Φmm)86最大径(Φmm)91バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8
DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
互換インクカートリッジ リコー対応 GC42H
プレジール¥4,298税込¥4,7281個当日出荷RICOH(リコー)用 GC42Hシリーズ 互換インクカートリッジです。 ビジネスにおける大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合SG5200種別互換品適合機種メーカーRICOH保証期間3年インク顔料
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SEE-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025































![ミニコンポ シルバー SC-HC420-S [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717977-220623-02.jpg)

![ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717968-220623-02.jpg)