カテゴリ
- 梱包用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 安全用品(3)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 藤井高圧(4)
- ユニカ(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- エスコ(2)
- パール金属(2)
- ニッタ化工品(2)
- アイテックス(2)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- GIKEN(川口技研)(1)
- パオック(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 信栄物産(1)
- SWAN(シモジマ)(1)
- 前澤化成工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hc-65」の検索結果

スプリング(HC065)
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称スプリング(HC065)図解NoMGA165 刈取装置(ブレーキ,カッターカバー)部品_No.25、MGA136 刈取装置(2)ナイフ,カッターカバー部品_No.25、MGA166 刈取装置(2)ブレーキ,カバー部品_No.22、MGA135 ナイフ,カッターカバー部品_No.24
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)
SWAN(シモジマ)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。用途引戸付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン質量(g)41仕上サテン仕上
腰壁用ホスクリーン スタンダードタイプ
GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から3日以内出荷外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)消音ゴム付収納ストッパー材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
ステーション式発泡カッター
SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体外径(Φmm)25ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160ステーション質量(kg)約2.5
防犯ミラー 固定タイプ 丸型 630Φ
信栄物産¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷固定アーム仕様の為、ご希望の角度に設定後、ゆるみなくご使用いただける、安全・防犯確認には最適のミラーです。用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。仕様天井用質量(kg)2.5枠の色グレー寸法(Φ)630材質(ミラー)アクリル材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)ミラー形状丸型曲面R(mm)1000
T型ホローレンチ 差替式 ビット
ミトロイ(水戸工機)¥919税込¥1,0111本当日出荷から9日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットです。(本体THC-300Hに取り付けてご使用ください。)両頭機能片頭
底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン
パール金属¥1,398~税込¥1,538~1枚翌々日出荷底が広い、焼面のの広さ約1.2倍(一般的な同じ径のフライパンと比較して)。オーブンオムレツもきれいに。金属ヘラOK。耐摩耗性試験10万回クリア。オール熱源対応。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃)
ハンガーアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781パック(8本)翌々日出荷中空構造壁用アンカー ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる オールスチール製で耐火性に優れる 電気亜鉛メッキ(有色)仕様50
ふっ素樹脂加工アルミ鋳物製焼きしゃぶ鍋
パール金属¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷焼肉と鍋、しゃぶしゃぶが同時に楽しめる。焼き面は凸凹加工でこびりつきにくい。焼肉の脂がお鍋に落ちることでお肉の旨みをお鍋でも堪能できます。カセットコンロ専用。材質表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、アルミニウム合金質量(g)815寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×305×55寸法(cm)28
ホースカバー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~110
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ニッタ化工品¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ250
ニッタ化工品¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
ノズル(EA365HC用)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷用途局部加熱する時にエスコ品番EA365HC-1適合本体EA365HC材質ステンレス全長(mm)67質量(g)約45タイプシングルノズル内径(Φmm)吹出し口:11
パソコンデスク キャスター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷お得さを追求したシンプルモデル 上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)(スライド)210高さ(mm)1160・1220奥行(mm)490間口(mm)650寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8キャスターあり天板耐荷重(kg)15組立時間約30~40分すきま(mm)70天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450
65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus USBインターフェース
アイテックス¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ITC-65Plus本体にケーブルが付属しています。PCのUSBポートに接続します。読み取ったバーコードデータはUSBキーボードと同じようにカーソル位置に直接入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。
65mm幅 CCDバーコードリーダー ITC-65Plus RS232C(TTL)インターフェース ACアダプタ付き
アイテックス¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ITC-65Plus本体にケーブルとACアダプターが付属しています。PCのCOMポートに接続します。読み取ったバーコードデータはCOMポートからシリアルデータとして入力されます。32bit MPU搭載、ローコスト、小型・軽量、スタイリッシュなCCDスキャナ、150スキャン/秒の高速読み取りとウルトラスキャンデコーディングテクノロジーを搭載。近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り出来ます。業種、用途を選ばず、様々な分野で利用可能です。インターフェースUSB(HID/COM)対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC(アドオン付)、Code39、Codabar(NW-7)、Code128&GS1-128(UCC/EAN128)、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、IATACode、MSI/Plessy、ChinaPostalCode、Code32、Code11、Telepen、GS1DataBar(RSS14、RSSLimited、RSSExpanded)商品タイプハンディターミナル読取方式CCD
オイルフィルター
MANN-FILTER¥869税込¥9561個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。