カテゴリ
- 家電(11)
- 電動工具(4)
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hc-eb54」の検索結果

パワーハンディークリーナー
ツインバード(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約 0.7質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ幅(mm)145色ブラック高さ(mm)270奥行(mm)360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax
ツインバード(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。電源AC電源集塵方式サイクロン式(ダストケース式)集塵容量(L)約0.7質量(kg)約1.9(製品のみ)付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋幅(mm)145寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)色ピンク高さ(mm)220奥行(mm)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)吸込仕事率(W)200電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下アズワン品番65-0436-33
コードレスハンディークリーナー
ツインバード¥4,698税込¥5,1681台当日出荷お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。電源充電式集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )集塵容量(L)約0.25質量(g)約610、約900(付属品含)連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約8付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )幅(mm)105色ホワイト高さ(mm)335奥行(mm)105消費電力(W)2.2スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335電源コード(m)約1.2使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
ACハンディーサイクロンクリーナー
ツインバード(14件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付電源AC電源集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390色スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5運転音(dB)65
コードレスクリーナー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台ほか当日出荷軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)長さ(mm)273幅(mm)170質量(kg)0.9高さ(mm)77定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9連続使用時間(分)約7.5/Ah真空度(hPa)45適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー
充電式クリーナー 14.4V カプセル式
マキタ(45件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)29集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22
パワーハンディクリーナー
ツインバード¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋質量(kg)2.1色ブラック電源(V)AC 100 50-60Hz消費電力(W)750スイッチスライド式 ON/OFF方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 145 × 290 × 220吸込仕事率(W)200電源コード(m)6運転音75 dB以下集じん量(L)0.7
ポップイン(パネル用)
友屋(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷発泡ボードなどの厚手のポップ用です。仕様パネル用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5対応メディア3~7mm厚
PETパネルスタンド
友屋(18件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷簡単に発泡パネルが立てられます。仕様5mm、7mmのボード用材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(49件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
ハンディクリーナー 乾湿両用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター色シルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.6質量(kg)約1.7付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1適合床用吸込口ノーマル(ブラシなし)寸法(mm)約225×155×1020電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70運転音(dB)約75以下(参考値)
充電式クリーナー 7.2V カプセル式
マキタ(18件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
サイクロンスティック型クリーナー
ツインバード¥9,098税込¥10,0081個当日出荷から7日以内出荷なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.9質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)適合床用吸込口:フロアータイプ( フルフラットタイプ・スイング機構付 )寸法(mm)約230×225×1050電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100運転音(dB)約75(参考値)