カテゴリ

  • 家電(13)
  • 電動工具(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)

「hc-eb54」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーハンディークリーナー ツインバード

    パワーハンディークリーナー

    ツインバード(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
    電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約 0.7質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含)付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ幅(mm)145ブラック高さ(mm)270奥行(mm)360電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含)電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下吸引力(W)200
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
  • パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax ツインバード

    パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
    電源AC電源集塵方式サイクロン式(ダストケース式)集塵容量(L)約0.7質量(kg)約1.9(製品のみ)付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋幅(mm)145寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし)ピンク高さ(mm)220奥行(mm)290電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)吸込仕事率(W)200電源コード(m)約6.0運転音(dB)75以下アズワン品番65-0436-33
  • コードレスハンディークリーナー ツインバード

    コードレスハンディークリーナー

    ツインバード
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
    電源充電式集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )集塵容量(L)約0.25質量(g)約610、約900(付属品含)連続使用時間(分)約10充電時間(時間)約8付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )幅(mm)105ホワイト高さ(mm)335奥行(mm)105消費電力(W)2.2スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335電源コード(m)約1.2使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
  • すきまノズル 掃除機用 モノタロウ

    すきまノズル 掃除機用

    モノタロウ(71件のレビュー)
    529税込582
    1セット(3個)
    当日出荷
    セット内容スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)品名すきまノズル適合本体型式No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10販売区分業務用
  • ACハンディーサイクロンクリーナー ツインバード

    ACハンディーサイクロンクリーナー

    ツインバード(14件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
    電源AC電源集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5運転音(dB)65
  • HC-EB51GY用ダストケース ツインバード

    HC-EB51GY用ダストケース

    ツインバード
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
  • パワーハンディークリーナー ツインバード

    パワーハンディークリーナー

    ツインバード
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    パワフルな吸引力で細かいゴミも素早く吸込み、お掃除時間の短縮に貢献します。ダストボックスは分解・丸洗いができる仕様です。
    電源AC電源集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.7質量(kg)約1.9付属品延長パイプ×2個・床用吸込口・すき間ノズル・ソフトブラシ・アタッチメント収納袋・お手入れブラシ適合集じん方式:サイクロン式幅(mm)約145寸法(mm)約145×290×220( 床用吸込口なし )メタリックグレー高さ(mm)約220奥行(mm)約290電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)750スイッチスライド(ON/OFF)コード長さ(m)電源:約6.0吸込仕事率(W)200電源コード(m)約6.0アズワン品番1-1965-21
  • コードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台ほか
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
    用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業付属品ノズル、マイクロフィルター(本体装着済み)、L-BOXXインレイ(ハーフサイズ)長さ(mm)273幅(mm)170質量(kg)0.9高さ(mm)77定格電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77風量(m3/min)0.9連続使用時間(分)約7.5/Ah真空度(hPa)45適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用10.8Vバッテリー
  • 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 14.4V カプセル式

    マキタ(45件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
    仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ長さ(mm)981幅(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流14.4吸込仕事率(W)29集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1197件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • パワーハンディクリーナー ツインバード

    パワーハンディクリーナー

    ツインバード
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
    付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋質量(kg)2.1ブラック電源(V)AC 100 50-60Hz消費電力(W)750スイッチスライド式 ON/OFF方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 145 × 290 × 220吸込仕事率(W)200電源コード(m)6運転音75 dB以下集じん量(L)0.7
  • ポップイン(パネル用) 友屋

    ポップイン(パネル用)

    友屋(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
    仕様パネル用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5対応メディア3~7mm厚
  • PETパネルスタンド 友屋

    PETパネルスタンド

    友屋(18件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    簡単に発泡パネルが立てられます。
    仕様5mm、7mmのボード用材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(49件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
    付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)37集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
  • ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 乾湿両用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
    用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.6質量(kg)約1.7付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1適合床用吸込口ノーマル(ブラシなし)寸法(mm)約225×155×1020電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70運転音(dB)約75以下(参考値)
  • 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式クリーナー18V用 本体のみ

    モノタロウ(82件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個長さ(mm)440幅(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)130材質(本体)ABSタイプカプセル式シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ吸込仕事率(W)21集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)16真空度(kPa)3.8適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)商品タイプ本体のみ販売区分業務用
  • 充電式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ

    充電式ハンディ掃除機

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。すき間ノズル付きで隅々までラクラク清掃完了!
    付属品TypeCケーブル、隙間ノズルホワイト質量(g)500定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×420集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)標準:20/ターボ:14バッテリーリチウムイオン二次電池集塵方式サイクロン式バッテリー容量(mAh)2200バッテリー寿命繰り返し充電1000回
  • 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V カプセル式

    マキタ(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    電源タイプコードレス集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)商品タイプ本体+バッテリー
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    9,098税込10,008
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.9質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)適合床用吸込口:フロアータイプ( フルフラットタイプ・スイング機構付 )寸法(mm)約230×225×1050電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100運転音(dB)約75(参考値)