「hc-150s」の検索結果
ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。
用途DIY等での仮止めや固定。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個
タイプホンダ
1セット(150個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
軽くて丈夫なABS製です。
フォトロッドの巻き取りがスピーディーに行えます。
用途フォトロッド用
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト
材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)16(30mm時)
消費電力(W)1.2
定格電圧(V)DC5
設置場所屋内用
アメフト用グローブ、シリコンゴムの抜群のグリップ力があります。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング
材質手のひら:マイクロファイバー、シリコンゴム、手の甲:ポリエステル、シリコンゴム
厚さ(mm)7.5
仕様●標準周波数 : 3.6864MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±50ppm●周波数偏差 : ±100ppm●シリーズ抵抗 : 150Ω●動作温度 Max : 70℃●HC49S Raltron
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷