619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1袋(10個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



防爆 取手付 耐久性と耐食性に優れています。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):Φ185×250(H)●材質:真鍮 アズワン品番68-1835-46
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷











1個ほか
66 税込73
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

1個ほか
66 税込73
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)




1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)





【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
24,900 税込27,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (489種類の商品があります)

HCシリーズ。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、ケースサイズに応じて+105℃で3000 ~ 5000時間の耐久性があります。 これらの電解コンデンサは長寿命を誇ります。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックHCシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性 アズワン品番65-7053-48
1セット(500個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)





1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)