カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc01k」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル インナ 1 4HC-2836K-10 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル インナ 1 4HC-2836K-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,390税込¥4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • S Series(SY5101K) SMC

    S Series(SY5101K)

    SMC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品

    GKボンド(ガードコーン専用接着剤)

    ニッタ化工品
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(450g)ほか
    3日以内出荷
    用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • BRAKING HO45FID BRAKING

    BRAKING HO45FID

    BRAKING
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
    用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini(00) [RS50_RS50] フロント用NSR50(90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50(97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 2J_AD14]フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • BRAKING HO45FLD BRAKING

    BRAKING HO45FLD

    BRAKING
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
    用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
  • リム リヤーホイール 42701KPHC00 ホンダ

    リム リヤーホイール 42701KPHC00

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番42701-KPH-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110
  • マイクロスポットライト TOKISTAR

    マイクロスポットライト

    TOKISTAR
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
    用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可
  • CHAIN,CAM   14401KPHC01 ホンダ

    CHAIN,CAM 14401KPHC01

    ホンダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • リム フロントホイール 44701KPHC00 ホンダ

    リム フロントホイール 44701KPHC00

    ホンダ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番44701-KPH-C00主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110
  • (K8820)センサー,サイド エアバッグ センター ニッサン

    (K8820)センサー,サイド エアバッグ センター

    ニッサン
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • COVER,R F*NHC60P*  64501K1YDC0ZB ホンダ

    COVER,R F*NHC60P* 64501K1YDC0ZB

    ホンダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • マイクロトラックライト TOKISTAR

    マイクロトラックライト

    TOKISTAR
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型トラックレールで施工可能。アイボール型ローフォルムスポットライト
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC質量(g)20消費電力(W)1.6定格電圧(V)DC24器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ダクトレールフォーカルミニ TOKISTAR

    ダクトレールフォーカルミニ

    TOKISTAR
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    小型ダクトレール式 超狭角スポットライト
    用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト質量(g)400消費電力(W)4.7定格電圧(V)AC100器具・セットセット設置場所屋内用皮相電力(VA)8主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×調色の可否×
  • スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16 フエニックス・コンタクト

    スリーブハウジング HC-ADVシリーズ ねじサイズM32 B16

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x
    仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322アズワン品番65-7758-47
  • マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色 TOKISTAR

    マイクロライトキャノン(埋込フランジタイプ) 高演色

    TOKISTAR
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    7日以内出荷
    埋込フランジタイプの超小型スポットライト
    用途《埋込フランジタイプ》。埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく意匠性が求められる現場に最適です。材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)本体:40、駆動回路含む:60消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24平均演色評価数Ra95(高演色タイプ)アングル(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーカルスポットミニ TOKISTAR

    フォーカルスポットミニ

    TOKISTAR
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    7日以内出荷
    小型直付式 超狭角スポットライト
    用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
  • 業務用レンジフードライト TOKISTAR

    業務用レンジフードライト

    TOKISTAR
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    7日以内出荷
    キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
    質量(g)1400消費電力(W)9角度(°)振り:真下方向より25(2軸)アングル(°)グレアカット:48設置場所屋内用定格電流(mA)250リード線AWG18(0.75mm2相当)×23m付き主材質本体:ステンレス、発光部:強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 高演色

    TOKISTAR
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)取付可能板厚(mm)2~25開口穴(mm)□35エコロジー商品省エネ
  • マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色 TOKISTAR

    マイクロダウンライト角型 3灯式 高演色

    TOKISTAR
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    7日以内出荷
    連接使いに適した。角型デザインタイプ
    材質本体:アルミ、発光部:PMMA質量(g)50(本体)、100(駆動回路含む)消費電力(W)7.8定格電圧(V)DC24アングル(°)35設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95(高演色タイプ)埋込高(mm)40mm以上取付可能板厚(mm)2~25エコロジー商品省エネ
  • BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF

    BALLUFF 光電センサ ブロック形

    BALLUFF
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    センサータイプブロック形
  • SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401K) SMC

    SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401K)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY5201K) SMC

    S Series(SY5201K)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • モンキーR/RT(87-88)/マグナ50/NS-1等 右レバー ALBA(アルバ)

    モンキーR/RT(87-88)/マグナ50/NS-1等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種モンキーR/RT(87-88) /Z50JRH/JRJ-2 AB22、MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR50(87-97) /H/J/K/L/N/P/R/S/V/X AC10、NSB50T/V/W AC12、NS-1(91-95) /NSB50M/P/R/S AC12、マグナ50(95/99/00) /MG50S/X/1 AC13、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、NSR80(87-99) /J-2/K/L/N/P/R/S/V/X HC06、XR100モタード(05-06) /、レブル250(87-96) /CA250TH/TJ/TL/TN/TP/TR/TT/TT2 MC13左右区別右適合排気量(cc)50
  • 緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    10日以内出荷
    「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。
  • 28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付 TOKISTAR

    28カッタースポット(プラグタイプ)個別調光付

    TOKISTAR
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    10日以内出荷
    高機能カッターレンズを搭載。個別調光可能なAC100Vレールカッタースポット
    用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。<個別調光機能について>。本製品の個別調光付きは1灯ずつ調光が可能です。調光ボタンを長押しすることで、無段階で明るさの調節ができます。お好みの明るさになってからスイッチを離すと、その時の明るさが保たれます。材質本体:PC、アルミ / 発光部:ガラスタイプ【器具】プラグタイプ消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100製品質量(g)190皮相電力(VA)11 / (調光時)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式個別調光/位相調光(0%、1~100%/逆位相含む)
  • ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    ファイリングキャビネット(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    11日以内出荷
    フォルダーサイズと収納量でセレクトできるファイリングキャビネット。A判(A4)サイズ対応とB版(B4)サイズ対応の2タイプをラインアップ。取っ手は指がかけやすい形状で引き出しの開閉がスムーズにできます。オプションのハンガーフレーム(HC-K)とハンガーフォルダー(PHF-B4、PHF-A4)がセットでき書類の整理が簡単にできます。1か所の施錠で全段ロックがかかるオールロック機構、不用意に引き出しが開かないラッチ付き。A4-2NとA4-2、B4-2NとB4-Nの違いは高さになります。Nのつく品番は高さが低い仕様です。引出内寸に違いはありません。
    付属品鍵2枚、仕切板(段数×3枚)材質鋼板色ホワイト外寸法・奥行(mm)620
  • マイクロトリムレスダウンライト”角型” TOKISTAR

    マイクロトリムレスダウンライト”角型”

    TOKISTAR
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    11日以内出荷
    開口穴□35mm。極小トリムレスダウンライト新登場
    消費電力(W)2.6定格電圧(V)DC24製品質量(g)100主材質本体:アルミ、発光部:PMMARoHS指令(10物質対応)対応調光方式PWM
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥40,770~税込¥44,847~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,8014,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HA-LP/LFS/HC-SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    ¥37,180~税込¥40,898~
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-SR702,HG-JR601,701M,703,7034,8014,9034,11K1M4,12K14,HF-SP702,HF-JP703,9034,11K1M4,HA-LP702,HC-SFS702,HA-LFS702性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP/HC-SFS/HA-LP/LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
  • 【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス 三菱電機

    【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス

    三菱電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    28日以内出荷
    お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
    用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
  • 小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ アズワン

    小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズ

    アズワン
    1個
    欠品中
    成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
    仕様加熱温度: 最高温度300℃ストローク(mm)(熱板) 0~90温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)