マイクロトリムレスダウンライト”角型”

マイクロトリムレスダウンライト”角型” - TOKISTARマイクロトリムレスダウンライト”角型” - TOKISTARマイクロトリムレスダウンライト”角型” - TOKISTARマイクロトリムレスダウンライト”角型” - TOKISTARマイクロトリムレスダウンライト”角型” - TOKISTAR

開口穴□35mm
極小トリムレスダウンライト新登場

消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
製品質量(g)
100
主材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
PWM
内容量
1台
注意
※LED用直流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置・スレーバー別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
※【必須】
※LPS-M-21.6-24A 点灯可能数1~8灯
※【トキスター調光器を使用する場合】
※LC-M-DMRJ/A
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯
※【他社製調光器を使用する場合】
※LC-M-PWM-SCDPJ 点灯可能数1~8灯
※LC-M-SLV 点灯可能数1~8灯
全60種類を絞り込む
光源色
色(本体)
配光角度(°)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
色(本体)
配光角度(°)
演色性(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05284497MDSTL01-40K-30D-B4000Kブラック3085(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284522MDSTL01-50K-24D-W5000Kホワイト2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284540MDSTL01-HC35K-24D-B3500Kブラック2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284619MDSTL01-30K-24D-W3000Kホワイト2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284637MDSTL01-35K-30D-B3500Kブラック3085(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284662MDSTL01-HC50K-24D-B5000Kブラック2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284680MDSTL01-27K-16D-W2700Kホワイト1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284698MDSTL01-HC50K-30D-B5000Kブラック3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284716MDSTL01-HC50K-16D-W5000Kホワイト1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284811MDSTL01-HC40K-30D-W4000Kホワイト3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284829MDSTL01-27K-24D-B2700Kブラック2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284847MDSTL01-30K-16D-B3000Kブラック1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284856MDSTL01-30K-30D-B3000Kブラック3085(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284872MDSTL01-HC27K-16D-B2700Kブラック1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284881MDSTL01-35K-30D-W3500Kホワイト3085(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284890MDSTL01-HC27K-24D-W2700Kホワイト2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284899MDSTL01-HC50K-30D-W5000Kホワイト3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284908MDSTL01-35K-16D-W3500Kホワイト1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284926MDSTL01-HC40K-30D-B4000Kブラック3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284951MDSTL01-HC30K-24D-W3000Kホワイト2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284969MDSTL01-27K-16D-B2700Kブラック1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05284987MDSTL01-HC30K-30D-B3000Kブラック3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285012MDSTL01-50K-16D-W5000Kホワイト1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285030MDSTL01-HC30K-30D-W3000Kホワイト3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285109MDSTL01-HC40K-16D-B4000Kブラック1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285127MDSTL01-27K-24D-W2700Kホワイト2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285152MDSTL01-HC35K-16D-B3500Kブラック1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285170MDSTL01-HC50K-24D-W5000Kホワイト2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285188MDSTL01-HC30K-16D-B3000Kブラック1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285206MDSTL01-30K-16D-W3000Kホワイト1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285231MDSTL01-50K-30D-B5000Kブラック3085(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285249MDSTL01-40K-24D-B4000Kブラック2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285267MDSTL01-40K-24D-W4000Kホワイト2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285292MDSTL01-35K-24D-B3500Kブラック2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285310MDSTL01-30K-30D-W3000Kホワイト3085(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285328MDSTL01-27K-30D-B2700Kブラック3085(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285346MDSTL01-HC27K-16D-W2700Kホワイト1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285371MDSTL01-HC35K-24D-W3500Kホワイト2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285389MDSTL01-35K-24D-W3500Kホワイト2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285407MDSTL01-30K-24D-B3000Kブラック2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285432MDSTL01-HC35K-30D-W3500Kホワイト3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285450MDSTL01-35K-16D-B3500Kブラック1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285468MDSTL01-HC27K-30D-W2700Kホワイト3095(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285486MDSTL01-HC35K-16D-W3500Kホワイト1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285511MDSTL01-50K-16D-B5000Kブラック1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285529MDSTL01-HC27K-24D-B2700Kブラック2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285599MDSTL01-40K-16D-B4000Kブラック1685(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285617MDSTL01-HC30K-24D-B3000Kブラック2495(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285642MDSTL01-HC30K-16D-W3000Kホワイト1695(高演色タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
05285660MDSTL01-50K-24D-B5000Kブラック2485(標準タイプ)
¥32,000
¥28,980
¥31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする