カテゴリ

  • 溶接用品(12)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hc0316」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (38件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • SUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC) 日本ジョイント

    SUS316L ねじ込み ハーフカップリング (Rc SCH80 HC)

    日本ジョイント
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316LスケジュールSCH80
  • SUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC) 日本ジョイント

    SUS316L 差し込み ハーフカップリング (SW SCH80 HC)

    日本ジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316LスケジュールSCH80
  • 316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク

    316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

    フジトク
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316管厚S80
  • 316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク

    316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC

    フジトク
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L管厚S80
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
    仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
  • オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ドレンパッキン TAISHA(大社)

    ドレンパッキン

    TAISHA(大社)
    639税込703
    1袋(20枚)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 火口 3051 日酸TANAKA

    火口 3051

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • 自動切断火口(アセチレン) 日酸TANAKA

    自動切断火口(アセチレン)

    日酸TANAKA
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合HC-312、316、325、326シリーズ全長(mm)90使用ガスアセチレン
  • 火口 3040G 日酸TANAKA

    火口 3040G

    日酸TANAKA
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称アセチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • (24110)バッテリーケーブル ニッサン

    (24110)バッテリーケーブル

    ニッサン
    7,490税込8,239
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD 2 10X16  90031HC0000 ホンダ

    BOLT,STUD 2 10X16 90031HC0000

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • Eシリーズ 片面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 片面(メッシュ)連結

    三洋スーパースタンド
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
  • Eシリーズ 両面(ボード)連結 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 両面(ボード)連結

    三洋スーパースタンド
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
  • Eシリーズ 片面(ボード)連結 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 片面(ボード)連結

    三洋スーパースタンド
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
  • 火口 3080 日酸TANAKA

    火口 3080

    日酸TANAKA
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称エチレン用火口取付ねじ3段当り使用ガスエチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • Eシリーズ 両面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンド

    Eシリーズ 両面(メッシュ)連結

    三洋スーパースタンド
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
  • 火口 3011 日酸TANAKA

    火口 3011

    日酸TANAKA(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称水素用火口取付ねじ3段当り使用ガス水素使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91
  • 火口 3059E 日酸TANAKA

    火口 3059E

    日酸TANAKA
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用9K ダイバー火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • 火口 3055BD 日酸TANAKA

    火口 3055BD

    日酸TANAKA
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • 火口 3045G 日酸TANAKA

    火口 3045G

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称アセチレン用5K ダイバー火口SUSチップ入り取付ねじ3段当り使用ガスアセチレン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • 火口 3059EA 日酸TANAKA

    火口 3059EA

    日酸TANAKA
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用9K ダイバーOリング付火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)92
  • 火口 3055W 日酸TANAKA

    火口 3055W

    日酸TANAKA
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称ダブルフレームLPG用5Kダイバー火口取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)91.5
  • 火口 3057B 日酸TANAKA

    火口 3057B

    日酸TANAKA
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱ストレート)取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90
  • 火口 3057BB 日酸TANAKA

    火口 3057BB

    日酸TANAKA
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    自動切断火口
    呼称LPG用7Kダイバー火口SUSチップ入り(予熱テーパー)取付ねじ3段当り使用ガスプロパン使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)火口全長(mm)90