カテゴリ
- メカニカル部品(65)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 厨房用品(9)
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス(37)
- ダイヤトレンド(28)
- パール金属(9)
- ホンダ(5)
- エスコ(4)
- SMC(3)
- ニッサン(2)
- ミツビシ(2)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Kawasumi(川住製作所)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ニューピグコーポレーション(1)
- AVX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc102」の検索結果

結束バンド固定具 粘着シート付
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
タイマウントベース (粘着シート付き) 結束バンド固定具 (粘着タイプ) 100個入りパック
StarTech.com¥3,500税込¥3,8501セット(100個)当日出荷0用途ナイロンケーブルタイを固定する粘着タイプのマウント。ネジが不要なクイック固定
電子レンジ専用調理器具スピードクック 丸深型
パール金属¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。深型なので煮物・鍋物調理ができます。材質本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム)、取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)質量(g)645深さ(mm)【本体】55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×230×110
鉄炎の技 フライパン
パール金属¥1,698~税込¥1,868~1枚翌々日出荷強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。材質本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)
鉄炎の技 一気に巻けるお弁当用玉子焼
パール金属¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)443寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350(全長)×105×70
鉄炎の技 フライパン
パール金属¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。材質本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)質量(g)1065寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×280×155寸法(cm)28
鉄炎の技 ワイド玉子焼
パール金属¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)678寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355(全長)×175×85
鉄炎の技 玉子焼
パール金属¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷鉄製で熱伝導が良く、焼きムラが少ない。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)544寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)365×85×130
鉄炎の技 極深いため鍋
パール金属¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応。材質表面加工/シリコン樹脂塗装、本体:鉄質量(g)641寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360(全長)×235×120寸法(cm)22
鉄炎の技 お弁当用玉子焼
パール金属¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷強火で一気に調理できるので香ばしく焼けます。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300(全長)×105×70
トラック用ハンドルカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。独自のダイヤキルトステッチ縫製。光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。用途乗用車・トラックのハンドルカバにご使用ください。長さ(mm)385高さ(mm)40質量(g)約505奥行(mm)385
鉄炎の技 極深いため鍋
パール金属¥2,498税込¥2,7481枚3日以内出荷炒め物はもちろん、煮込み料理にも使いやすい深型構造。鉄製ならではの熱伝導性で食材の旨味を引き出す高火力調理が可能。オール熱源対応。材質/仕上シリコン樹脂塗装、鉄質量(g)564サイズ(cm)20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×215×110寸法(cm)20
ヘルメットカバーラージ(ツバ付ヘルメット対応)
Kawasumi(川住製作所)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷ヘルメットの持ち運びから開放 ヘルメットカバーは自転車のハンドルポストやサドルポストに取り付けてヘルメットを保管できるので、ヘルメットの持ち運びから開放されます。ツバ付きヘルメットを収納可能 ツバ付きの大人用ヘルメットを収納可能なので、大多数のヘルメットに対応しています。鍵を付けて防犯対策!ベルトタイプ鍵にも対応 カバー上部に横長のハトメ穴が付いているので、穴に通せるお好みの鍵(別売)をかけておけば、ヘルメットの盗難を防ぐことができます。雨の日でも安心の撥水・防水加工 カバーに撥水・防水加工を施しているので、梅雨時期や雨の日に効果を発揮します。コンパクトにまとまり邪魔にならない カバーを使わないときはコンパクトに畳むことができるので、ハンドルポストやサドルポストに巻きつけておけば邪魔になりません。材質ポリエステル100%/PVCコーティング色ブラック質量(g)約108機能撥水・防水ハトメ内径(mm)約6.3×12.2寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)430×460×10
メディカルグリッピー吸収シート
ニューピグコーポレーション¥56,232税込¥61,8551箱(5枚×4袋)翌々日出荷材質PP(ポリプロピレン)吸収量約3L/枚シートサイズ(cm)79×101アズワン品番8-6645-01
机上ラック
エスコ¥15,200~税込¥16,720~1台当日出荷から翌日出荷2段タイプのハイラックでオフィス空間を有効に使えます。 スライド可動式サポーター付材質本体:スチールエンドキャップ:再生ABS樹脂
防水プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷電線の分岐や接続に使用します。仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):100×100×75●重量(g):297●材質:PVC●IP規格:IPX3●高耐候性●耐衝撃性HI●防水<カブセ蓋> 正方形〈ノック無〉
PTロングエルボユニオン
エスコ¥405~税込¥446~1個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
10.8V充電式クリーナー
京セラインダストリアルツールズ¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷●先端が軽くて持ちやすいので車やお部屋、階段などのお掃除が静かに手軽にできる充電式クリーナーです。●シートキースイッチを採用しているので掃除効率がUPします。●過放電対策をした保護回路機能付で安全です。●電池残量表示機能を搭載しています。●収納に便利なストラップ付です。●紙パック付きでごみ捨てが簡単です用途一般家庭の清掃、ホテル・ビル・大工現場の清掃、車内の清掃付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・延長管(ノズルホルダー付)×1・ワイドノズル×1・スキマノズル×1・紙パック×10・ダストバッグ(本体取付)×1・逆止板(本体取付)×1長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.1(電池パック含む)色白高さ(mm)160タイプ10.8V充電式クリーナー(電池パック・充電器標準付属)電源(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×121×160連続使用時間(分)弱:15/強:10バッテリーB-1115Lバッテリー電圧(V)10.8充電器形名UBC-1803L(入力電源100V)集塵方式ダストバッグ/紙パックバッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1115L(リチウムイオン10.8V/容量1500mAh)適合バッテリーB-1115L/B-1125L商品タイプ電池パック・充電器標準付属
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥13,340~税込¥14,674~1本7日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥17,590~税込¥19,349~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
ダイヤトレンド¥12,940~税込¥14,234~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J2S対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥17,030~税込¥18,733~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152,HC-SFS103,HC-SFS153,HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥18,820~税込¥20,702~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥14,470~税込¥15,917~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
ダイヤトレンド¥18,240~税込¥20,064~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HC-LP102性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル