カテゴリ

  • 制御機器(26)
    • 電磁接触器(3)
    • 電磁開閉器本体(1)
  • 自動車純正部品(156)
  • メカニカル部品(21)
  • 空調・電設資材(14)
  • ヘルスケア(12)
  • 農業機械(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 理美容(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc35」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCOTP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
関孫六プレミアム爪切りL 貝印関孫六プレミアム爪切りL貝印(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)93寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22松吉医科器械コード24-5494-00
関孫六プレミアム爪切り 貝印関孫六プレミアム爪切り貝印(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。サイドにU字溝ツメヤスリが付いています。
材質刃部/ステンレス刃物鋼質量(g)70寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×90×18松吉医科器械コード24-5493-00
ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)ホールキャップTAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディユニカ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ リスモジュールコンテナー タイプB HCシリーズリス
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質PP
高速切断機 trad高速切断機trad(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に定格消費電力(W)1450定格電圧(V)AC100定格電流(A)15コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200最高使用周速度(m/s)80バイス(mm)(開き)175付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
保護カバー取付タイプ 篠原電機保護カバー取付タイプ篠原電機
299税込329
1個
当日出荷
端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
Y形裸圧着端子 パック品 ニチフY形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
ワンウェイクラッチ NSK(日本精工)ワンウェイクラッチNSK(日本精工)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
DHホルダー 日東工業DHホルダー日東工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板仕様取付金具付表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リスモジュールコンテナー タイプA HCシリーズリス
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質PPクリアー
キッチンメイト PC.フタ付ストッカー パール金属キッチンメイト PC.フタ付ストッカーパール金属
849税込934
1個
翌々日出荷
フタが4段階に止まって出し入れしやすい。積み重ねたままフタの開閉ができる。
材質ポリプロピレン高さ(mm)240質量(g)650奥行(mm)395間口(mm)240
関孫六爪切り&爪ヤスリセット 貝印関孫六爪切り&爪ヤスリセット貝印
1,298税込1,428
1セット
欠品中
爪切りはスタンダードな曲線刃形状。爪ヤスリは手に馴染み使いやすい形状でU字溝付。
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ヤスリ部/ABS・ステンレス松吉医科器械コード24-5495-00
ハンドクランプ PROMOTE(プロモート)ハンドクランプPROMOTE(プロモート)
99税込109
1個
3日以内出荷
ステンレス吊戸棚 シンコーステンレス吊戸棚シンコー
799税込879
1本
翌々日出荷
吊戸棚用オプション品です。吊戸棚を天井から吊るす際に使用します。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合吊戸棚使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
関孫六 セーフティハサミ 貝印関孫六 セーフティハサミ貝印(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
柔らかい鼻腔内を傷つけないよう、刃先端を
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ) ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプ(ボディーのみ)ユニカ
6,375税込7,013
1個
翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
ホースクランプ NTBホースクランプNTB
2,598税込2,858
1パック(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
油切りもできるビッグフライパンスチーマー パール金属油切りもできるビッグフライパンスチーマーパール金属
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
フライパンで手軽に蒸し料理ができます。
材質ステンレス鋼質量(g)102外径×高さH(Φmm×mm)使用時:225×35収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×110×45
トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHC型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質亜鉛合金仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース)モリギン ステンレス隅金 SHCACE(エース)
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスSUS304の平折です。
用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨穴数4個
すくすくファン ステンレス 三相200V スイデンすくすくファン ステンレス 三相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1236質量(kg)7.7電流(A)0.29ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497消費電力(W)(50/60Hz)71/86風量調整2段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65材質(羽根)アルミアズワン品番64-9623-42風量(m3/h)(50/60Hz)79/90上下角度調整サーマルプロテクター
コンパック 耐荷重350kgタイプ HARAX(ハラックス)コンパック 耐荷重350kgタイプHARAX(ハラックス)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
トラスコ品番763-1596質量(kg)47.2最大積載量(kg)350荷台寸法(高さ)(mm)680荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)720ハンドル長さ(mm)800収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
卓上型受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)卓上型受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
フラッシュとメロディーでお知らせする卓上型受信機です。 卓上などに置いてACアダプタをコンセントに差し込むだけで使用できます。
トラスコ品番820-4968幅(mm)200高さ(mm)206奥行(mm)70電源(V)AC100設置場所屋内
エアリーピロー高反発コンパクトタイプ アイリスオーヤマエアリーピロー高反発コンパクトタイプアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)700材質中袋:ポリエステル100%目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160硬さピロー:ふつう高さ(cm)11反発度高反発材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)寸法(縦×横)(cm)35×50材質(側地)ポリエステル100%
軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセット ユニカ軽量ハンマードリル用コアドリルLHCタイプセットユニカ
10,758税込11,834
1セット
翌々日出荷
全長(mm)190有効長(mm)80
空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ空気入りタイヤ 車輪のみヨドノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
超硬背面ザグリカッター プラス工具超硬背面ザグリカッタープラス工具
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M 貝印関孫六 ルーペ付きツメキリ大口径M貝印
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ヘルス・ダイエット、健康用品、健康アクセサリー。大きいルーペで刃先がよく見える!ルーペが大きく、刃先も指先もよく見えて切りやすい。爪が飛び散らないストッパーケース付き。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメも形よく仕上げることができるエッチング加工ツメヤスリです。切った爪が飛び散らず、切りやすい側面Uカットのストッパーケース付きです。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】亜鉛ダイカスト(クロムメッキ仕上げ)【ルーペ】ポリカーボネート【ルーペカバー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ストッパー】ABS樹脂(抗菌剤含有)【ヤスリ】ステンレススチールサイズ(mm)65×40×165
(27150)レジスタンス ニッサン(27150)レジスタンスニッサン
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
(15208)フィルター アッシー、オイル ニッサン(15208)フィルター アッシー、オイルニッサン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
(15208)オイルエレメント ニッサン(15208)オイルエレメントニッサン(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
(30100)クラッチディスク ニッサン(30100)クラッチディスクニッサン(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
(20692)マフラーガスケット ニッサン(20692)マフラーガスケットニッサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ヘアーキャッチャー QV用 ハウステックヘアーキャッチャー QV用ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合QV3用寸法(Φ×mm)35×36
S-8080Uスイッチ3点S(GRY)/2点L SUS(エスユーエス)S-8080Uスイッチ3点S(GRY)/2点LSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷