カテゴリ
- 制御機器(43)
- 空調・照明・電設資材(17)
- メカニカル部品(14)
- 自動車補修部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- ヘルスケア(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 切削工具(6)
- 物流用品(5)
- 家電(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝(20)
- TOKISTAR(15)
- 椿本チエイン(8)
- Creartry(7)
- nexperia(6)
- 藤井高圧(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- CKD(4)
- 水本機械製作所(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 象印マホービン(3)
- ノーブランド(3)
- パール金属(3)
- SMC(2)
- NSK(日本精工)(2)
- 京セラ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- フジトク(2)
- TOTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hc40」の検索結果

タイルカーペットTG-1707
東リ(37件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚ほか当日出荷優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
エスロン HT C(キャップ)
セキスイ(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップ色ダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
フレキシブルホース FHC
正和(5件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー
中部高圧ホース¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き
萩原¥6,798税込¥7,4781台(1台)翌々日出荷お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。用途イス・チェア、カウンターチェアとして座面高さ(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)組立状態要組立材質(座面)合成皮革、ウレタンフォーム材質(脚部)スチール張地合成皮革スタッキング不可肘掛なし脚の種類昇降脚/キャスター脚昇降機能の有無ありキャスターの有無あり色(脚部)シルバー回転機能の有無あり背もたれの有無あり材質主材:スチール、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)キャスターあり背もたれあり座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)高さ調節可
強化ガスホースカッター
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
安心鎖(足場チェーン)
タカミヤ¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。表面処理クロメート
クレアートリー 宝石ツメヤスリ
Creartry¥499税込¥5491個当日出荷ドイツウイリーロマン社のダイヤモンド加工技術により生まれた人造サファイヤツメヤスリ。微粒子のツメヤスリ面は、従来の金属ヤスリや紙やすりよりなめらかなため、ツメ先が裂けたり割れたりすることがなく、長く使用できる。
撹拌器
増田理化工業¥92,980税込¥102,2781個(1個)翌日出荷スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
クレアートリー ツメミガキ 3WAY
Creartry¥649税込¥7141個翌日出荷ツメ本来の自然なツヤを引き出す3Wayタイプのツメミガキ。ツメを磨く事によってマニキュアが塗りやすくなり、きれいにつきます。しかもはがれにくくなります。
スキット 冷蔵室トレー浅型用ラック
パール金属¥369~税込¥406~1個翌々日出荷冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵室用。別売品の冷蔵室トレーと組み合わせて引き出しのように使えます。3段まで積み重ね可能。材質AS樹脂
クレアートリー キャップ付ツメヤスリ
Creartry¥699税込¥7691個翌日出荷荒目、細目の両面タイプ。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメを形よく仕上げることができるエッヂング加工。サビに強いステンレス製。粗目と細目の2種のヤスリ付き。キャップ付きで衛生的に使用でき、携帯にも便利。
スキット 冷蔵室トレー深型用ラック
パール金属¥499~税込¥549~1個翌々日出荷冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵室用。別売品の冷蔵室トレーと組み合わせて引き出しのように使えます。3段まで積み重ね可能。材質AS樹脂
ストラップクランプ
ニューストロング販売¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電子レンジ専用調理器具 スピードクック
パール金属¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。35種類のレシピ付き。材質本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム) 取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) 蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)質量(g)551寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅275×奥行230×高さ85
クレアートリー サファイヤツメヤスリ
Creartry¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷折りたたみ式で携帯に便利、粗目・細目の両面タイプ。ラウンドツメヤスリ付き。ドイツウイリーロマン社のダイヤモンド加工技術により生まれた人造サファイヤツメヤスリ。微粒子のツメヤスリ面は、従来の金属や紙ヤスリよりなめらかなため、ツメ先が裂けたり割れたりすることがありません。ヤスリ先端のV字型で、ツメ内側の削り残しをしっかり取り除ける。広いヤスリ面と手にフィットするグリップで安定した使い心地が得られる。
クレアートリー マルチグラスファイル(ケース付)
Creartry¥729税込¥8021個翌日出荷ツメが裂けたり割れたりしにくく、なめらかに仕上がるガラスのツメヤスリ。1本で両面にヤスリと磨きがある2WAYタイプ。ツメの表面を磨くことによってツヤのあるピカピカの爪に。水洗いもできて、清潔に使える。専用ケース付き。
ステンレス エレガンスフック ブラック 高さ25mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷高級感のあるフックです。用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)トラスコ品番849-1194材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(g)41種類プレートフック寸法L(mm)25寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法B(mm)27寸法W(mm)40寸法t1(mm)6.5寸法t2(mm)4表面処理(本体)酸化発色
JB 3Dグリップハンドルカバー ジュピター 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー適合4t車・大型車クラスサイズ2HS・2L共通適合ハンドル径(Φmm)450~460
25-40mm ホースクランプ(1個)
エスコ(2件のレビュー)¥160税込¥1761個当日出荷エスコ品番EA463HC-40材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6適合ホース径(Φmm)25~40
ステンレス エレガンスフック シルバー
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から6日以内出荷高級感のあるフックです。用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ種類プレートフック寸法d(mm)3.5表面処理(本体)鏡面仕上
ステンレス エレガンスフック ゴールド
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷高級感のあるフックです。用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/金メッキ仕上げ種類プレートフック寸法d(mm)3.5表面処理(本体)金メッキ
スタイリッシュ オフィスチェア
萩原(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台(1台)翌々日出荷デスクワークをスタイリッシュに見せてくれるオフィスチェア。デザイン性のある形なので、置くだけでスマートな印象。オフィスや会議室はもちろん、書斎や自宅のパソコンチェアーにもおすすめ。ブルー、オレンジ、レッドは差し色としてもオシャレ。ホワイト、ブラックはスマートな印象になります。好きな高さに昇降もできるので、お好みに合わせてお使いください。用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして組立状態要組立座面高さ調整範囲(mm)450~570材質(座面)ウレタンフォーム背もたれ素材合成皮革材質(脚)スチールロッキング機能無背もたれ高さ調整機能無アームレスト高さ調整無ヘッドレストなしランバーサポートなしキャスター種類ナイロン材質構造部材:スチール、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)480高さ(mm)760~880備考組立式/回転式/ガス圧昇降式タイプ組立式奥行(mm)500キャスターあり肘掛なし座高(mm)450~570ハンガーなしオットマンなし
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ハイロータリジョイント ストレート
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンドグラス Cサイズ
セブンホーム¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷袖壁や欄間など、ちょっとしたスペースに最適用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズCサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)927×289×18
シャワーホースL=2000
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メタル調シャワーホース長さ(mm)2000色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)2
Toshiba 74HCシリーズ バッファ
東芝¥969税込¥1,0661袋(25個)ほか翌々日出荷寸法(mm)10.2×3.9×1.38高さ(mm)1.38出力方式LSTTL入力方式CMOSピン数(ピン)16動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数19ロジックファミリー74HC
エアハイドロコンバータAHCシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
シャワーホースL=1800
TOTO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷メタル調シャワーホース長さ(mm)1800色メタル調ホースねじ径シャワー側:G1/2接続ねじ水栓側:W24山20ホース長さ(m)1.8
【リビルト】 セルモーター(ニッサン)
ノーブランド(2件のレビュー)¥15,900~税込¥17,490~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチサービス分類リサイクル・リビルト