カテゴリ

  • バイク純正部品(513)
  • 自動車純正部品(419)
  • 制御機器(150)
  • メカニカル部品(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 物流用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc40」の検索結果

1,315件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRAME BODY COMP    50100HC0040 ホンダ

    FRAME BODY COMP 50100HC0040

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
  • タイルカーペットTG-1707 東リ

    タイルカーペットTG-1707

    東リ(37件のレビュー)
    539税込593
    1枚ほか
    当日出荷
    優れたコストパフォーマンス。安心の日本製。防炎・制電タイルカーペット。
    用途会議室など、少人数の空間に最適。厚さ(mm)6材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布防炎性能試験番号E0090217
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC40-4~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC40-4~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)40取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HC40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HC40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)200形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    17日以内出荷
    形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HC40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HC40

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC40) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC40)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 階段はしご アルインコ

    階段はしご

    アルインコ(4件のレビュー)
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
    材質アルミ規格(社)仮設工業会非該当品踏ざん踏面幅(mm)150収納長(m)2.26踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)540最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
  • エスロン HT C(キャップ) セキスイ

    エスロン HT C(キャップ)

    セキスイ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
    用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯JIS規格JIS K 6777最高使用温度(流体温度)℃90
  • 面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止) 中部高圧ホース

    面ファスナー型 油圧ホースカバー(保護・飛散防止)

    中部高圧ホース(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【装着性】接続済みの状態で取り付けが可能です。 【装着のコツ】両端金具上にインシュロックバンドで固定します。30cm~50cm間隔でホース上にインシュロックバンドを軽く(遊びがある程度)します。
    用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。材質ナイロン難燃性VW-1
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調
  • 挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース

    挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー

    中部高圧ホース
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
    用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等。またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
  • キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き 萩原

    キッチンチェア 昇降式 キャスター 固定脚 付き

    萩原
    6,798税込7,478
    1台(1台)
    翌々日出荷
    お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
    用途イス・チェア、カウンターチェアとして座面高さ(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)組立状態要組立材質(座面)合成皮革、ウレタンフォーム材質(脚部)スチール張地合成皮革スタッキング不可肘掛なし脚の種類昇降脚/キャスター脚昇降機能の有無ありキャスターの有無あり色(脚部)シルバー回転機能の有無あり背もたれの有無あり材質主材:スチール、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)キャスターあり背もたれあり座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)高さ調節
  • デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパン パール金属

    デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパン

    パール金属
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
    材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:ステンレス鋼(クロム16%)サイズ13cm質量(g)353サイズ(cm)13容量(L)1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)250×110×145
  • ホールキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。 密着性があり、がたつきを防ぎます。
    用途板金穴をふさぎます。材質ポリエチレンブラック
  • BRG,ANGULAR 17X40  91066HC4000 ホンダ

    BRG,ANGULAR 17X40 91066HC4000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 強化ガスホースカッター HIT(ヒット)

    強化ガスホースカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
  • ヘビーデューティオートドレン ADH SMC

    ヘビーデューティオートドレン ADH

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LBA型

    鶴見製作所(3件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 安心鎖(足場チェーン) タカミヤ

    安心鎖(足場チェーン)

    タカミヤ
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンがからみにくく、施工性や養生性が抜群。 さらに、吊りチェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた一挙三得の足場吊りチェーンです。仮設工業会認定品。
    表面処理クロメート
  • (13270)バルブカバーG/K ニッサン

    (13270)バルブカバーG/K

    ニッサン(18件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • (32136)ミッション アウトプット ニッサン

    (32136)ミッション アウトプット

    ニッサン(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クレアートリー 宝石ツメヤスリ Creartry

    クレアートリー 宝石ツメヤスリ

    Creartry
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ドイツウイリーロマン社のダイヤモンド加工技術により生まれた人造サファイヤツメヤスリ。微粒子のツメヤスリ面は、従来の金属ヤスリや紙やすりよりなめらかなため、ツメ先が裂けたり割れたりすることがなく、長く使用できる。
  • (01121)ボルト ニッサン

    (01121)ボルト

    ニッサン(4件のレビュー)
    66税込73
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 撹拌器 増田理化工業

    撹拌器

    増田理化工業
    92,980税込102,278
    1個(1個)
    翌日出荷
    スタンド・シャフト・プロペラが付属しています。スピードコントロールモーターを採用しているので、ツマミをまわすだけで容易に変速できます。ワンタッチで回転方向を簡単に切り替えられます。モーター内部にはサーマルプロテクタが内蔵されており、モーターを焼損から守ります。
    仕様撹拌容量(対水):約20L、撹拌棒:SUS304 8Φ×450mm出力(W)40電源(V)AC100(50/60Hz)1.0A回転数(min-1[r.p.m])90~1400/90~1500(50/60Hz)電源コード(m)2(回転方向切替スイッチ付)プロペラSUS304 L型 1枚定格トルク(mN・m)200(1200rpm時)
  • (11140)レベル ゲージ ニッサン

    (11140)レベル ゲージ

    ニッサン(12件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クレアートリー ネイルスムーサー Creartry

    クレアートリー ネイルスムーサー

    Creartry
    329税込362
    1個(6枚)
    翌日出荷
    ツメの表面を整えるツヤ出しの下地作りに。粗目、細目の両面タイプ。
  • クレアートリー ツメミガキ 3WAY Creartry

    クレアートリー ツメミガキ 3WAY

    Creartry
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    ツメ本来の自然なツヤを引き出す3Wayタイプのツメミガキ。ツメを磨く事によってマニキュアが塗りやすくなり、きれいにつきます。しかもはがれにくくなります。
  • スキット 冷蔵室トレー浅型用ラック パール金属

    スキット 冷蔵室トレー浅型用ラック

    パール金属
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵室用。別売品の冷蔵室トレーと組み合わせて引き出しのように使えます。3段まで積み重ね可能。
    材質AS樹脂
  • クレアートリー グラスファイル Creartry

    クレアートリー グラスファイル

    Creartry
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    なめらかにツメの形を整える
  • クレアートリー キャップ付ツメヤスリ Creartry

    クレアートリー キャップ付ツメヤスリ

    Creartry
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    荒目、細目の両面タイプ。ヤスリ面はなめらかなヤスリ掛けができ、ツメを形よく仕上げることができるエッヂング加工。サビに強いステンレス製。粗目と細目の2種のヤスリ付き。キャップ付きで衛生的に使用でき、携帯にも便利。
  • (30502)クラッチレリーズB/G ニッサン

    (30502)クラッチレリーズB/G

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スキット 冷蔵室トレー深型用ラック パール金属

    スキット 冷蔵室トレー深型用ラック

    パール金属
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    冷蔵庫内をスッキリ収納。冷蔵室用。別売品の冷蔵室トレーと組み合わせて引き出しのように使えます。3段まで積み重ね可能。
    材質AS樹脂
  • ストラップクランプ ニューストロング販売

    ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • (30542)クラッチフォークブーツ ニッサン

    (30542)クラッチフォークブーツ

    ニッサン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用) 王子ゴム化成

    穴キャップ(ネオストッパー・カーストッパー用)

    王子ゴム化成
    359税込395
    1個ほか
    3日以内出荷
    王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。
    用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L)主材質熱可塑性エラストマー
  • 排水特殊継手 排水キャップ HC 前澤化成工業

    排水特殊継手 排水キャップ HC

    前澤化成工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    VUパイプ(外径)に接続、雨水・土砂などの侵入を防ぎます。200以外は2サイズ兼用です。
    形状キャップ
  • 電子レンジ専用調理器具 スピードクック パール金属

    電子レンジ専用調理器具 スピードクック

    パール金属
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    レンジでチンするだけで直火のような調理。焼く、炒める、茹でる、煮る、蒸す、炊く、温め直し。こんがり焼ける特殊構造。汚れがサッと落ちてお手入れ簡単。35種類のレシピ付き。
    材質本体:アルミめっき鋼板(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:シリコーン樹脂塗装)、底面:発熱シリコーンゴム) 取っ手・つまみ:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) 蓋:アルミめっき鋼板(シリコーン樹脂塗装)質量(g)551寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅275×奥行230×高さ85
  • クレアートリー サファイヤツメヤスリ Creartry

    クレアートリー サファイヤツメヤスリ

    Creartry
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    折りたたみ式で携帯に便利、粗目・細目の両面タイプ。ラウンドツメヤスリ付き。ドイツウイリーロマン社のダイヤモンド加工技術により生まれた人造サファイヤツメヤスリ。微粒子のツメヤスリ面は、従来の金属や紙ヤスリよりなめらかなため、ツメ先が裂けたり割れたりすることがありません。ヤスリ先端のV字型で、ツメ内側の削り残しをしっかり取り除ける。広いヤスリ面と手にフィットするグリップで安定した使い心地が得られる。
  • (30534)スプリング ニッサン

    (30534)スプリング

    ニッサン(3件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
...