カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hc76」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CCDバーコードリーダー デンソーウェーブ

    CCDバーコードリーダー

    デンソーウェーブ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    操作性を追及したタッチ読みスキャナ どんな角度で読み取っても手首に負担が掛かりにくく、握り易い形状 スキャナをバーコードにあてるだけのタッチ読み取りで簡単操作 68mmの大きな読み取り口で標準料金代理収納用バーコードも読み取り可能 読取条件やデータフォーマットなどの設定が行なえる設定ソフトで簡単導入 抗菌、耐候性素材を使用
    用途オフィス→発注、小売・流通業→POS/発注仕様【PCS値】0.45以上、【耐落下強度】コンクリート上1.5m×30回、青色LE、ブザー 【PCS値】0.45以上光源LED(赤色)通信方式USB1.1ケーブル2mストレートケーブル有効読取幅(mm)65(最大/左右マージン含む)使用周囲照度(Lx)10000以下(昼白色蛍光灯)コネクタUSBコネクタAタイプ動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90(結露・結氷のないこと)
  • ララシャイン PC万能卓上水切り パール金属

    ララシャイン PC万能卓上水切り

    パール金属
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    ザルと本体がセットになっており、麺類の水切りが簡単にできます。野菜の水切りや下ごしらえにも使える万能タイプ。フタ付きで衛生的。
    材質本体・ザル:ポリプロピレン、ふた:ポリスチレン質量(g)251寸法(外径×高さ)(mm)275×90
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー

    audio-technica
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー

    audio-technica
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム粘着力強粘着 (450タック)色(ローラー)ブルー硬度(°)【ゴム】23
  • 防水アングルコネクタ WPコネクタ 大阪コネクター製造

    防水アングルコネクタ WPコネクタ

    大阪コネクター製造
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
    仕様ロックナット付き
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    用途HC-76/450用材質(ローラー部)ブチル系合成ゴムローラー(W×Φmm)60×20粘着力強粘着 (450タック)ゴム硬度23°色(ローラー)ブルー
  • HP DesignJet PDF Upgrade kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP DesignJet PDF Upgrade kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    HP DesignJet PDF Upgrade kit。
  • シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー audio-technica

    シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー交換用替えローラー

    audio-technica
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
    用途HC-76SK用材質(ローラー部)シリコン系ゴム仕上鏡面ローラー(W×Φmm)60×20色(ローラー)ホワイト
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パットセット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パットセット

    audio-technica
    41,980税込46,178
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムミニハンドクリーナー+転写パット+設置台セット

    audio-technica
    56,980税込62,678
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー粘着力強粘着 (450タック)色(シート)透明入数【シート】5洗浄方式【シート】水洗い色(ローラー)ブルー硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット

    audio-technica
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット

    audio-technica
    73,980税込81,378
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット

    audio-technica
    66,980税込73,678
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット audio-technica

    ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット

    audio-technica
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷
    強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
    内容量(L)【洗浄液】1(5本)材質(シート)ブチル系合成ゴム色(シート)ブラックシート厚さ(mm)5入数【コットン】100洗浄方式【シート】溶剤洗浄硬度(°)【ローラーゴム】23
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    97,980税込107,778特価
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • pH電極 5910-5F(5m) 東亜DKK

    pH電極 5910-5F(5m)

    東亜DKK
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC
  • 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

    Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
    1,298,000税込1,427,800
    1式
    翌々日出荷から76日以内出荷
    保管温度(℃)-40~70
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9004

    AISIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-15520 / 16401-20353 / 16401-20310 / 16401-72090 / 16401-75570【日産】21430-HA00A / 21430-HC050 / 21430-HC051 / 21430-4A0A1【SUZUKI】17920-50F00 / 17920-76G00【ダイハツ】16401-20353 / 16401-87208 / 16401-87209-000 / 16401-87208-000 / 16401-87209【マツダ】1A00-15-205 / 1A05-15-205 / B3C7-15-205 / FF52-15-205 / RF6C-15-205【三菱】MQ900380 / MQ909622 / MQ911545 / MR481216 / MB660667材質金属形状Nタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
  • pH電極 5910-10F(10m) 東亜DKK

    pH電極 5910-10F(10m)

    東亜DKK
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
    仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀種類ガラス膜:一般用使用温度範囲(℃)-5~+50測定範囲(pH)2~12構成G+R+T耐熱温度(℃)-5~+70リード線PVC