カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • 制御機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「hcmpb-a05-k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 自動車用コネクタ HCHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 自動車用コネクタ HCHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ, 4極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    自動車用コネクタ, 4極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 1定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 6.6mm幅 = 10mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラー インテリア (KD) MAZDA(マツダ)

    ミラー インテリア (KD)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • (GSK5)ミラー、インテリア MAZDA(マツダ)

    (GSK5)ミラー、インテリア

    MAZDA(マツダ)(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 自動車用コネクタ CPTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 自動車用コネクタ, 8極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    自動車用コネクタ, 8極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 10mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
  • (90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ

    (90980)HOUSING, CONNECTOR

    トヨタ(32件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    158税込174
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • カバー,インテリア ミラー(N2) MAZDA(マツダ)

    カバー,インテリア ミラー(N2)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
  • 自動車用コネクタ, 12極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    自動車用コネクタ, 12極, メス, 3A, 黒 表面実装 JST CPTシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 12タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 14mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ,エンジン スタート(N2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ,エンジン スタート(N2)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • ミラー インテリア (NA) MAZDA(マツダ)

    ミラー インテリア (NA)

    MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ミラー インテリア (85) MAZDA(マツダ)

    ミラー インテリア (85)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • コネクターセット 110型 DAYTONA(デイトナ)

    コネクターセット 110型

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
    セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分(カプラー)ナチュラル
  • 油圧用カップリング(雌) スーパーツール

    油圧用カップリング(雌)

    スーパーツール
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    油圧用カップリングです。
    用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリングトラスコ品番837-0739材質特殊合金鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    PHDRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10個)
    当日出荷
    ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
    材質ナイロン6ナチュラル(白)ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)

    HCM クラッチメカニズム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    材質スティール
  • (90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ

    (90980)HOUSING, CONNECTOR

    トヨタ(4件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • カッター HCM イスカル

    カッター HCM

    イスカル
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応