カテゴリ
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hcs-h」の検索結果

ヘリコイドZステージ
シグマ光機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
シャープ AQUOS wish4 SH-52E対応 ハードケース クリア
エムディーエス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷薄く 軽く 且つ機能性の高いスタンダードハードケース。材質ポリカーボネート色クリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4 SH-52E特性ストラップホール付
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥38,980税込¥42,8781袋当日出荷フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
クイックワイヤーシャフト(1個入)
岩田製作所¥3,500~税込¥3,850~1個(1個)翌々日出荷HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。材質鉄
クイックワイヤーシャフト(1個入)
岩田製作所¥2,598~税込¥2,858~1個(1個)翌々日出荷HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。材質鉄
テンポ ハイカウンター 書庫型
アール・エフ・ヤマカワ¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷テンポシリーズ 書庫型ハイカウンター。スライド式扉付きで見た目もすっきり。鍵付きなので、大切な書類の保管も安心です。天板下には棚板があり、内部には可動棚板1枚を備えています。可動棚板を均等に設置することで、上下段両方にA4ファイルの収納が可能です。テンポシリーズのハイカウンターと組み合わせてご利用いただけます。※鍵が2本付属しています。鍵付き。横連結可能材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 取手:合成樹脂幅(mm)1200質量(kg)61.3高さ(mm)1000奥行(mm)394耐荷重(kg)(天板)35外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×394×1000
書庫型カウンターIII
アール・エフ・ヤマカワ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ハイカウンターに収納を兼ね備えた多機能な書庫型カウンター。 スライド式扉がついて見た目にもすっきり、鍵付きで大切な書類の保管にも安心です。 Jシリーズのハイカウンターと合わせてご利用いただけます。 内部の棚板(1枚)は可動式です。幅(mm)1200質量(kg)約55高さ(mm)1000奥行(mm)450天板耐荷重(kg)約40棚板耐荷重(kg)約10グリーン購入法適合
ソリッドステート・タイマ H3DK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から70日以内出荷DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
ラッチセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。材質アルミニウム合金仕上シルバー
ラッチセット2285396型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。仕上シルバー材料アルミ合金
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSY3SO1。販売備考:アクラポヴィッチ スリップオンサイレンサー専用カーボンヒートシールド。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-22。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-22。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-22。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-22。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP適合【関連商品】品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
サーボ式直流電流センサ
ユーアールディ¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。優れた温度特性。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
スリップオンライン チタン ブラック EC S-T9SO2-HCQTBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥229,800税込¥252,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T9SO2-HCQTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD重量[キログラム]:6.0。重量[キログラム]:4.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:46.76kW/7250rpm。最大出力:47.05kW/7250rpm。STD 最大トルク:74.7Nm/4000rpm。最大トルク:76Nm/3950rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.3、STD:6色(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)47.05/7250rpm、STD:46.76/7250rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-T12SO2-HCQTBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥229,800税込¥252,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO2-HCQTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 16-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD重量[キログラム]:5.9。重量[キログラム]:4.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:66.32kW/6650rpm。最大出力:67.57kW/6700rpm。STD 最大トルク:103.7Nm/5150rpm。最大トルク:105.49Nm/3700rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.8、STD:5.9色(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)67.57/6700rpm、STD:66.32/6650rpm