カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hcs-h」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャープ AQUOS wish4 SH-52E対応 ハードケース クリア エムディーエス

    シャープ AQUOS wish4 SH-52E対応 ハードケース クリア

    エムディーエス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    薄く 軽く 且つ機能性の高いスタンダードハードケース。
    材質ポリカーボネートクリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4 SH-52E特性ストラップホール付
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    38,980税込42,878
    1袋
    当日出荷
    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    材質ステンレス(SUS316)シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所

    クイックワイヤーシャフト(1個入)

    岩田製作所
    3,500税込3,850
    1個(1個)
    翌々日出荷
    HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
    材質
  • クイックワイヤーシャフト(1個入) 岩田製作所

    クイックワイヤーシャフト(1個入)

    岩田製作所
    2,598税込2,858
    1個(1個)
    翌々日出荷
    HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
    材質
  • ソリッドステート・タイマ H3DK omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3DK

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    DIN22.5mm幅の盤内用 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(EN50274準拠)。
  • ラッチセット LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    材質アルミニウム合金仕上シルバー
  • ラッチセット2285396型 LAMP(スガツネ工業)

    ラッチセット2285396型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
    仕上シルバー材料アルミ合金
  • オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSY3SO1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSY3SO1。販売備考:アクラポヴィッチ スリップオンサイレンサー専用カーボンヒートシールド。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-22。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-22。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-22。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-22。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP
    適合【関連商品】品番:S-Y2SO11-AHCSS,S-Y2SO16-HAPC/1,S-Y2SO11-AHCSSJPP,S-Y2SO13-HAPCJPP材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
  • サーボ式直流電流センサ ユーアールディ

    サーボ式直流電流センサ

    ユーアールディ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。優れた温度特性。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
  • スリップオンライン チタン ブラック EC S-T9SO2-HCQTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック EC S-T9SO2-HCQTBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    229,800税込252,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T9SO2-HCQTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD重量[キログラム]:6.0。重量[キログラム]:4.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:46.76kW/7250rpm。最大出力:47.05kW/7250rpm。STD 最大トルク:74.7Nm/4000rpm。最大トルク:76Nm/3950rpm
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.3、STD:6(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)47.05/7250rpm、STD:46.76/7250rpm
  • スリップオンライン チタン ブラック EC S-T12SO2-HCQTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック EC S-T12SO2-HCQTBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    229,800税込252,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO2-HCQTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-20。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 16-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD重量[キログラム]:5.9。重量[キログラム]:4.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:66.32kW/6650rpm。最大出力:67.57kW/6700rpm。STD 最大トルク:103.7Nm/5150rpm。最大トルク:105.49Nm/3700rpm
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.8、STD:5.9(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)67.57/6700rpm、STD:66.32/6650rpm