カテゴリ

  • オフィス家具(54)
  • 農業機械(9)
  • 清掃用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-38」の検索結果

関連キーワード
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収納折戸用丁番 アトムリビンテック

    収納折戸用丁番

    アトムリビンテック(45件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途収納折戸用丁番
  • 強力撥水コートデザイン雪用ワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザイン雪用ワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(23件のレビュー)
    ¥1,890税込¥2,079
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。 揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制! エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。 乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング! 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
    取付形状・サイズUクリップ商品タイプ撥水
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
    付属品単4乾電池2本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)色メタリックブルー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V 単4形乾電池2本ひょう量(kg)150電源DC3V、単4乾電池2本使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • 1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルT

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • 1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ

    1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様

    アサダ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプクイックカプラ
  • サヤ管式3連はしご HD3-b 長谷川工業

    サヤ管式3連はしご HD3-b

    長谷川工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/中はしご347/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご412最大使用質量(kg)100
  • ケーブルブラケット 協進電機

    ケーブルブラケット

    協進電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    多芯用は、本体・締付金具とも鋳鉄(黒色防錆塗装)。
    適合多芯用タイプ一般
  • 1/4スズランノズルM2型 アサダ

    1/4スズランノズルM2型

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケーブルブラケット 協進電機

    ケーブルブラケット

    協進電機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    単芯用は、本体は鋳鉄(黒色防錆塗装)、締付金具は砲金。
    適合単芯用タイプ一般
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
  • ブラケット 住電機器システム

    ブラケット

    住電機器システム
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ステンドグラス Dサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Dサイズ

    セブンホーム
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    住まいを彩るちょっとしたアクセントに
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズDサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×18
  • 6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルM アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルM

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
    材質ステンレスねじ径1/8"
  • バリアブルノズル 脱着式 10/100G用 アサダ

    バリアブルノズル 脱着式 10/100G用

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6750-84
  • 1/4スズランノズルM型 アサダ

    1/4スズランノズルM型

    アサダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4スズランノズルM2型 ピンタイプ アサダ

    1/4スズランノズルM2型 ピンタイプ

    アサダ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • 1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ

    1/4ギヤクフンシヤノズルM2

    アサダ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
    材質ステンレスねじ径1/8"
  • アナログ電流計 はくでん

    アナログ電流計

    はくでん
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電流計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • 半月形ドリル HD 金森ドリル製作所

    半月形ドリル HD

    金森ドリル製作所(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1ケース(10本)
    8日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • デジタルヘルスメーター タニタ

    デジタルヘルスメーター

    タニタ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    5日以内出荷
    安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 乗り降りしやすい薄さ22mm。
    付属品CR2032コイン形リチウム電池1個材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個ひょう量(kg)150電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
  • デジタルヘルスメーター HD-381 タニタ

    デジタルヘルスメーター HD-381

    タニタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    乗り降りしやすい薄さ22mm。 文字高52mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽くたたくと電源が入るタップオン式。
    付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300質量(kg)1.7(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個ひょう量(kg)150電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個最小表示100g(0~100kgまで)/200g(100~150kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)52消費電流(mA)最大20最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
  • K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付) エスコ

    K熱電対用ワンタッチコネクタ(Y端子付)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    4日以内出荷
    K熱電対センサー専用(Y端子付)。両端切りっぱなしの被覆熱電対素線センサーに使用出来ます。ワンタッチで接続できる為、被覆熱電対素線と指示計の接続が容易にできます。コネクタへの接続はセンサー側ケーブルと同色でつなげて下さい。
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    The OHD Thermal Guard is developed for thermal problem countermeasures。Its unique proprietary design features a magnet and a temperature-sensing soft ferromagnetic substance called ThermoriteR。The material’s magnetic flux density decreases as the temperature increases turning it into a paramagnetic substance at the Curie temperature.High reliability for on/off operations High-speed response Long operational life Excellent environmental durability Compatibility with extremely low (0.1 mW or lower) signals to high power (6 W) levels Extremely simple circuit design Compact, light and easy to handle Dust, explosion and corrosion-proof Wide range of operating temperatures available in 5℃ increments from +30℃ to +130℃ Applications Typical applications include atmospheric temperature detection and overheating monitoring of power transistors, power modules, room heaters, hot gas heaters, PPCs, amplifiers, motors, HDDs, FDDs and other general appliances.
    仕様●接点構成:SPST-NO●最大スイッチング電流:0.3A●最大スイッチング電力:6W●最大スイッチング電圧:110V ac/dc●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●幅:13.5mm●長さ:27mm●深さ:12.5mm●寸法:27 x 13.5 x 12.5mm●コード番号:188-0814アズワン品番65-7809-55
  • リードスイッチ 1セット 100個入 KEMET

    リードスイッチ 1セット 100個入

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 玄関錠 HDシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
    用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)29~43
  • ソフトウェア 三菱電機

    ソフトウェア

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • 折戸蝶番 ハイロジック

    折戸蝶番

    ハイロジック(7件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • プロテクションガード 38 mm HD Sportster Evo Fehling (フェーリング)

    プロテクションガード 38 mm HD Sportster Evo

    Fehling (フェーリング)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Harley Davidson Sportster Evo (Custom Roadster-Low Nightster-Iron) (2000-2004)
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正

    ELPA
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N使用場所冷蔵庫
  • 2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応 StarTech.com

    2ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 2x DisplayPort マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応

    StarTech.com
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
    仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)62幅(mm)58色ブラック高さ(mm)14質量(g)51ポート数2電源USB電源対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hzアダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~40チップセットMegaChips-STDP4320オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタBDisplayPort(20ピン)対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
  • メカロック MCタイプ アイセル

    メカロック MCタイプ

    アイセル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
    材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロテクションガード  38 mm HD-V-Rod Muscle Fehling (フェーリング)

    プロテクションガード 38 mm HD-V-Rod Muscle

    Fehling (フェーリング)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Harley Davidson V-Rod Muscle (VRSCF) (2009-2011)
  • CoroMill(R) 200 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 200 正面フライスカッター

    サンドビック
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    カッタボディが焼入れ鋼から作られているので、高精度できわめて強靭な多目的カッタです。