カテゴリ

  • 清掃用品(110)
  • 物流用品(89)
  • バイク部品(53)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 測定用品(19)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 家電(8)
  • 建築金物(7)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-50」の検索結果

関連キーワード
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ2.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-5
  • Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-4
  • Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.5 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-3
  • Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ5.0 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-8
  • Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ1.2 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-7
  • Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    Φ0.8 こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-6
  • R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用) エスコ

    R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-2
  • 枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50 カナイ

    枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50

    カナイ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
    付属品YD-N120×20本、50kN用角座金×1個材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)規格(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス耐力試験短期許容耐力/64kN
  • 収納折戸用丁番 アトムリビンテック

    収納折戸用丁番

    アトムリビンテック(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途収納折戸用丁番
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 強力撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    強力撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(36件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング ! ・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! ・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム ※5分以上の乾拭きをしてください
    幅(mm)9取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプ撥水
  • 次が使いやすいゴミ袋 ケミカルジャパン

    次が使いやすいゴミ袋

    ケミカルジャパン(6件のレビュー)
    189税込208
    1パック(10L×20枚)ほか
    当日出荷
    20枚の袋がロールになってコンパクト。 ミシン目でカットして次をセット!なので次が使いやすい。 ゴミ箱の中に入れておくと次のゴミ袋を探さなくていいんです。
    入数(枚)20
  • フューエルフィルター PITWORK(日産)

    フューエルフィルター

    PITWORK(日産)(25件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 撥水コートデザインワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートデザインワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち ! 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 ! 風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。
    用途ワイパーは消耗品です。安全性を高めるためにも、あなたの愛車にぴったりなワイパーを選んで、快適なモータリングをお楽しみください。取り付け形状カバー付Uクリップ商品タイプ撥水
  • FRI50用ノズル for HD9/50 ケルヒャー

    FRI50用ノズル for HD9/50

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    サーフェスクリーナー用ノズルセット。HD 9/50 Ge 用。耐圧 500 bar(50 MPa)。
  • 極細HDMIケーブル 変換名人

    極細HDMIケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
    コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス
  • 玄関取替錠 ハイロジック

    玄関取替錠

    ハイロジック(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
    付属品鍵3本材質亜鉛ダイカストステンレスタイプかぎつきタイプ主な用途勝手口、玄関施錠方法シリンダー/サムターン
  • エアーフィルター PITWORK(日産)

    エアーフィルター

    PITWORK(日産)(17件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イチゴスライサー 千葉工業所

    イチゴスライサー

    千葉工業所
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。
    材質本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂質量(kg)3.5間口W×奥行D×高さH(mm)240×175×235最大径(Φmm)40処理能力約200個(2~3kg)/10分
  • 水石鹸入れ用水石けん補給ボトル TOTO

    水石鹸入れ用水石けん補給ボトル

    TOTO
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    適合品番TS130HR、TS130HA
  • HDMIケーブル グリーンハウス

    HDMIケーブル

    グリーンハウス
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    イーサネット対応のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K2Kの高解像度をサポート。 3Dテレビ・ブルーレイプレイヤーなどにも最適。 外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールド採用 信号劣化しにくい金メッキプラグ採用。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA19ピン)オス - HDMI(タイプA19ピン)オス適合機器HDMI端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンなど機能HEC対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールド対応解像度4K2K(4096×2160)30pHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル アイネックス

    イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル

    アイネックス
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応
  • 在来工法用シークホールダウン カナイ

    在来工法用シークホールダウン

    カナイ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
    付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス・先割れN値9.4以下告示1460号第2号建材試験センター第10A2734号短期基準接合耐力(kN)51.5
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ フジコーワ

    PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ

    フジコーワ
    95,980税込105,578
    1台
    6日以内出荷
    外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
    用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30
  • ジャンクションヘッド 正和

    ジャンクションヘッド

    正和
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    形状その他継手
  • 0.5m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE   PRS4P-HD0050 [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    0.5m HDMIケーブル PRS4 PASSIVE PRS4P-HD0050 [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    HDMIコンソーシアムのHDMI 2.1規格に対応し、Ultra High Speed認証を取得済み 48Gbpsに対応したメタルHDMIケーブルで、8K/10K、HDR、VRR、HFR、3D、FRLをサポート 0.381 mmの24金メッキが施されたOFC銅製コネクターピン 亜鉛合金ダイキャストハウジングを採用したコンパクト設計のコネクター 偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力 7種類の線長(0.5m、1m、1.5m、2m、3m、4m、5m)により最適な長さを選択可能 Kordzのライフタイム保証 現場での廃棄物を最小限に抑えるバルクパッケージ
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABSシェル+ストレインリリーフPVCインジェクションモールドブーツケーブル長(m)0.5ピン形式HDMIコネクター:24K金メッキOFC銅材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線素材:ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレン / ポリエチレンプラグHDMIコネクター:24K金メッキ亜鉛合金ダイキャスト製シールドTMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)材質(シールド)アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線85%遮蔽導体30-26 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダード被覆材耐火性PVC複合材
  • PRS3P-HD0050 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] Kordz

    PRS3P-HD0050 HDMIケーブル PRS3 PASSIVE ブラック [0.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    Kordz
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 パッシブ型で0.5mー5mのバリエーション 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ、色空間:RGB、YCbCr、xvYCC、Adobe sRGB、sYCC601、ITU-BT.2020ブラックケーブル長(m)0.5ピン形式HDMIコネクター:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ材質(絶縁体)TMDS線素材:発泡ポリエチレン、4C + HEACペア線素材:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による)プラグHDMIコネクター:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ対応フォーマット音声:PCM 2.0-7.1, DD/DTS HD 7.1, 3D Audio (10.2 | 22.2 | 30.2ch)シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー材質(シールド)アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽導体28~32 AWG OFC単線(線長による)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI ARC(オーディオリターンチャンネル):対応, ただしシステム構成に依存被覆材UL CMG耐火グレード塩化ビニール 黒
  • ハイスストレートドリルセット TRUSCO

    ハイスストレートドリルセット

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。トラスコ品番689-6746セット内容1.0~5.9mm(0.1mmとび)材質ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂入数(本)50
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DisplayPortALTモード対応のUSBType-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。DisdplayPortAltモードに対応したUSBType-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
    仕様ケーブル(線材)の種別:その他、DisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USBType-C)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C 搭載端末機器がDisplayPort Altモードに対応しているわけではありません。詳しくは端末機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DP alt mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。解像度最大3840×2160(4K60Hz対応)コネクタUSB Type-Cオス-HDMI(HDMIタイプA)オスケーブル径(Φmm)約5.2
  • パイプクリーニングノズル 回転タイプ HD9/50Ge用 ケルヒャー

    パイプクリーニングノズル 回転タイプ HD9/50Ge用

    ケルヒャー
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングホース。回転ノズルHD 9/50 Ge 用。外径 21 mm。
  • 50mm サンマブロック エスコ

    50mm サンマブロック

    エスコ(2件のレビュー)
    5,810税込6,391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HD-50材質SUS304全長(mm)132質量(kg)0.5
  • 半月形ドリル HD 金森ドリル製作所

    半月形ドリル HD

    金森ドリル製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1ケース(10本)
    8日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • LEDヘッドライト ELPA

    LEDヘッドライト

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    。足元を照らせる足元ライト、緊急時に役立つ赤色灯を搭載。周囲の明るさに応じて点灯照度が自動で切り替わる自動調光モード搭載。多彩な点灯モードでアウトドアや緊急時のライトに最適。雨の中でも使える防沫形(IPX4)
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御) エスコ

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-50C
  • 玄関取替錠 ハイロジック

    玄関取替錠

    ハイロジック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント
    付属品鍵3本材質亜鉛ダイカストステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-54
  • ヘッダー 三菱ケミカルインフラテック

    ヘッダー

    三菱ケミカルインフラテック
    249,800税込274,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
  • TeraStation TS5010/TS3010シリーズ交換用HDD NAS専用HDD 500GB BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS5010/TS3010シリーズ交換用HDD NAS専用HDD 500GB

    BUFFALO(バッファロー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA Ⅲディスク3.5型動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分 0.0180アズワン品番64-3797-90容量(GB)500
関連キーワード
...