カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(512)
  • 制御機器(141)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 防犯用品(117)
  • 農業機械(106)
  • 自動車純正部品(89)
  • バイク純正部品(61)
  • バイク部品(50)
  • 測定用品(50)
  • カー用品(45)
  • 自動車補修部品(41)
  • オフィス家具(25)
  • 家電(25)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 清掃用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 空調・電設資材(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 電気材料(11)
  • 梱包用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 事務用品(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 住設機器(4)
  • 切削工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd001」の検索結果

関連キーワード
1,709件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRAKING HD01RI DAYTONA(デイトナ)BRAKING HD01RIDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
EXTRACTION TOOL FOR HD1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EXTRACTION TOOL FOR HD1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HMN-HD1-48-M TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HMN-HD1-48-MTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HMN-HD1-48-F TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HMN-HD1-48-FTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールユニット FI 32920-49HD1 スズキコントロールユニット FI 32920-49HD1スズキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
ラベル ローディングキャパシティ 68913-05HD1 スズキラベル ローディングキャパシティ 68913-05HD1スズキ
359税込395
1個
4日以内出荷
スイツチアツシ,ハンドルレフト  37400-48HD1 スズキスイツチアツシ,ハンドルレフト 37400-48HD1スズキ
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:37400-48HD1
CCII HD1 HDC TAB REC 28-22 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CCII HD1 HDC TAB REC 28-22 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CCII HD1 HDC TAB REC 22-18 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))CCII HD1 HDC TAB REC 22-18 ASSYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンクアツシ,フユ-エル 44100-15HD1-AV4 スズキタンクアツシ,フユ-エル 44100-15HD1-AV4スズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:44100-15HD1-AV4
ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービスブレーキパッド日立オートパーツ&サービス(395件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1セット(4枚)
当日出荷から8日以内出荷
HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
用途乗用車用ブレーキパッド
DG-HD01デジタルフューエルマルチメーター プロテックDG-HD01デジタルフューエルマルチメータープロテック
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
使用量モードでキャブ車のガソリン使用量を正確にデジタル表示使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでキャブ車のガソリン残量を正確にデジタル表示※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。レーシングユースにピッタリデュアルモードで使用量&残量がわかる見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付きバックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け 注意事項・本製品は12V仕様のキャブレター車専用です。・走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはPROTEC社で一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
適合スポーツスターXL1200R/C(キャブ車) 04-06
DiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-T DiodesZetexDiodesZetex 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 100V, 4.9 x 4 x 2.7mm, HD01-TDiodesZetex
57,980税込63,778
1セット(3000個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MiniDIP SMDピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 500μA寸法 = 4.9 x 4 x 2.7mm幅 = 4mmUL、E94661. 基板表面実装用ブリッジ整流器、HDシリーズ、Diodes Inc. 低順方向電圧降下 自動アセンブリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバータートライメイト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
ヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セット AFF WAREヘルメットホルダー ヘッドライト 固定バンド 12個セットAFF WARE(1件のレビュー)
998税込1,098
1セット(12個)
当日出荷
ヘルメットのベルト・バンド固定ホルダーです。ヘルメットのフチ部分に取り付けた後、バンドを挟み込むことでヘルメットに固定します。
用途ヘルメットに装着するヘッドライトなどの固定に材質ポリマー合成プラスチック寸法(mm)48×10(1個)、ヘルメット挿入部分:6、ベルト挿入部分:30ブラック質量(g)2.4
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
519税込571
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4HD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4HD1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(F) Gブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
489税込538
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
ハケッシュダスター E-ValueハケッシュダスターE-Value(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
現場のアイディアから生まれた商品です。 掃く・吹き飛ばすを同時に出来ます。 ダスターは無段階流量調整バルブ内蔵です。 樹脂ボディー・ロングノズルなので、軽量でブラシが使いやすいです。
用途ブラシノズル付エアーダスター。空気使用量(L/min)360質量(g)167最高使用圧力(MPa)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×140×20空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)
ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドドレッサLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
欠品中
軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
電子ホイッスル YUYPRO電子ホイッスルYUYPRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SOS音付です。音色は計3種。初心者の方も使いやすいシンプル設計です。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などトラスコ品番497-4810セット内容ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。材質ABS樹脂幅(mm)117赤/黒高さ(mm)32
掘込用レール アトムリビンテック掘込用レールアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付) TSK(ティ・エス・ケイ)ヘッドルーペ/ワイドレンズタイプ(ライト付)TSK(ティ・エス・ケイ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業性抜群の新型ヘッドルーペ。 ホビー等細かい作業など、さまざまな場所で活躍します。
倍率(倍)約1.2/1.8/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約115×50(フロントレンズ)付属品アクリルレンズ×4種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約240×196×55本体質量(g)約110材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV” 横浜油脂工業(Linda)”ヘッドライトコーティングシステムHD-1UV”横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去します。特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。
用途ヘッドライトの黄ばみ取り、白化の除去に。トラスコ品番248-5302危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式 トライメイトヘッドライト タッチレスセンサー搭載 USB充電式トライメイト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タッチレスセンサー搭載ヘッドライトUSB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに仕様50°可動ヘッド、1m落下耐久付属品ヘッドバンド全光束(Lm)約100(最大時)センサー赤外線センサー電源タイプUSB充電防水仕様防沫タイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×45×35電球の種類LED
ハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様 アサダハンドガン M22×PF1/4”クイックカプラ仕様アサダ
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60Pホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラアズワン品番64-6749-17
バリアブルノズル 脱着式 8/60・8.5/60用 アサダバリアブルノズル 脱着式 8/60・8.5/60用アサダ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
可変ノズル仕様のハンドガンに接続すれば、洗浄用のガンとして使用できます。 ノズルが短く、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途可変ノズル仕様のハンドガンを洗浄用ガンとして使用する場合のノズル。適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P用ハンドガン(可変ノズル仕様)接続口径(ガン)M22クイックカプラアズワン品番64-6749-20
1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様アサダ
47,980税込52,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
カプラータイプクイックカプラ
1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様 アサダ1/4PU洗管ホース(逆噴射ノズル付) クイックカプラ仕様アサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
カプラータイプクイックカプラ
バリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様 アサダバリアブルガン 12/80G・11/110用 クイックカプラ仕様アサダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-6749-16
[EA115HD-1用] 洗浄カゴ エスコ[EA115HD-1用] 洗浄カゴエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×65アズワン品番64-2298-53目開き(mm)10
1/4ギヤクフンシヤノズルT アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルTアサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)31.0径(Φmm)15ねじ径1/8"
1/4スズランノズルM2型 アサダ1/4スズランノズルM2型アサダ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
トリガーガン 8.5/60用 アサダトリガーガン 8.5/60用アサダ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
トラスコ品番829-1334材質プラスチック、真ちゅう、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 0094
1/4ギヤクフンシヤノズルM アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルMアサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M2型より短く、径が大きいため曲がりに強い。
材質ステンレスねじ径1/8"
クイツクカプラジヨイントM22 アサダクイツクカプラジヨイントM22アサダ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
トリガーガンと洗管ホースの接続用。
1/4スズランノズルM型 アサダ1/4スズランノズルM型アサダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
ハンディーブロアー 充電式 軽量220g 向島自動車用品製作所ハンディーブロアー 充電式 軽量220g向島自動車用品製作所
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書)ブラック定格電圧(V)7.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41回転数80000RPM(MAX)使用可能温度範囲0~40電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2~2.5バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1/4ギヤクフンシヤノズルM2 アサダ1/4ギヤクフンシヤノズルM2アサダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M型より長く、径が小さいため細い管径に最適。
材質ステンレスねじ径1/8"
1/4スズランノズルM2型 ピンタイプ アサダ1/4スズランノズルM2型 ピンタイプアサダ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...