カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • 清掃用品(62)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 農業機械(29)
  • 電気材料(26)
  • バイク純正部品(18)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全標識(5)
  • カー用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd11」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチクス Vaimo11Flarme MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチクス Vaimo11FlarmeMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M
ピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM) アトムリビンテックピボット受け金具(上下共通)(HD SYSTEM)アトムリビンテック(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのピボット受け金具。
用途収納折戸専用材質/仕上鋼/クロメート
シリンダ 1 5HD-11311-11 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 5HD-11311-11YAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5HD-11311-10
バイモホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]バイモホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
落ち着いたカラーとマットな質感長く使える、品格・力強さのある本体色。新設計で軽量化を実現持ち上げたときにわかる軽量感。手にやさしいディンプルと隆起形状押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
ブルー質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合再生材使用率(%)81口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
バイモ80 MAX(マックス)[事務用品・工具]バイモ80MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。 針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。) 驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。 針の残量がわかる確認窓付き。 奥行き調整レバー。7.5~30mmまで、とじ位置を調整できます。100pcs充填
適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm綴じ枚数2~80枚寸法(mm)(とじ口)13.5質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
上下ピボット受金具HDー11 ACE(エース)上下ピボット受金具HDー11ACE(エース)
329税込362特価
1パック
当日出荷
HD-11ボール アルミナ CC印(ニッカトー)HD-11ボール アルミナCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1袋(1kg)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。
材質アルミナ硬さ(HV10)200曲げ強さ(MPa)(室温)400密度(g/cm3)3.7
バイモポリゴ MAX(マックス)[事務用品・工具]バイモポリゴMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
グリーン購入法適合
DLC ハイスドリル NACHI(不二越)DLC ハイスドリルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材○(良好)・・・レンガ、大理石△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材全長(mm)280溝長(mm)140有効長(mm)140仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
クローゼット折れ戸用ピボット受HD-11 TOSTEM(LIXIL)クローゼット折れ戸用ピボット受HD-11TOSTEM(LIXIL)
579税込637
1個
5日以内出荷
用途クローゼット用ピボット仕様WL初期型折れ戸ピボット受けMDP12及びMDQ413の代替品適合WL初期
中綴じホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]中綴じホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
11,980税込13,178
1個
当日出荷
【30枚(120ページ)とじ】Vaimo11シリーズの中とじホッチキス。綺麗な冊子づくりはこの1台におまかせ。
質量(g)700奥行(mm)【とじ】最大307枚数【とじ】2~30(最大120ページ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×76 × 405適合サイズ【中とじ】B5-A2サイズ(レターサイズも対応)針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げクリンチグリーン購入法適合再生材使用率(%)75口寸法(mm)【とじ口】19使用針No.11-1M再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
ミナエサノン  HD-PE梱包シート 酒井化学工業ミナエサノン HD-PE梱包シート酒井化学工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)フィルムを熱ラミネートで貼った強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途精密機器、事務機等の梱包。トラスコ品番212-3649質量(kg)1.5タイプフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)スマートファイバアンプ E3X-HDomron(オムロン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
指先ひとつで、驚きの安定検出
ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DIDノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)DID(44件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から14日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました428Dより強度を10%UPした強化チェーン
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から14日以内出荷
DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)DLC ハイスドリル(DLCHD)NACHI(不二越)(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
5m[EA742HD-11用]T熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサーエスコ(1件のレビュー)
2,650税込2,915
1個
当日出荷
エスコ品番EA742HD-13
ハイスストレートドリル TRUSCOハイスストレートドリルTRUSCO
4,898税込5,388
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
半月形ドリル HD 金森ドリル製作所半月形ドリル HD金森ドリル製作所(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1ケース(10本)
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 TEKNOSオイルヒーター 11枚フィン デジタル表示TEKNOS
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2グレイッシュホワイト電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ10m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサーエスコ
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
HDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMI サンワサプライHDMI変換アダプタミニ&マイクロHDMIサンワサプライ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
HDMIオスコネクタをミニHDMIオスに、またはマイクロHDMIオスコネクタに変換するアダプタです。 ※ミニHDMIコネクタとマイクロHDMIコネクタは、同時に使用することはできません。 お手持ちの標準HDMIケーブルをタブレットやスマートフォン、デジタルビデオカメラ、デジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)とマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
オス形状HDMI(Type-C/Type-D)メス形状HDMI(Type-A)ブラック(マットブラック)コネクタ形状HDMI Type-Cオス - HDMI Type-Aメス/HDMI Type-Dオス - HDMI Type-Aメス対応機種HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つ/デジタルビデオカメラ/デジタルカメラなどHDMIマイクロ端子(HDMIタイプDメスコネクタ)を持つ/スマートフォン/携帯電話/デジタルカメラなどプラグ金メッキ適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルアズワン品番64-0870-31変換タイプオス - メス
JIS 安全標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 安全標識 タテ マグネット仕様グリーンクロス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
ミナ  エサノンHD-PE梱包シート(強力型) 酒井化学工業ミナ エサノンHD-PE梱包シート(強力型)酒井化学工業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ミナフォームにHD-PE(強化ポリエチレン)クロスを熱ラミネートで貼った破れにくく、強度のある複合包装材です。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
用途重量物や不定形物の梱包。トラスコ品番212-3657質量(kg)1.5タイプクロスRoHS指令(10物質対応)対応
JIS安全標識 タテ グリーンクロスJIS安全標識 タテグリーンクロス
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷から8日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ10m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
4,300税込4,730
1個
欠品中
仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサーサイズ直径0.32×10m
5m[EA742HD-11用]K熱電対  温度センサー エスコ5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサーエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742HD-12
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷から73日以内出荷
材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツールねじれ半月ドリル 超硬イワタツール
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理ノンコート
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(4本)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサー エスコ100m[EA742HD-11用]T熱電対温度センサーエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
仕様クラス2長さ(mm)100m
100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサー エスコ100m[EA742HD-11用]K熱電対温度センサーエスコ
42,900税込47,190
1個
翌日出荷
仕様クラス2長さ(mm)100m
カサ型軸付砥石 エスコカサ型軸付砥石エスコ
535税込589
1個
当日出荷から翌日出荷
形状傘型軸径×軸長(mm)6×35
Φ25mm 配線分別用札(丸形/20枚) エスコΦ25mm 配線分別用札(丸形/20枚)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA475HD-11
CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)CBR600RR 07-16DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
3日以内出荷から123日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
79,980税込87,978
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大50mまで、ワイヤレスで延長することができます。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP:HDCP1.3、映像遅延:約70ms、増設台数:不可、同一空間内使用台数:2セット、機器間制御(CEC):非対応セット内容送信機×1、受信機×1、USB-ACアダプタ(5V 2A)×2、給電用USBケーブル(約100cm×2)、HDMI延長ケーブル(約150cm)×1、赤外線送信機×1、赤外線受信機×1、スタンド×2、取扱説明書×1対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号HDMI(対応)最大消費電力(W)送信機:5、受信機:3インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)保管温湿度範囲-20~80℃/80%以下(結露無き事)動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)出力信号HDMI(対応)対応フォーマット(音声)PCM伝送距離(m)最大50(障害物なし)※ご使用環境により異なります対応解像度1920×1080(1080p) 、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)周波数帯域(GHz)5.1~5.25HDMI規格HDMI Ver1.4
DCライン ACアダプタ Panasonic(パナソニック)DCライン ACアダプタPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインコンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用しますDCコネクタ付(端末加工不要)
ブラック定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A電源プラグ2Pアース付入数内1/外4有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5