ダイソン
Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー
ドライヤーではじめる、新習慣。頭皮から美しい髪を育み、サロンで仕上げたようなツヤめく髪へ。
色
セラミックピンク
質量(g)
712
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
電源:1.9
最高使用温度(℃)
105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.8×9.7×24.5
風量調整
3段階
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81926480
HD16 VLP
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください