ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!
エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。
乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング!
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。(※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい)
取付形状・サイズUクリップ
商品タイプ撥水
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
保護等級IEC529 IP65
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa)25
保護等級IEC529 IP65
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
コンパクト設計で、高圧・大容量です。
定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内
使用温度範囲(℃)-10~50
最大流量(L/min)80
最高使用圧力(MPa)25
保護等級IEC529 IP65
締付トルク(N・m)6~8
使用作動油ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)定格電圧±10%
許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室33畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。
【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色スノーホワイト
電源単相100V
タンク容量(L)7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289
表示湿度表示(デジタル)
機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)665/(60Hz)675【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)665/(60Hz)675【ターボ】(50Hz)670/(60Hz)680
湿度範囲湿度設定5%刻み
運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40
適合床面積木造20畳まで/コンクリート33畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.8【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】5.8
電源コード2m
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】1,200【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】1,200【ターボ】1,300
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダー。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。UTC対応(アナログ)。電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m
型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ
解像度録画:400万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18
伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
<録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル。・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用。・UTC対応(アナログ)。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません
解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:400万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)赤外線LED18
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:10
画角水平視野角 約85度
映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
規格SW20
部品名称バネザガネ(536020)
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.06MB)
図解NoBSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.33、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.33、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.33、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.33、BSD-5020LTP-W ブームリフト部品_No.17、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.33、BSD-6020LTP-W ブームリフト部品_No.17
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)330
許容差±0.5%
温度係数±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1袋(100個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
規格自動車:AEC-Q200
シリーズERJ
抵抗(kΩ)33
定格電力(W)0.063
許容差±0.5%
温度係数±50ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー厚膜
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1セット(100個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
部品名称ブームプロテクタ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB)
図解NoBSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.33、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.33、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 左部品_No.33、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.33、BSD-6020LTP-W 関節 他部品_No.13、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.33、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.33、BSD-5020LTP-W 関節 他部品_No.13
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
備考M8
部品名称6カクナツト(M8SUS)
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB)
図解NoBSM-1370LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 右部品_No.36、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.36、BSD-5020LTP-W 薬剤タンク部品_No.33、BSD-5020LTP-W 関節 他部品_No.16、BSM-1170LT-E 撹拌部品_No.26、BSD-6020LTP-W 関節 他部品_No.16、BSD-5010LTP 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1370LT-HD 撹拌部品_No.26、BSM-1370LT-HE 撹拌部品_No.26、BSD-5010LT 薬剤タンク部品_No.33、BSD-6010LT 薬剤タンク部品_No.33、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.26、BSM-1170LT-E 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム 右部品_No.36、BSM-1670LT-HD 撹拌部品_No.26、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.36、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.33
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
備考S-50
部品名称Oリング(S-50)
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB)
図解NoBSD-5020LTP-W 油圧部品_No.82、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6010LT 油圧部品_No.15、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 3部品_No.33、BSD-5010LT 油圧部品_No.15、BSD-6010LTP 油圧部品_No.15、BSD-5001LT 油圧部品_No.7、BSD-5010LTP 油圧部品_No.15、BSM-1670LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機3部品_No.33、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機3部品_No.33、BSD-6020LTP-W 油圧部品_No.82
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.5MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoBSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.42、BSM-1670LT-HE インジケータ部品_No.33、BSM-1670LT-HD インジケータ部品_No.33、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.60、BSM-1170LT-E フレーム 2部品_No.15、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.42、BSM-1670LT-HD 薬液配管2部品_No.11、BSM-1170LT-E 油圧機器 (スライド)部品_No.4、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.60、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム4部品_No.8、BSM-1170LT-E オプション 3 (薬液混合タンク 薬液配管)部品_No.33、BSM-1370LT-HD 給水ストレーナ部品_No.7、BSM-1670LT-HD ARAGユニット部品_No.5、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.11、BSM-1370LT-HD 薬液配管2部品_No.11、BSM-1670LT-HE 撹拌部品_No.22など
1個
¥39
税込¥43
7日以内出荷
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.5MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.08MB)
図解NoBSM-1670LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.15、BSD-6020LTP-W ブームリフト部品_No.7、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.38、BSD-5020LTP-W ブームリフト部品_No.7、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.15、BSM-1370LT-HD 振子式センタブーム3部品_No.15、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム3部品_No.15、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム1部品_No.28、BSD-6020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.5、BSD-5020LTP-W 動力部品_No.33、BSM-1370LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.38、BSD-5020LTP-W フレーム キャッチャーマスト部品_No.5、BSM-1670LT-HD 振子式センタブーム2部品_No.38、BSM-1170LT-E 9頭口センタブーム 2部品_No.15、BSD-6020LTP-W 動力部品_No.33、BSM-1670LT-HE 振子式センタブーム2部品_No.38
1個
¥57
税込¥63
7日以内出荷
規格5.2X22XT1
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.54MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.53MB) 展開図43(1.54MB) 展開図44(1.73MB) 展開図45(1.59MB) 展開図46(1.54MB) 展開図47(1.48MB) 展開図48(1.51MB) 展開図49(1.44MB) 展開図50(1.51MB)
図解NoKBM-503D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.21、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.33、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.11、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.21、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 左部品_No.40、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 右部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.11、BSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.42、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.61、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.61、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.28など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
関連キーワード