カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「hd406」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットセット(12角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(12角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4426セット内容【ソケット12角】10、12、13、14、17、19、ソケットホルダー(SH406)質量(kg)0.43
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC

    標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD40-650~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HD40-650~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無
  • ウォーム減速機 BHD 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHD

    長谷川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHD
  • マグネットチャック本体 ナベヤ

    マグネットチャック本体

    ナベヤ
    699,800税込769,780
    1個
    翌々日出荷
    材質SS材付属品コントローラー寸法(Φmm)【磁極】70吸着力(N)【磁極あたり】6150RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットチャックセット ナベヤ

    マグネットチャックセット

    ナベヤ
    1,398,000税込1,537,800
    1セット
    3日以内出荷
    ※お客様の仕様にあわせて追加工エリアにザグリ穴やピン穴を追加できます。 メーカーでは、マグネットチャックの詳細についてのご説明・サンプルをお貸ししてのテストカットも実施しております。 具体的にマグネットチャックの導入を検討されており、詳細の説明・テストカット等のご希望が御座いましたら、 下記PDFをダウンロードしていただき、シートに必要事項をご記入の上、メーカー営業本部までFAXを送付頂きますよう お願い申し上げます。[約1.1MB]
    材質SS材磁極サイズ (Φmm)70吸着力(N)6150(磁極当たり)付属品コントローラー:NMC-100寸法C(mm)51寸法D(Φmm)Φ70RoHS指令(10物質対応)対応
  • GASKET KIT,B   06112MLHD40 ホンダ

    GASKET KIT,B 06112MLHD40

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • MX FUEL スーパーチャージャー ミルウォーキーツール

    MX FUEL スーパーチャージャー

    ミルウォーキーツール
    89,880税込98,868
    1個
    7日以内出荷
    現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
    長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
  • Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4700X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4700X

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)470許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4701X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4701X

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4702X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 47kΩ, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD4702X

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)47定格電力(W)0.063許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • マグセルフカットプレート ナベヤ

    マグセルフカットプレート

    ナベヤ
    99,980税込109,978
    1台
    46日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応