カテゴリ
- 制御機器(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 切削工具(23)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(6)
- audio-technica(2)
- BIG DAISHOWA(8)
- CKD(14)
- IKO(日本トムソン)(2)
- NTツール(14)
- omron(オムロン)(11)
- SMC(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
- TRACO POWER(7)
- TRUSCO(2)
- はくでん(2)
- イメージニクス(2)
- カナレ電気(6)
- トライメイト(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 富士電機(2)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(2)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hdc-1」の検索結果

ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ヘルメット用インナー紙帽子
TRUSCO(9件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(120枚)当日出荷ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。用途ヘルメット用のインナーとして。トラスコ品番432-9759材質不織布寸法(mm)519(±15)質量(kg)1.4/箱色白サイズフリーサイズ
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
防火戸閉じ力測定用ハンドル
イマダ(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。 建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。質量(g)約330RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)約16
塗装膜厚計
はくでん¥23,980税込¥26,3781個当日出荷鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
HDMIケーブル
トライメイト¥449~税込¥494~1個当日出荷HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m
エアージェイ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)1対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から72日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
パワーリレー G5CA
Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から82日以内出荷10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。用途小物家電
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
クッションポリモンドディスク
アルゴファイルジャパン¥189税込¥2081枚当日出荷ポリモンドダイヤディスクにクッション材を取り付けたソフトタッチのダイヤモンドポリッシングディスクです。加工裏面粘着加工
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
電気ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
クイックバークランプ
はくでん¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。材質ABSクランプ幅(mm)70
Deutsch 自動車用コネクタ 保護キャップ HDC16シリーズ メス 9 HDC16-9
DEUTSCH¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷仕様種類 = 保護キャップシリーズ = HDC16オス/メス = メス極数 = 9長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)47
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入) まとめ買い1800枚入りタイプ
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801ケース(15箱)4日以内出荷ヘルメット用インナーの紙帽子です。 頭髪に直接かぶることで衛生的です。 後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。 保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。用途ヘルメット用のインナーとして。トラスコ品番208-2880材質/仕上不織布質量(kg)15色白アズワン品番64-8723-80
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から51日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
コレットホルダ
NTツール¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷AA級コレットでのチャッキング精度は4d先端でも5μm以下です。用途ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に最適。