カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdc-1」の検索結果

77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ヘルメット用インナー紙帽子 TRUSCO

    ヘルメット用インナー紙帽子

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(120枚)
    当日出荷
    ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。
    用途ヘルメット用のインナーとして。トラスコ品番432-9759材質不織布寸法(mm)519(±15)質量(kg)1.4/箱色白サイズフリーサイズ
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 防火戸閉じ力測定用ハンドル イマダ

    防火戸閉じ力測定用ハンドル

    イマダ(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。 建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。
    質量(g)約330RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)約16
  • 塗装膜厚計 はくでん

    塗装膜厚計

    はくでん
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    鉄素地・非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計です。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
    付属品保管用ソフトケース×1, 標準板(鉄×1, アルミ×1), 厚さ標準ホイル(50μm×1, 100μm×1, 250μm×1, 500μm×1, 1000μm×1)寸法(mm)124×62×32質量(g)約100測定範囲(mm)(最小)直径6電源(V)6F22 9バッテリー(別売)測定精度3%+2μm分解能(μm)0.1測定範囲(μm)0~1300測定単位μm動作環境-20~40℃ 20%~90%RH曲率半径【最小】凸:1.5mm、凹:25mm最小板厚(mm)【基板】0.5
  • HDMIケーブル トライメイト

    HDMIケーブル

    トライメイト
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
    用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応
  • DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)

    DCDC3WEY インバーター 定格150W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
    用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
  • ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m エアージェイ

    ミラーリングケーブルHDMI to Type-C 60Hz 1m

    エアージェイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
    仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVCコード長さ(m)1対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等対応解像度3840×2160(4K/60Hz)オス形状HDMI
  • サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントリレー G6S

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
    用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥12,088~税込¥13,297~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • パワーリレー G5CA Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5CA

    Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
    用途小物家電
  • クッションポリモンドディスク アルゴファイルジャパン

    クッションポリモンドディスク

    アルゴファイルジャパン
    ¥189税込¥208
    1枚
    当日出荷
    ポリモンドダイヤディスクにクッション材を取り付けたソフトタッチのダイヤモンドポリッシングディスクです。
    加工裏面粘着加工
  • カードリレー 高感度品 富士電機

    カードリレー 高感度品

    富士電機
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類安全リレー
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
  • クイックバークランプ はくでん

    クイックバークランプ

    はくでん
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷
    簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
    材質ABSクランプ幅(mm)70
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    ¥9,013~税込¥9,914~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ 保護キャップ HDC16シリーズ メス 9 HDC16-9 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 保護キャップ HDC16シリーズ メス 9 HDC16-9

    DEUTSCH
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様種類 = 保護キャップシリーズ = HDC16オス/メス = メス極数 = 9長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)47
  • ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックスーパースリム

    BIG DAISHOWA
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥13,288税込¥14,617
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
  • CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    高精度油圧チャック式ホルダ。レンチ1本で簡単着脱。精度・剛性を高めた内部構造。
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥12,148税込¥13,363
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2 audio-technica

    リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2

    audio-technica
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 金メッキ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
    ケーブル長(m)片出し1.2入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)90/m
  • G9TA omron(オムロン)

    G9TA

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠
    コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42消費電力(W)【リセットコイル】2.6、【セットコイル】2.6定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a端子形状M5ねじ耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min分類2巻線ラッチング形絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【コイル部】217抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格通電電流(A)60定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
    仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC113A/1.2 audio-technica

    リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC113A/1.2

    audio-technica
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグを採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
    ケーブル長(m)両出し1.2(Y型)入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:A2DCコネクタープラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)290/m
  • ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWA

    ハイドロチャックジェットスルー

    BIG DAISHOWA
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ビデオケーブル カナレ電気

    ビデオケーブル

    カナレ電気
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • G9TA omron(オムロン)

    G9TA

    omron(オムロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠
    コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a
  • リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。