●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。
「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」
●安定動作
付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。
●USBで簡単高速接続
USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。
USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。
●放熱性の高いアルミニウム製筐体
美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)
保証期間1年間
対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み
サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)
対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降
適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など
コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)
外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
ケーブル長(mm)約800
電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質PP
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。
高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。
・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。
・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。
・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。
・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。
・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。
・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。
・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様冷却ファン:有り、盗難防止:有り
対象パソコンUSBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ
消費電力(W)60
対応OS【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、Mac OS X(10.9以降)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)
コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC×1
材質(カラー)(筐体)ブラック
アズワン品番64-2317-64
インターフェイスUSB3.1 Gen2
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置水平
入力電圧DC+12V
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
3.5インチHDDを保管するためのケースです。ほこりが気になる方におすすめです。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
ブラック・ホワイトの2色から選べます。色ごとに使い分けるのにも便利です。
付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質PP
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約119×163×37 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可)
消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。
さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ
適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。
質量(g)710(本体のみ)
本体寸法(mm)250×48×162
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
最大9.5mm厚の2.5インチSATAのHDDやSSDが収納できるスタイリッシュなアルミケースは、USB 3.1 Gen 1インターフェースを備えており、動画、写真、音楽、ゲームを含む様々なデータのアップロード、ダウンロード、保存、転送、バックアップが快適に行えます。
ノートPCから取り出した古いHDDをどうしようか悩んでいるのであれば、 再利用してみてはどうでしょう。最大9.5mm厚のSSD/HDDを頑丈なアルミケースに取り付け、外付けストレージとして活用できます。
2.5インチSSD/HDDケースはUSB 3.1 Gen 1インターフェースを採用しただけでなく、UASPにも対応しているので、より高速なパフォーマンスが提供できます。
ワンタッチバックアップ機能を備えており、ボタンを押すだけでデータを同期することができます。データ管理に便利なTranscend Eliteソフトウェアをダウンロードして利用ください。
※この機能を利用するにはトランセンドの2.5” SATA-III SSDとTranscend Eliteソフトウェアが必要です。
インストールはとても簡単なので、技術者でなくても数分で完了できます。
セット内容筐体/USBケーブル/ネジ
寸法(mm)129×79.9×13(5.08"×3.15"×0.51")
質量(g)86(3.03oz)
対応2.5インチSSD/HDD
インターフェース接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1、バスインターフェース:SATA III 6Gb/s
保証期間2年
動作温度(℃)5(41°F)~55(131°F)
OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、macOS 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
USBタイプマイクロUSB - USB Type A
動作電圧(V)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
玄人志向 3.5型 HDDケース USB3.2 Gen 1 ( 5Gbps ) 接続 GW3.5AM-SU3PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
挿し込むだけでHDDを増設できます
通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。
HDDの取外しはドアを開けるだけです
ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。
※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。
セーフティなキーロック機構搭載
誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。
※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。
複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト
USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。
仕様対応HDD:SirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5インチHDD)
付属品内容物:HDD-DOOR3.5BK本体、シリアルATA/電源ケーブル(本体直付)、キー(2個)、ベイ固定用ネジ、説明書
色ブラック
質量(g)約320※電源、ケーブル含まず。
電源約22cm ※各端子部含む。
対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME
適合機器1つ以上の5.25インチ内蔵型ドライブベイの空きが有る、DOS/V規格パソコン
HDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD)
保証期間ご購入日より1年間(領収書もしくはレシート、又はご購入日とご購入店名が記された物が必須です)
ケーブル長(cm)約62
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)横14.8×4.1×17.9(※突起部ケーブル含まず。)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
クリエーターが選ぶプロ仕様! 超高速転送規格NVMe M.2 SSDポータブルケース!
仕様クローン機能:非対応
付属品USB3.1、ドライバー、AOS特別体験版CD、取扱説明書、データ復旧サービス割引クーポン
本体質量(g)52
対応OSWindows10、8.1、7、macOS(10.6以降)
対応ドライブ:2.5インチ対応
インターフェースSATA
本体サイズ(mm)11×35×105
通信速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.1 Type-C
RAID機能非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
2.5インチSSD/HDDの収納ケースです。
9.5mm厚以下のSSD/HDDを2台収納できます。
むき出しで保管してほこりなどが気になる方におすすめです。
ふたの内側にあるスポンジが内部でHDDが動くのを抑えます。
半透明のケースで中にHDDが入っているか確認できます。
HDDの管理に便利なインデックスシール付きです。
付属品インデックスシール (天面用・側面用)×各1
材質PP
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×115×35 (突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)
質量(kg)約2.4(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)30(約0.04kwh/時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSD
OSWindows10/Windows8.1/Windows8
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
三つ5.25インチスロットの中で、四つ3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低い、ハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:4×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.45
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×126×199
型番SST-FS304B-12G
対応5.25インチ/3.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 4 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x3
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
二つ5.25インチスロットの中で、三つ3.5インチSAS 12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・ハードディスク状態指示LEDと扇風機制御システムを調整できます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます。・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様●トグルボタン:扇風機回転速度 : 高い/低いハードディスク指示 LED : オン/オフ●ドライブサポート:3×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:70mm扇風機 x 1, 3000rpm
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:1.02
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×86×198
型番SST-FS303B-12G
対応5.25/3.5
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 3 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 2
設置場所5.25インチハードディスク溝x2
データ転送速度12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RAID機能を搭載した5台対応HDDケースです。複数のHDDに分散してデータ書き込みを高速化。複数のHDDをまとめて1台にして大容量で使用。同じデータを2台のHDDに同時に保存して安全性を高める機能が搭載されています。RAIDモード以外にもスタンダードモード(個別認識)とコンバインモード(複数台認識)も搭載されています。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応。USB2.0でも従来通りご利用いただけます。※USB3.0とeSATAで接続する場合にはUSB3.0、eSATAに準拠したIFとケーブルが必要です。※転送速度についてはハードディスクの性能に依存します。
ACアダプターはユーザーからリクエストの多い内蔵タイプを採用しました。邪魔にならず、コンセント周りがすっきりいご利用いただけます。
組み込みをしたHDDので電源を個別でオンオフすることができます。1台ずつ切り替えてご使用いただく事で無駄な電力をカットできます。※個別HDDで電源を切り替える際は必ず本体前面のパワーボタンで電源を1度切ってから個別HDDのスイッチを切りかえてください。HDDの故障の原因になります。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。またHDDの固定も専用のトレーに付属する治具で固定できるためネジが不要です。※2.5インチHDD/SSDをご使用の場合は付属のネジで固定する必要があります。
PCやテレビの電源をオフにすれば即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますのでムダな電力を使うことがありません。※HDDケースの主電源は切れません
ホットプラグ対応なので、本製品の電源を付けたままでもHDDの抜き差しが可能です。
付属品本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、ネジ1式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書
対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機、eSATAポートを搭載したDOS/V機
質量(kg)約2.8(本体のみ)
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)139(約0.037kwh/時)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×188.5×255
対応【ドライブ】SATA3.5&2.5インチHDD、SSD
インターフェースUSB3.0/eSATA
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:12V.11A
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能台数【HDD】最大5台(5台時50TB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立!
●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。
●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。
●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。
●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)
対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP
サイズ(mm)77×126×14
質量(g)約98(ケーブル含まず)
対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDD
USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)
材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。
お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。
従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。
10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書
対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux
質量(g)75
電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A
接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps
対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1
インターフェースGigabitLAN
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm。再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド。最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応。ケーブルおよびコネクタの仕様は、USB 3.0 SuperSpeed に準拠。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続。USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
ケーブル長(cm)50
色ブラック
質量(g)45
保証期間ライフタイム
コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)
コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送用、充電用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Type-Cインターフェイスを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×188.5(スタンド含む)
USB3.2(Gen2)、USB Type-C(TM)インターフェースを搭載!アルミ製ボディで高い放熱効果を実現した外付けHDD”LaCie d2 Professional”。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載、USB 3.2(Gen2)に対応し、最高290MB/sのデータ転送を実現します。 。熱放散型アルミ製ケースによりドライブを熱から遠ざけ、常に高速で確実な動作を実現します。 。エンタープライズ・クラス・ドライブ”IronWolf Pro”を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、また5年保証で確かな安心をご提供します。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。MacBook ProやiPadなどUSB Type-Cポートにつなぐだけで容量を増やすことができ、直接ファイルを編集できます。 。本製品は、世界的に有名なデザイナー Neil Poulton が特別にデザインした製品です。 。安心してお選びいただける製品5年保証を提供しています。 。5年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen2)(USB Type-C - USB Type-C)ケーブル(約0.9m コネクター含まず) ×1、ACアダプター、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約1.4
容量24TB
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅約60mm×奥行約130mm×高さ約188.5mm(スタンド含む)
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)×1
材質(ケース)PSEマーク表示
インターフェースUSB3.2(Gen2)
回転数7200rpm
保証期間5年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプター)
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能なし
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)
上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。
内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
用途高い互換性で、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースにも適合します。
付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
適合3.5インチベイ用
材質メタル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.8×114×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
2x USB-A オス コネクタ。1x USB Mini-B オス コネクタ。USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続 。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供
色ブラック
質量(g)44
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状USB-A(オス) ーUSB Mini-B(オス)
インターフェースUSB 2.0
保証期間ライフタイム
ケーブル長(mm)914
転送速度(Mbps)480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、USB-A (電力供給用、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
2.5インチHDD/SSDを取り付けるスペースのないPCケースでも3.5インチベイに取り付が可能になります。また、空いている3.5インチベイの有効活用も可能です。2.5インチHDD/SSDを2台取り付け可能なのでスペースを有効に利用可能です。材質はスチール製なので、経年や熱で歪みが生じることもありません。
付属品ネジセット
適合2.5インチベイ
材質スチール
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1x SATA(データ&電源)レセプタクル。1x ペリフェラル電源コネクタ。1x SATA データレセプタクル。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。45cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。SATAドライブアレイに接続
色レッド
ケーブル長(mm)457
質量(g)27
保証期間ライフタイム
コネクタASATA (データ、7ピン)、ペリフェラル電源 (4ピン)
コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.457
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
2個のラッチ付きSATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。ケーブル長さ20cm
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
ケーブル長(cm)20.3
色レッド
質量(g)7.7
保証期間ライフタイム
その他の機能抜け防止機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.203
コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプオス - オス
1個
¥949
税込¥1,044
9日以内出荷
1x SATAコネクタ。1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
ケーブル長(mm)152
質量(g)6
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプオス - オス
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
1x SATAコネクタ。1x L型/90度SATAコネクタ。SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
ケーブル長(mm)152
質量(g)6
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプオス - オス
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能
材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケット
色ブラック
容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります)
質量(g)実質量:370
型番SST-FP55B (black)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155
設置場所5.25” ドライブベイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート。2.5および3.5インチSATA HDDに対応。15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続
色レッド
ケーブル長(mm)152
質量(g)6
保証期間ライフタイム
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)
変換タイプオス - オス
1個
¥569
税込¥626
9日以内出荷
3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ
ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。
こだわりのブラック仕様
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
色ブラック
ねじ規格#6-32(インチネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥359
税込¥395
当日出荷
USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持。高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD/HDDを1台取り付けできます。一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。ベイ固定用ネジ穴は3.5インチHDDと同一の穴間隔/インチ穴です。(側面/底面共に)。上記により、レールなどの専用固定具や底面固定を採用したケースと高い適合性を実現しました。マウンタの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
付属品SSD/HDD絶縁用ワッシャー×4、デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
材質メタル
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×120×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ホワイト。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
色ホワイト
サイズATX
品名Elite 502 White Lite
容量(L)49.73
型番E502L-WGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたATXケース。・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性。・背面コネクタマザーボード対応。・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保。・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)。・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)。・着脱式HDDケージ。・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)。・対応CPUクーラー:高さ170mmまで。・カラー:ブラック。・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)
仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3リア:120 mm x 1※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mmリア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)ATX
材質外装:スチールサイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)474×230×481(突起部を含む)435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
色ブラック
サイズATX
品名Elite 502 Lite
容量(L)49.73
型番E502L-KGNN-S00
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)
ドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:2 (最大6)
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm
その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。
材質スチール
質量(kg)10.44
電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant
型番SST-RM45-360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットル
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード