7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク
エコ商品
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式NTFS 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) ファンファン付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。ヒートシンク構造&冷却ファン搭載でハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。1年保証 。電源内蔵タイプのためACアダプターが無く、コンセント周りすっきり!UPSにも接続しやすい。縦置き・横置き両対応で設置しやすい
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)約11(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OS【日本語版のみ】Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1Windows 7Windows Server 2025Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2008macOS 10.11~15Chrome OS ※1※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。 コネクタ形状USB-B 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 電源コード(m)約1.5 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。 保証期間1年 フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)8 設置条件縦置き/横置き
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

情報は発表当初のものです。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 アズワン品番65-3417-64 ファンファン付き 容量(TB)4
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

本商品はUSB5Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。メーカー製NASサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適。大容量モデルを豊富にラインアップしお使いのNAS・サーバーの容量にあわせてお選びいただけます。もちろん24時間連続稼働にも対応しています。独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するためハードディスクの温度上昇を抑え故障リスクを低減。電源内蔵タイプでコンセント周りもスッキリです。
仕様対応機種・動作環境:WindowsPC、Mac、ChromeBook USB5Gbps(USB3.2Gen1)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 セット内容USBケーブル(A-B USB5Gbps 約1m)×1、ラバーフット 質量(kg)1.7 ブラック 消費電力(W)約10 電源電源内蔵(電源コード長1.5m) 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コネクタ形状USB-Bコネクター×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155 使用環境温度:0~40℃、湿度:20~80% フォーマット形式NTFS ファン搭載 インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)24 設置条件縦置き/横置き グリーンマーク認定
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

本商品はI ・O DATA社製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」及び「LAN DISK A」のバックアップ用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼NAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付き。1TBから最大16TB(※16TBは受注生産)の大容量モデルをラインアップしているため、お使いの「LAN DISK」の容量にあわせてお選びいただけます。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇をおさえ、故障リスクを軽減します。内蔵電源タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。
ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 外寸(mm)W45×D216×H155(突起部含まず) 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式ext4 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20~80(結露無き事) グリーンマーク認定
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイ・オー法人NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」および「LAN DISK A」のバックアップ専用ハードディスクです。専用フォーマット済みのため、ご購入後すぐにお使いいただけます。24時間連続稼働が可能な高信頼のNAS用ハードディスクを搭載し、長期5年保証付きです。アイ・オー製NAS「LAN DISK H」「LAN DISK X」「LAN DISK A」の専用フォーマット済みのため、購入後すぐに接続してご使用いただけます。NASの大事なデータをハードディスクにもバックアップし、万が一のデータ破損や紛失に備えましょう。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより大切なデータをしっかり守ります。アイ・オー製NASやお使いのサーバーと合わせてバックアップ用ハードディスクとしての使用もおすすめ。データ紛失に備えバックアップ体制を整えておくと安心です。長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。また、アイ・オーNAS「LAN DISK」も5年保証のため、NASとセットでのご使用もおすすめです。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/2.0ケーブルA-B(約1m)1本、取扱説明書、ラバーフット 質量(kg)約1.3 ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)約10(typ) 電源電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種I ・O DATA製NAS「LAN DISK」、Windowsパソコン、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(突起部分を除く) 使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 保証期間5年 フォーマット形式ext4 取得規格VCCI Class B エネルギー消費効率(W/GB)0.000351 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)16 設置条件縦置き/横置き
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷