5,465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3D信号も伝送可能です。 メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。
仕様(TMDS線規格)30AWG 寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ) 解像度4K/60p
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル長(m)10 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 保証期間1年 ケーブル外径(Φmm)約8 ケーブル種類メッシュ コネクタサイズW約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm 変換タイプオス-オス
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC1218・KIC1218-SUS 材質フェノール樹脂 d9.8 L45 質量(g)82 L110 D21 D117.9
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS 材質フェノール樹脂 d4.6 L42.5 質量(g)37 L17.5 D15 D111.9
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC2433・KIC2433-SUS 材質フェノール樹脂 d20.4 L45 質量(g)270 L110 D36 D132.9
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS 材質フェノール樹脂 d8.1 L42.5 質量(g)64 L17.5 D19 D115.8
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0408・KIC0408-SUS 材質フェノール樹脂 d3 L42.5 質量(g)18 L17.5 D11 D17.8
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC1622・KIC1622-SUS 材質フェノール樹脂 d13.5 L45 質量(g)123 L110 D25 D121.9
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS 材質フェノール樹脂 d6.3 L42.5 質量(g)50 L17.5 D17 D113.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0510・KIC0510-SUS 材質フェノール樹脂 d3.8 L42.5 質量(g)26 L17.5 D13 D19.9
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC2030・KIC2030-SUS 材質フェノール樹脂 d16.9 L45 質量(g)221 L110 D33 D129.9
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード(HDM用)
エコ商品
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06AGF590
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) ゴールド ケーブル長(m)4 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) ゴールド ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
欠品中

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 28AWGを使用 通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)7 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約8 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m) 付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB ゴールド ケーブル長(m)15 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18 最大解像度1920×1080/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)8 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1個
669 税込736
当日出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
929 税込1,022
当日出荷


硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L)20 pH9.1 密度1.00 外観(原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明 適合工具タップ、リーマ、歯切り、ブローチ 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)4~7%
1缶(20L)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
4,498 税込4,948
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種SKNET SK-HDM14 サイズ14インチ 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
2,098 税込2,308
4日以内出荷

「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。< 対応信号 >10.2Gbps, 4K30p, ARC
形状HDMI(オス) - HDMI(メス) 長さ(m)2 ケーブル外径(Φmm)6.5
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
331,000 税込364,100
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS 材質フェノール樹脂 d6.3 L42.5 質量(g)38 L17.5 D15 D111.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS 材質フェノール樹脂 d4.6 L42.5 質量(g)27 L17.5 D13 D19.9
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS 材質フェノール樹脂 d9.8 L45 質量(g)65 L110 D19 D115.8
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC1014・KIC1014-SUS 材質フェノール樹脂 d8.1 L42.5 質量(g)51 L17.5 D17 D113.9
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

適合キーロックインサート:KIC0508・KIC0508-SUS 材質フェノール樹脂 d3.8 L42.5 質量(g)19 L17.5 D11 D17.8
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種SKNET SK-HDM15 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種SKNET SK-HDM15MC 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚 適合機種SKNET SK-HDM14 入数(枚)1 硬度3~4H 寸法(幅W×奥行D)(mm)309×185 (マグネット部分を含む) 対応インチサイズ14インチ 解像度(1366×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,198 税込4,618
4日以内出荷

HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ 動画あり
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状- メス形状HDMI(Type-A19pin) 適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル ブラック コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス プラグ金メッキ 変換タイプメス - メス
1個
699 税込769
当日出荷

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC 取扱説明書なし ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)