「hdm iphone」の検索結果
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。
インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。
入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体)銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
定格5V / 2A
ケーブル長(m)HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8
供給電源5V / 0.5A
動作湿度(%RH)10~85
動作温度範囲(℃)0~+45
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
電源USB電源:5V/1A
本体質量(g)60
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル
iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル
面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える
接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど
HDMI入力端子のある機器で楽しめます
iPhoneの充電に対応
出力HDMI端子搭載のTV等
ケーブル長(m)電源側、映像側、各約2
対応機種Lightningコネクタ搭載のiPhone
インターフェースHDMI:1.4
最大解像度HDMI:1920×1080 @60Hz
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A)
色ホワイト
質量(g)29
規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠
ケーブル長(m)約0.09
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
ケーブル外径(Φmm)約5.5
アズワン品番64-0898-48
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)
変換タイプオス - メス
コネクタ1Mini DisplayPort
コネクタ2HDMI(Type-A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター
microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換
2.4A高出力で急速充電対応
ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
充電・データ転送できます
出力2.4A
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
オス形状Lightning
メス形状microUSB
変換タイプmicroUSB→ライトニング
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ディスプレイやテレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
オス形状Mini DisplayPort
メス形状HDMI
色ホワイト
質量(g)26
ケーブル長(m)約0.8
コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×45×15
ケーブル外径(Φmm)約4.8
アズワン品番64-0886-76
対応解像度最大3840×2160
変換タイプオス - メス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
iPhone / iPad専用画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。iPhone や Pad などのデバイス の映画、テレビ 番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどを最大1080pのHD画質でテレビ、モニター、投影型スクリーン、またはHDMIポートが搭載するディスプレイに同期して表示できます。デバイスとディスプレイを繋ぐだけの簡単接続設計です。
質量(g)70
ケーブル長(m)1.05
対応機種iPhone/iPad
ケーブル形状通常ケーブル
充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
色ホワイト
長さ(m)-
コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB microBコネクタ(メス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1stgeneration)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
アズワン品番64-4041-10
インターフェイスLightning
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ
充電/転送に対応
メス形状Lightning
オス形状Type-C
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
出先でのプレゼンなどに最適。SurfaceシリーズなどのMini DisplayPort搭載機器の映像をTVやプロジェクタで表示できるMini DisplayPort用HDMI/VGA変換アダプタ。
ケーブル長(m)0.15(コネクタ含まず)
オス形状MiniDisplayPort
メス形状HDMI、VGA
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンメス - MiniDisplayPortオス、VGA D-Sub15ピンメス - MiniDisplayPortオス
対応機種Mini DisplayPortを搭載したSurface、タブレットPC、PC及びHDMI(タイプA-19ピンオス)/VGA(D-Sub15ピンオス)を搭載したケーブル・アダプタ等
シールド3重シールド
対応解像度1920×1080dp対応
変換タイプメス - オス
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)1
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
取得規格MFi認証
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
適合用途充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1(コネクタ含む)
対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状Lightning
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャック
パッケージPET折り箱
microUSB→Lightningコネクタへの変換コネクタ。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ2mのロングケーブルを備えたiPhone / iPadの画面をTVに転送できるHDMIミラーリングケーブルです。
iPhone や iPad などのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大1080pのHD画質で表示できます。
デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計です。
適合機種iPhone 12 mini、iPhone 12 /12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone XR、iPhone XS/X、iPhone Xs Max、iPhone 8 Plus/7 Plus、iPad、iPod
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB(A)(メス) - USB(A)(オス) - HDMI(オス)
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色グレー
ケーブル種類高耐久ストレート
取得規格MFi認証
仕様高耐久ケーブル
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途充電・データ転送用
Lightning端子を搭載したiPhoneやiPadの画面を大画面テレビに出力して、撮影した写真や映像を楽しむことができる、HDMIミラーリングケーブルです。
接続方法は、とっても簡単です。
本製品をテレビのHDMI端子に接続してUSB電源に接続。
テレビの画面に本製品の接続方法が表示されるので、後はLightningケーブル(別売)でiPhoneを接続するだけで完了。
※iPhoneがケーブルを認識する際、確認画面が表示されますので「信頼」を押してください。
2回目以降の接続は「信頼しますか?」の表示はされません。
質量(g)約50
出力USB 5V/1A
入力USB 5V/1A以上
使用環境温度(℃)0~30
ケーブル長(cm)HDMI - USB電源:約95
オス形状HDMI、USB
メス形状Lightning
「PICASOU3 Otto Aibox P3 PCS46」は、有線AppleCarPlayのUSBに接続するだけで、純正ナビディスプレイがAndroidタブレット化する車用ガジェットです。【 Android12システムを搭載 】 Android12システムを搭載し、様々なAndroidアプリに対応しています。動画・音楽・マップ等のお好きなアプリをインストールし楽しむことができます。Google Playストアよりアプリのインストールが可能です。 (※車種・ディスプレイによって表示や音質等に違いがある場合がございます。また、一部使用できないアプリがある場合がございます。予めご了承ください) ※オンラインサービスをご利用の際、Wi-Fi 接続またはSIM カードを使用しインターネットに接続する必要がございます。【Mini HDMI出力ポートを搭載】HDMI出力端子を装備しているため、HDMI入力インターフェースがある外付けモニターなどとHDMIケーブルで接続することでリアモニターの構築が可能です。 (※全ての動画再生アプリが後席モニターでの再生に対応しているわけではありませんので、予めご了承ください) (※HDMI出力は最大1080P対応) (※HDMIケーブルはお客様ご自身でご用意ください)。【スプリットスクリーン表示】スプリットスクリーン左右同時に表示可能です。 (右側で動画アプリ・左側でマップ表示等)。【nano SIMカードスロット搭載】4G(LTE)/3G通信規格に対応しています。 (※docomo/au/Softbankで動作確認済みです) (※一部のnano SIMカードでは4Gネットワークが使用できない可能性があります。これは周波数帯の不足により発生する現象です)
1個
¥45,000
税込¥49,500
当日出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
電力が不安定になりやすいHUBの総電力供給状態を見える化し、必要な製品電力が供給されているかをすぐに判別可能なパワーステータスLEDを搭載。 。オリジナル筐体設計で、使用していないときにはケーブルをコネクタに留めることでスッキリとまとめることが可能です。また、各デバイスのポートを2辺に集約することで、デバイス接続した際にスペースが大きく取られることがなく使用できます。 。ホスト(PC)側へ接続するケーブルは23cmと丁度良い長さになっており、Surface等のタブレットPC接続時でも安定して使用することができます。 。HDMIポートを搭載しておりますので、パソコンやiPad等から外部モニタへ映像を出力する事が可能で、USB3.2(Gen2) Type-Aを1ポート、USB3.2(Gen2)Type-Cを2ポート搭載しております,USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2など幅広いデバイスと接続ができます。 。全てのUSBポートに、高速データ転送が可能な規格を採用しています。これにより、大容量のデータをパソコンとUSB接続のSSDなどでやり取りする際、短時間でデータ転送が完了します。 。USB Type-Cコネクタを経由して最大74Wの電力をパソコン本体やiPadに供給するPower Deliveryに対応しています。また、PDアダプタの電力供給状況によって可変する仕組みで、電力の低いPDの場合はHOST側の給電が足りなくならないようにHUB側への供給電力を抑える機能を持っています。
仕様PC電源連動:無し
付属品収納ポーチ
材質筐体:アルミニウム 短手側面:PVC
質量(g)177
外形寸法(mm)(W)144×(D)70×(H)18
ポート数8in1
温度範囲(℃)5~35
容量(W)最大出力:74
使用電源PD 3.0 USB Type-C形状
インターフェースUSB Type-C 10Gbps x1, USB Type-C 10Gbps with PD input x1, USB Type-A 10Gbps x2, HDMI2.0 x1,SD Card Slot x1, microSD Card Slot x1, LAN x1
最大解像度4K
LED色白色, 緑色、橙色、赤色
保証期間お買い上げ日より1年
色(本体)スペースグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60FPS
湿度範囲(%)20~80※但し結露なきこと
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
パソコンを充電しながら使える!パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに接続するだけで簡単に大画面に出力でき、画面の拡張・複製モードに対応しています。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末の充電もできます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。ディスプレイなどに接続するだけで、USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像を簡単に大画面へ出力できます。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※出力に必要な対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する拡張モードと、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 。※接続する機器が、画面拡張・画面複製に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末を充電できます。最大100Wでの充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※製品本体の駆動電力として最大5Wを消費するため、実際の出力電力は最大95Wとなります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4、HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクターを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径:約4.8mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径:約4.8mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】。HDCP1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)。・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。・変換アダプタ。 USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm。 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ケーブル直径:約4.8mm
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmケーブル直径:約4.8mm
色ブラック
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)最大約10
端子HDMI端子
電源USB-A 5V/0.5A
対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
付属品アンテナケーブル
ケーブル長(cm)約50
本体質量(g)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
iPhone、iPad(iOS 8pin端子搭載)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。iPhone、iPadの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。アプリやドライバーは不要、機器同士を接続するだけでご利用いただけます。
色ブラック
質量(g)約43
ケーブル長(m)約2.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約205×90×30
保証期間初期不良のみ
入力端子iOS 8pin(オス)
出力端子HDMI(オス)
素材ナイロンケーブル
対応解像度最大 1920×1080P(FULL HD)
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)1
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
iPhone、スマホ等の映像を大画面で楽しむミラーリングケーブルです。面倒な設定不要、iPhoneやスマホとHDMI端子を持つテレビやディスプレイに繋ぐだけ。60Hz対応で動画もなめらか。著作権保護技術HDCP対応、動画アプリも観れます。
仕様著作権保護:HDCP1.4/HDCP2.2
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVC
コード長さ(m)2
対応機種USB Type-Cポートを持つThunderbolt3(サンダーボルト3)もしくは、DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種となります。対応につきましてはスマホ端末各メーカーにご確認ください。
関連資料(0.48MB)
対応アプリケーションAmazonPrimeVideo、Netflix、Hulu、U-NEXT、ABEMA等
対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
オス形状HDMI
1本
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。
解像度1080pのフルHDまで対応。
ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。
【別途必要なもの】
HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ
適合機種端末
MFi認証取得のLightningケーブル
出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)85
電源(V)USB電源 5/1A
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
オス形状USB-A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約53
電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
対応HDCP1.4対応
消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI
伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)映像:最大100
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ。選べるミラーリング/拡張モード。ポートに挿すだけの簡単接続。最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応。Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ
仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。
セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質筐体:プラスチック
色ブラック
質量(g)約105
ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15
対応HDCP:対応
解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力
長さ(mm)205
色スペースグレー
高さ(mm)15
質量(g)43
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)
製品幅(mm)62
動作温度(℃)0~45
ケーブル長(cm)15.2
対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適
コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI
色スペースグレー
適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4
対応解像度3840×2160(4K)
オーディオ機能7.1ch
保証期間3年間
動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)
保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)
湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)
幅(mm)22
ケーブル種類スタンダード
変換タイプオス - オス
仕様帯域幅:HBR3
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。
YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。
スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。
ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。
iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません
付属品アンテナケーブル(約50cm)
質量(g)28
電源USB-A 5V/0.5A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず)
準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)
動作環境0~40℃(結露しないこと)
端子HDMI端子
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
通信距離(m)最大約10
通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約57
電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可
適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
対応HDCP1.4対応
消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス[送信機/受信機]HDMI
伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)映像:最大100
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
仕様著作権保護:HDCP2.2
材質本体:PC、ケーブル:PVC
形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)
寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)
質量(g)約52(パッケージ込み)
備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなど
コネクタ形状USB Type-C(オス)
関連資料カタログ(1.08MB)
対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
1
2
3
次へ