29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精細な映像をボタン1つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ARC(HDMI):非対応●CEC(HDMI):対応●HDCP:HDCP1.4/2.2/2.3対応●HDR:HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応●HEC(HDMI):非対応●主な対応解像度:8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i●使用温度・湿度:温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)●保存温度・湿度:温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)●対応映像出力機器(HDMI):HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど●対応映像表示機器:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど●映像周波数帯域:1200MHz●最大表示解像度:8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)●許容ケーブル長(HDMI):入出力側共に1.0m以内 ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。 材質(本体)メタル 質量(g)約34(本体) ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1 コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×約51.7×約11.5 保証期間1年間 HDMI規格HDMI(R)2.1 パッケージ紙箱 データレート48Gbps
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm)50 ブラック 質量(g)78 消費電力(W)10 長さ(cm)62 出力電流(A)2 高さ(cm)1.8 入力電流(A)0.5 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

4K解像度/3D映像フル対応(Deep color 36bit)3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を備えています。3台のHDMI出力搭載機器を一つのセレクトボタンで簡単に切り替えることができます。ビデオカメラなどに便利な前面入力搭載大きなセレクトボタンで切替がしやすい。
質量(g)約84 出力HDMI×1ポート 入力HDMI×3ポート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×75(突起物含まず)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.5×5.5×1.2 入力端子HDMI タイプA メス×1 出力HDMI タイプA メス×2 コネクタ電源:micro USB (メス) 付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス)) ポート数2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

HDMI機器の信号を高画質・高音質のままHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。接続されたディスプレイのEDID情報を、映像入力機器に伝える方式です。Dolby True HD及びDTS HD Master Audioにも対応しています。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しサビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様データレート最大3.4Gbit/s、ピクセルクロック25~340MHz 材質スチール 規格HDCP対応 最大解像度4096×2160
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.75 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数3×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

材質(本体)ABS樹脂 質量(g)180 コネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15 最大解像度1920×1080 アズワン品番64-0898-03 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別2分配 60×70×20mm アズワン品番3-8328-01
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

一台のパソコンの画像を、複数のディスプレイに綺麗に表示できます。画像の良さにこだわった、新VGA回路を搭載。小さな文字もつぶれずに表示できます。2・4・8ポート商品を用意。しかも3段のカスケード接続にも対応で、様々な要求に対応します。
付属品専用VGAケーブル1.8m×1本、専用ACアダプタ 材質メタル 対応機種ミニD-sub15ピン搭載PC、ディスプレイ(VGA、SVGA、XGA、マルチシンク) 周波数帯域(MHz)映像/300 最大解像度1920×1440(75Hz対応) 使用環境温度(℃)動作時/5~40、保存時/-20~60 LEDグリーン(Active)×1、オレンジ(Power)×1 使用環境湿度(%)0~80(結露なきこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 材質(本体)メタル 質量(g)約34 ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1 ケーブル長(m)許容ケーブル長:入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。 本体寸法(mm)幅約58.5×奥行約51.7×高さ約11.5 コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3 適合機器HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコンなど/HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなど 対応ARC(HDMI)非対応、CEC(HDMI)対応、HEC(HDMI)非対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10/Dolby Vision(R)/HLG対応 周波数帯域(MHz)600 最大解像度4K60Hz(4096×2160) 使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI(R)2.0b パッケージ紙箱
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)0.5 保存温度(℃)-20~60℃ インターフェース入出力用 最大解像度1080p(1920×1080) 取扱説明書付属 データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

4K2K(3840×2160)解像度対応 3D、HDCP対応 動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属) 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m) 質量(g)約45 規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応 出力HDMI1端子 ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内 入力HDMI3端子 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6 対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

イメージニクス4K HDMIセレクター
4kHDMI対応4入力2出力マトリックススイッチャー4kHDMIに対応した4入力2出力のマトリックススイッチャー。 アナログ音声の重畳・分離に対応。 EDIDエミュレータ搭載。
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

柔軟な切り替え:4つのHDMI入力を4台のHDMIディスプレイ間で共有・切り替えが可能な4x4 HDMI分配器。UHD解像度:妥協のない4KビデオとHDRに対応。便利なプッシュボタン式切替を搭載した4K60Hz HDMIスプリッター。幅広い互換性:ビデオソースとディスプレイとの互換性を高めるEDID管理機能に対応したHDMIスイッチャー。簡単セットアップ:ラックマウントに対応した省スペース設計(取付金具付属)。WebGUI、RS232制御機能を搭載したHDMI 2.0マトリックスビデオセレクター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4つのディスプレイで4つのAVソースを出力切替。柔軟な4Kデジタルサイネージを構成。トレーニング中にソースとディスプレイを切替
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
ブラック ポート数2 コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート18Gbps 動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター,各出力端子毎にIMG.Link出力付き。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。IMG.LINK Rev2出力を2系統装備しており、イメージニクス製CRO-URS2Aを組み合わせることにより、フリーズ型等のシームレス切替に対応可能です。外部制御はLANから行い、CRO-URS2AのRS-232Cを通じての表示機器類への外部制御も可能です。
仕様●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 ~ 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 ~ 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 ~ 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 ~ 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K , D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。 付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式 質量(kg)約3.5 電源(V)AC90~AC250 消費電力(W)40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く) 機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【出力デジタル シリアル映像信号】オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1.0 Vp-p 75 Ω 2系統 BNC x2、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)、オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)※ IMG.LINK Rev2信号のみ出力可能です。IMG.LINK Rev1信号は出力できません。なお、IMG.LINK Rev2信号は従来のIMG.LINK分配器とILSシリーズのスイッチャーを全て利用できます。【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定とCRO-URS2AのRS-232C端子との通信ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

セレクター、分配器、マトリクススイッチャー、プロジェクター、大型モニタ、ノートPC、カメラなど、HDMIインターフェイス機器の長距離接続に適します。HDMI2.0規格に対応し、4K60Hz(4:4:4)やFullHD(1920×1080)の映像を最大で100m延長することができます。
1本
30,980 税込34,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セレクター、分配器、マトリクススイッチャー、プロジェクター、大型モニタ、ノートPC、カメラなど、HDMIインターフェイス機器の長距離接続に適します。HDMI2.0規格に対応し、4K60Hz(4:4:4)やFullHD(1920×1080)の映像を最大で100m延長することができます。
仕様●長さ(m):30●★入数:1本●タイプ:HDMI2.0 オプティカルケーブル●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)●電源:外部電源(外部5V USBポート)●対応解像度:4096×2160●伝送速度:18Gbps●仕様:4K60Hz、3D、Deep Color対応●ケーブル外径:4.5mm●環境対応:屋外対応 アズワン品番4-5433-04
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷

セレクター、分配器、マトリクススイッチャー、プロジェクター、大型モニタ、ノートPC、カメラなど、HDMIインターフェイス機器の長距離接続に適します。HDMI2.0規格に対応し、4K60Hz(4:4:4)やFullHD(1920×1080)の映像を最大で100m延長することができます。
仕様●長さ(m):20●★入数:1本●タイプ:HDMI2.0 オプティカルケーブル●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)●電源:外部電源(外部5V USBポート)●対応解像度:4096×2160●伝送速度:18Gbps●仕様:4K60Hz、3D、Deep Color対応●ケーブル外径:4.5mm●環境対応:屋外対応 アズワン品番4-5433-03
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷

。セレクター、分配器、マトリクススイッチャー、プロジェクター、大型モニタ、ノートPC、カメラなど、HDMIインターフェイス機器の長距離接続に適します。HDMI2.0規格に対応し、4K60Hz(4:4:4)やFullHD(1920×1080)の映像を最大で100m延長することができます。
1本ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V セット内容本体、取扱説明書 材質ABS 切替方式本体切替ボタン 保存温度(℃)温度-20~60 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度温度0~50℃ 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0 湿度(%)湿度80以下(結露なきこと) データレート最大18Gbps
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

FullHD解像度(1920x1080)出力対応 邪魔にならない超コンパクトサイズ 電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載 出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付 各種ゲーム機動作確認済み(PS4/PS3/WiiU/Xbox360)
質量(g)29 規格HDMI1.3b準拠 ケーブル長(m)(対応)IN/OUT 合計5m以内 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×15×51 周波数帯域(MHz)(アンテナ)2.5Gbps/250 入力端子HDMI3 出力端子HDMI1 対応解像度1080p、1080i、720p、480p、480i
1個
2,278 税込2,506
当日出荷

4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護。EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)。柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応。長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利。簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
用途複数のHDMIディスプレイに複製モードで表示。4K60Hz HDMI信号を解像度の異なる4台のHDMIディスプレイに出力・分割。企業情報、広告などのコンテンツをマルチディスプレイで表示 材質(本体)スチール ポート数1入力4出力 本体質量(g)248 コネクタ形状【入力】1x HDMI(メス)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x Toslink(SPDIF、光学式)、【出力】4x HDMI(メス) 保証期間2年間 ACアダプタ(定格出力)5V DC / 1A ACアダプタ(定格入力)100~240 (V AC) / 0.35A 保管温度範囲(℃)20~60 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×62×14 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度3840×2160 (4K) / 60Hz、3840×2160 (4K) / 30Hz、1920×1080 (1080p)、1280×720 (720p) 動作温度範囲(℃)0~40 オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)(注意)すべての音声出力を使用した場合、音声出力の性能は2チャンネル音声に制限される場合があります。 HDMI規格HDMI 2.0b データレート18 Gbps 使用湿度範囲(%RH)20~90
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質スチール 消費電力(W)5 インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4096×2160/60Hz データレート(Gbps)6.0/600MHz
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
出力HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス RoHS指令(10物質対応)対応 適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) 対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 色深度Deep Color(36bit:12bit/各色) データレート(Gbps)最大7.5 対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital 保証期間6カ月
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。 4K60Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する 付属品本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス)) 寸法(mm)6.5×5.5×1.2 ブラック ポート数2 出力HDMI タイプA メス×2 入力端子HDMI タイプA メス×1 コネクタ電源:micro USB (メス)
1個
3,490 税込3,839
欠品中

1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコム 動画あり
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)