HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
複数のケーブルをつないで延長できます。
コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
オス形状-
メス形状HDMI(Type-A19pin)
適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブル
色ブラック
コネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メス
プラグ金メッキ
変換タイプメス - メス
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルを接続することで、HDMIケーブルを延長できます。
劣化しにくい金メッキコネクタを採用しました。
寸法(mm)28×21.5×11.5
質量(g)10
コネクタ形状HDMI Type-A(メス) - HDMI Type-A(メス)
解像度最大 4K30Hz、1080P/60Hz
メス形状HDMI(Type-A)
変換タイプメス-メス
総延長距離(m)合計5以内
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
お手持ちのHDMIケーブルをお手軽に延長できる!最大5mまで中継可能なHDMI延長アダプターのスリムタイプ。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI(タイプA)メス
対応解像度4K×2K対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMI(タイプA)
コネクタ2HDMI(タイプA)
4K映像の場合は最大接続距離15mまで対応します。1080P映像の場合は最大接続距離40mまで延長が可能です。
コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス)
HDMI規格HDMI 1.4b
最大解像度4K×2K、30Hz
接続長(m)4K映像(入力側):最大7.5、4K映像(出力側):最大7.5、1080P映像(入力側):最大15、1080P映像(出力側):最大25
変換タイプメス-メス
コネクタ1HDMI()
コネクタ2HDMI()
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
HDMI メス ーメス の可動式中継コネクタです。
HDMIケーブル同士の延長や、スティックPC等の接続に使用できます。
接続機器やケーブルの向きを任意に変更できます。
※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。
※総ケーブル長が10mを超える場合は必ずリピーターを併用してください。
色ブラック
コネクタ形状HDMI Type-Aメス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
オス形状HDMI Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプメス - メス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。
お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。
4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。
材質亜鉛合金(筐体カバー)
質量(g)約12
コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6
対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプオス - メス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタ。 お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
仕様金メッキPin、金メッキSHELL
色黒
コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)
対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。
コネクタHDMIメス-HDMIメス(HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプHDMI
コネクタタイプHDMI-HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
関連キーワード