カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(595)
  • 測定用品(48)
  • 家電(32)
  • 制御機器(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 防犯用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 1.5」の検索結果

関連キーワード
731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
HDMIケーブル モノタロウHDMIケーブルモノタロウ(28件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。ケーブル長(m)2仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
HDMIケーブル Premiumモデル JTTHDMIケーブル PremiumモデルJTT(2件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から6日以内出荷
高画質対応 高速伝送18Gbps、4K HDR動画に対応しています。 最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載 4K/60P、HDR、HEC、ARC、Full HD 3D、金メッキプラグ、イーサーネット対応
対応4K/60P、ハイダイナミックレンジ(HDR)、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、Full HD 3D端子HDMIタイプA(オス) - HDMIタイプA(オス)、金メッキプラグ採用イーサネット対応対応
スリムHDMIケーブル 1.5m 日本トラストテクノロジースリムHDMIケーブル 1.5m日本トラストテクノロジー
989税込1,088
1個
5日以内出荷
スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールドブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)HDMIケーブル(A-A)YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
シールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル 1.4VA 日本アンテナHDMIケーブル 1.4VA日本アンテナ(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
HDMI端子付きのテレビ・ディスプレイとAV機器・ゲーム機・PCおよびPC周辺機器間を1本のケーブルでつなぎます。(映像/音声/100Mbpsのデータ通信が伝送可能) 映像信号と音声信号を劣化させずにデジタルのまま伝送できるだけでなく、制御信号も双方向で送ることができるので、各AV機器間の連携操作も可能です。 HDMI最新規格フル対応、HIGH SPEED with Etherne認証取得(イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル) オーディオ・リターンチャンネル、3D映像、4K解像度(1080pの約4倍)対応。 色深度24/30/36/48bitまで対応、豊かな色彩が表現可能。 両端子24金メッキ仕様。
仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-PASUS(エイスース)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コードピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms MPRTVESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載リフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250角度調節
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)LG
18,980税込20,878
1個
当日出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)質量(kg)3.5(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)22(オンモード)、0.5(待機時)サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×190×455(スタンド装着時)角度調整範囲前:-5~後:15コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度最大表示:1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ブラック保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADSモニターサイズ21.5型パネル駆動方式(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラックエレコム
2,398税込2,638
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブル エレコムHDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI 2重シールドケーブルエレコム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。 DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したテレビなどを接続するケーブルです。 HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。 シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のTV/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどプラグ金メッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムminiHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,598税込1,758
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピンシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
メディアプレーヤー_ サンワサプライメディアプレーヤー_サンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。 再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。 HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。 同時出力はできません。 最大1920×1080pixelの出力が可能です。 画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。 電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。 動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。【ご注意】 AVCHDフォーマットのMTSファイルは再生できません。MP4等へファイルを変換、また、ビットレート、フレームレートの変換をお試しくだ さい。 USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。 初回の起動時は、ACアダプタを接続すると自動で起動しますが、リモコンで電源をOFF後は必ずリモコンでの操作が必要になります。(オー トプレイ時を除く) 動画再生の際、映像の乱れや音声が再生されないなどの症状が出た場合は、フリーソフトなどでコーデックやビットレート、フレームレートを 下げるなど、ファイルを変換してお試しください。高解像度の動画ファイルの場合、正常に再生されない場合があります。 本製品は、WindowsやmacOSでのFAT・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマット したメモリでは動作保証対象外となりますので、WindowsやmacOSでのフォーマットをお願いします。 KM-HD20-Aシリーズ、KM-HD20-APRシリーズは使用できません。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書消費電力(W)1.5電源ACアダプタ(DC5V/2A)対応メディア256GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード、SDXCカード/FAT32, exFAT, NTFSコネクタ映像出力:HDMI端子 専用RCAコンポジットケーブル接続用端子給電用端子:DCジャックメモリー接続端子:USB Aポート対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC, M4A、画像:JPG, JPEG, BMP, PNGスロットSDメモリカード画素数1920×1088(1080p)1920×1080(1080p)1280×720(720p)フレームレート60fpsまで対応ビデオフォーマットH.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)H.264/MVC(TS)H.263(3GP、MOV、MP4)MPEG4(MP4、MOV、3GP)MPEG1/MPEG2 (TS)
HDMI延長ケーブル MCOHDMI延長ケーブルMCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適
ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2
ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライハイスピードHDMIケーブルサンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HE ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 フルHD/IPS/Eye Care/3年保証 VA329HEASUS(エイスース)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書寸法(mm)727×479.7×202質量(kg)7.1ピッチ(mm)画素:0.363規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グレア機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°コントラスト比1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)最大解像度1920×1080視野角水平178°/垂直178°応答速度5ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー非搭載色(本体)ブラック画面サイズ31.5型ワイドWebカメラ無しバックライトLEDアスペクト比16:9走査周波数【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)入出力端子デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1670万色フリッカーフリー搭載リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節
HDMI-DVIケーブル サンワサプライHDMI-DVIケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコムHDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHSエレコム(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHEPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムmicroHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-micro(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応イーサネット対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
プレミアムHDMIケーブル サンワサプライプレミアムHDMIケーブルサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仕様結線図:無ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.7シールド3重シールド関連資料商品導入事例(1.9MB)伝送速度(Gbps)18対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応HDMI規格PREMIUM HDMI認証品ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode角度調整範囲-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080@120Hz (OC)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力ありモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS Technology最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300
ブルーレイプレーヤー SONYブルーレイプレーヤーSONY
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高画質・高音質・快速設計高速起動モード1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える高速ローディングソフトの読み込み時間を待つイライラを解消プレシジョンシネマHDアップスケールDVDの映像もより美しい映像に1080/60pプログレッシブハイビジョン出力録画されたハイビジョン番組もより高画質にわかりやすいメニュー画面再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感HDMIケーブル1本のかんたん接続接続も操作も簡単
付属品取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)質量(kg)0.8長さ(m)1.5消費電力(W)(待機時)約8.8(0.2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194(最大突起含む)電源電圧(V)AC100、50/60Hz機能【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ【ネットワーク機能】BD-Live【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)対応フォーマット【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF入出力端子HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
HDMIケーブル 4K対応 やわらか ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 やわらか ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,698税込1,868
1本
当日出荷
配線しやすく、クセが残りにくい、やわらかケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。テレビやレコーダーの裏など狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクタにかかる負担を軽減できます。 メーカー従来品に比べ、体積比を約50%小型化した小型コネクタを採用しています。コネクタの密集する場所でも干渉せずに配線できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K30P(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプやわらか
コンポジット信号HDMI変換コンバータ サンワサプライコンポジット信号HDMI変換コンバータサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2372材質ABS樹脂質量(g)40消費電力(W)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20インターフェース(入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0895-97取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
49,980税込54,978
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)LG
15,980税込17,578
1個
当日出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.9(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)16サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×190×414(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
HDMIケーブル ZATTAHDMIケーブルZATTA(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。HDMI2.0規格準拠4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証アイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8
USB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品 メディアカバーマーケットUSB Type-C マルチ 変換 アダプター USB3.0 ハブ 4K HDMI PD 対応 軽量 スリム ケーブル収納 ドッキングステーション 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
当日出荷
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)【ポート構成(6ポート)】・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)【仕様】・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)・動作確認LED:接続時に青色点灯材質アルミ合金寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック質量(g)約50ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証 アイリスオーヤマ液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比16:9
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージPhilips
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様●Flicker-Free:あり●HDCP:HDCP 1.4(HDMI)●SmartContrast:メガインフィニティ DCR●sRGB:あり●スキャン周波数:VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)●ピクセル密度:93 PPI●画像拡張:SmartImage●表示角度:178°(横)/178°(縦) @ C/R > 10●保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp●有効表示領域:527.04(横)× 296.46(縦)付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、ACアダプタ、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リストサイズ(inch)23.8(60.5cm)表面処理アンチグレア応答時間標準値:4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.2745×0.2745応答速度1ms入力端子VGA、HDMI 1.4色(本体)ブラック関連資料PHILIPS 24E2N2100_27E2N2100_27E2N2500製品チラシ(1.61MB)バックライトW-LED システムアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナHDMIケーブル 2050mm 金メッキDXアンテナ(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
...