9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル 直径4.5mmのスリムケーブル 3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能 各社HDMIリンク機能対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 金メッキコネクタ採用
ブラック ケーブル長(m)1.5 プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス) ケーブル径(Φmm)4.5 伝送速度(Gbps)最大:10.2 対応解像度4K30P/フルHD ケーブル種類スリムタイプ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

3D、4K、ARCに対応したベーシックなハイスピードHDMIケーブル 機器接続時に邪魔にならない小型プラグ採用 配線時の取り回し便利なスリムケーブル採用
ホワイト ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス) ケーブル種類スリムタイプ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

サンワダイレクトHDMIケーブル
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。 ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすいです。 プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。 ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。 3重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。
ブラック 規格線材(UL):UL2725/VW1導体/36AWG、PREMIUMHDMI認証品 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 材質(ケーブル)PVC ケーブル外径(Φmm)約3.2 ケーブル種類スリムケーブル イーサネット対応対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス) プラグ金メッキ シールドアルミ2重シールド ケーブル径(Φmm)3.2 ケーブル種類スリムケーブル 変換タイプオス-オス
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
ブラック コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ) プラグ24金メッキ シールド3重シールド 対応解像度4K×2K解像度 ケーブル種類スリム/やわらか イーサネット対応 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。 すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。
ブラック 規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済 コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 シールド方法:3重シールド メッキプラグ:金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)48 ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度8K(60P)/4K(120P) ケーブル種類スリム イーサネット対応対応 ケーブルタイプスリム
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最細(*1)2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用!1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。(*1:2016年4月時点、メーカー調べ) 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 配線時の取り回しがしやすく持ち運びにも便利な2.8mmのウルトラスリムケーブルを採用しています。 メーカー従来品に比べ、体積比を約68%小型化した超小型コネクタを採用しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 10.2Gbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約2.8 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD対応、4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプウルトラスリム 変換タイプオス - オス
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) イーサネット対応対応 ブラック シールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールド プラグ金メッキ 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、ディスプレイ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン等 規格High Speed with Ethernet、UL規格(E527475、STYLE 2725) ケーブルタイプノーマルタイプ 伝送速度(Gbps)最大10.2※理論値 対応解像度4K×2K(30p)対応 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スリムケーブル 変換タイプオス - オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。 1本のケーブルで映像信号と音声信号を忠実に高速伝送できる4K/60Hz対応Premium HDMI Cable規格認証取得済みのHDMI Microケーブル。
コネクタ形状HDMI(Type-A)-HDMI(Type-D) ケーブル種類スリムケーブル ブラック シールド3重シールド プラグ金メッキ ケーブル太さ(mm)3.2 対応機種HDMI Type-A側:HDMI Type-A入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI Type-D側:HDMI Type-D(HDMI Micro)出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等 規格Premium HDMI Cable(Premium High Speedwith ETHERNET)認証取得済 ケーブルタイプスーパースリムタイプ 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K×2K(60p)対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード