カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • HDMIケーブル(10)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック(5)
  • ATEN(1)
  • 関西通信電線(1)
  • カナレ電気(1)
  • ジャパンマテリアル(1)
  • Kordz(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(3)
  • 10~50未満(7)
ケーブル種類
  • スタンダード(1)
  • メッシュケーブル(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 8
  • 2.8(3)
  • 3.2(8)
  • 3.6(3)
  • 4.5(18)
  • 4.7(7)
  • 4.8(4)
  • 5(11)
  • 5.5(7)
  • 5.7(5)
  • 5.8(7)
  • 6(14)
  • 6.5(6)
  • 7(3)
  • 7.3(14)
  • 7.5(5)
  • 8.5(18)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • その他(4)
シールド
  • その他(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(3)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(3)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(2)
HDMI(A) - HDMI(A)・HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)・HDMI(オス) - HDMI(メス)
変換タイプ
  • オス - オス(7)
オス - オス
イーサネット対応
  • 対応(5)
対応
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
ゴールド・シルバー・ブラック・ブルー
プラグ
  • 金メッキ(4)
金メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 10m」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速HDMIケーブル カナレ電気高速HDMIケーブルカナレ電気
9,598税込10,558
1本(10m)
当日出荷
イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。※イーサネットチャンネルには対応していません。ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。廃棄物の削減を目指した簡易包装です。<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC
ネイビーブルー長さ(m)10ケーブル外径(Φmm)8
HDMIケーブル 10m メッシュケーブル ゴールド HDM100-463GD ホーリックHDMIケーブル 10m メッシュケーブル ゴールド HDM100-463GDホーリック
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ケーブル長(m)10コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約8ケーブル種類メッシュコネクタサイズW約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm変換タイプオス-オス
イコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド  フルHD(1920x1080)/60p対応 ホーリックイコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド フルHD(1920x1080)/60p対応ホーリック
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約8イーサネット対応対応コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMIケーブル ホーリックハイスピードHDMIケーブルホーリック
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造BT.2020対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバーコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約8
HDM150-592GD HDMIケーブル  ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続 イコライザー内蔵ケーブル イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。 フルHD(1920×1080/60p)対応 長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。 3重シールド ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USBゴールドケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18最大解像度1920×1080/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)8ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールド ホーリック7.0m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル HDM70-130GD ゴールドホーリック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 28AWGを使用 通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)7コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約8イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル  PRO-HD0750 Kordz7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル PRO-HD0750Kordz
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造 最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様 1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠 端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合 スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部 全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認 UL CMG耐火規格 5m+ ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下) 一般住宅用 ラック,AVボードの配線 企業・役員会議室 教育現場仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)ケーブル長(m)7.5周波数クロック周波数:27-148.5MHz材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6イーサネット対応対応データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
HDMIケーブル ATENHDMIケーブルATEN(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応HDMI(3D、Deep Color、4K)金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格HDCP2.2準拠マウント3D、Deep Color、4K帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
4Kフルスペック アクティブHDMIケーブル ジャパンマテリアル4Kフルスペック アクティブHDMIケーブルジャパンマテリアル
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
3840×2160@60p(4:4:4)の4Kフルスペックの18Gbps高速伝送にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。HDCP1.4、HDCP2.2対応。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル(プレミアム認証Ver2.0) 関西通信電線HDMIケーブル(プレミアム認証Ver2.0)関西通信電線
6,798税込7,478
1本(5m)
9日以内出荷
4K2K(60P)対応 4K/Ultra HD Blu-rayに対応した高画素であり、60Pなので滑らかに動きます。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。 18Gbps高速伝送対応 高画質技術HDRの映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応してます。 色域規格BT.2020対応 BT.2020対応なので規格上ほぼ100%の色彩を再現します。 HIGH SPEED with イーサネット データー通信が可能なハイスピードHDMIケーブルです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応で、対応機器同士をイーサネット・ネットワークでつながります。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 デジタル音声を、表示機器(テレビなど)から出力機器(AVアンプなど)へ伝送できます。 PREMIUM認証シール Premium HDMI ケーブルの認証を取得したケーブルです。 シールド構造で外来ノイズを低減 プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応/Deep color対応/3D対応/CEC対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60PHDMI規格プレミアムハイスピード変換タイプオス - オス