1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。
仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.6 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)48 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷