カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • HDMIケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム(2)
  • カナレ電気(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100以上(1)
シールド
  • 3重シールド(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(2)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5.8
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3.2(15)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(23)
  • 4.8(3)
  • 5(7)
  • 5.5(4)
  • 5.7(6)
  • 6(30)
  • 6.3(3)
  • 6.5(2)
  • 7.3(7)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 色ブラック(3)
ブラック
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 1m」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光マイクロHDMIケーブル カナレ電気光マイクロHDMIケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1本(10m)ほか
当日出荷
サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。※組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応長距離伝送に特化したHDMIケーブル。軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)
形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス)ケーブル外径(Φmm)5.8
HDMIケーブル 4K2K対応 ハイスピード 高シールドコネクタ イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K2K対応 ハイスピード 高シールドコネクタ イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,598税込1,758特価
1本
取扱停止中
フルHDを超える高解像度4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
ブラックシールド3重シールドケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 コンパクトコネクタ RoHS ブラックエレコム
2,098税込2,308
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード