カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(249)
    • HDMIケーブル(90)
    • HDMIエクステンダー(16)
  • 空調・照明・電設資材(29)
    • HDMIケーブル(28)
  • 防犯用品(274)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 家電(11)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル外径(Φmm)
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック
イーサネット対応
対応
プラグ
金メッキ
フェライトコア
あり
ブランド
モノタロウ・アイネックス・サンワサプライ・ATEN・エレコム・サンワダイレクト・変換名人・ホーリック・DXアンテナ・ジャパンマテリアル・エスコ・ブロードウォッチ・JAPANNEXT・StarTech.com・ASUS(エイスース)・RS PRO・マリンテック・マザーツール・イメージニクス・ADTECHNO(エーディテクノ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 20m」の検索結果

関連キーワード
598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    アイネックス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。
    ブラックケーブル長(m)約20コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル径(Φmm)8.0対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
    ブラックケーブル長(m)20コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル 変換名人

    HDMIケーブル

    変換名人
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。 ケーブルが20mあるので、接続機器が離れていても安心です。
    ブラック規格HDMI ver1.4ケーブル長(m)約20コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)対応3D映像対応シールド3重シールドケーブル径(Φmm)約8.5ケーブル種類ストレートフェライトコアあり変換タイプオス-オス
  • HH200-603GY 20m HDMIケーブル メッシュタイプ  グレー [20m /HDMI⇔HDMI] ホーリック

    HH200-603GY 20m HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [20m /HDMI⇔HDMI]

    ホーリック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    グレーケーブル長(m)20
  • AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    アイネックス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル径(Φmm)8.0対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル サンワダイレクト

    HDMIケーブル

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
    材質PVCブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像保証期間初期不良のみ生産国中国ケーブル径(Φmm)約10対応解像度最大4K30HzHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
  • Active ハイスピードHDMIケーブル 20m ジャパンマテリアル

    Active ハイスピードHDMIケーブル 20m

    ジャパンマテリアル
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。4K2K@60Hz(色差4:2:0)まで対応。難燃対応。
    ケーブル長(m)20コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オスケーブル外径(Φmm)8.5変換タイプオス-オス
  • HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m) ATEN

    HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m)

    ATEN
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    HDMIアクティブ光ケーブル。VE781020は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大20m延長することができます。
    ブラックケーブル長(m)20コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス機能HDR/3D/Deep Color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/20mケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
  • ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) サンワサプライ

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
    仕様金メッキピンブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)10.2ケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
  • HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長 エレコム

    HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長

    エレコム
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
    電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI接続台数1
  • HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナ

    HDMIケーブル 2050mm 金メッキ

    DXアンテナ(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
    仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
  • HDMIケーブル20m イコライザー内蔵 ツインバード

    HDMIケーブル20m イコライザー内蔵

    ツインバード
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • STH/20.0m HDMIケーブル  シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ] WIREWORLD

    STH/20.0m HDMIケーブル シルバー [20m /HDMI⇔miniHDMI /スタンダードタイプ]

    WIREWORLD
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    4K/HDMI2.0規格の頃から解像度の高い映像、ハイエンド・オーディオクオリティに迫るサラウンドサウンドを実現し、オーディオビジュアル・ファンから高い評価を受けたWireworld Series 7のHDMIケーブル。近年8K対応のコンポーネントが増える中、ユーザーからはHDMI2.1規格で要求される8K/48Gbpsの伝送速度に対応したWireworldのHDMIケーブルを望む声が高まっていました。2022年。使い分けとして完璧なラインアップを備え、次世代8K, 10K/HDMIケーブルの真打ちとなり、新たなスタンダードを予感させるのが、Wireworld Series 8のHDMIケーブルです。
    仕様8K/60p、4K/120p 36bit (4:4:4)、8K/30p 30bit (4:4:4)寸法(mm)シェル:30×18 /厚さ9.0シルバーケーブル長(m)20対応HDCP2.3、 ARC/eARC、HDR、 HDR10+、 Dynamic HDR、DSC(Display Stream Compression)材質(端子)高純度Goldメッキプラグ導体OM3 Laser Optimized Fiberケーブル径(Φmm)約5.0ケーブル種類スタンダード帯域幅(Gbps)48
  • HDMIケーブル A-D(micro) カモン

    HDMIケーブル A-D(micro)

    カモン
    789税込868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。 AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。 60fps Full HD ARC HEC対応。 4K/2K対応。
  • AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    アイネックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)約5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキケーブル径(Φmm)7.3対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒

    ホーリック
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    【光ファイバー+銅線のハイブリット構造】。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。【ウルトラハイスピード規格準拠】。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。【DynamicHDR対応】。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。【eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応】。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。【VRR(可変リフレッシュレート)対応】。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。【丈夫なナイロンメッシュケーブル】。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)20表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)保証期間1年間屈曲半径R(mm)最小30ケーブル径(Φmm)5
  • HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル   [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA

    HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    SUPRA
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現
    仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)20ケーブル種類スタンダード
  • 20.0m HDMIケーブル   ULTRAPRO3/20.0m FIBBR

    20.0m HDMIケーブル ULTRAPRO3/20.0m

    FIBBR
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)20
  • 20.0m HDMIケーブル Starlight  SOH/20.0m WIREWORLD

    20.0m HDMIケーブル Starlight SOH/20.0m

    WIREWORLD
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)20
  • 20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子

    20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    エイム電子
    92,980税込102,278
    1個
    8日以内出荷
    HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載
    ブラックケーブル長(m)20構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
  • HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
  • HDMIアクティブケーブル サンワダイレクト

    HDMIアクティブケーブル

    サンワダイレクト
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm材質PVC寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)分類アクティブ対応HEC、ARC、3D映像AWG24プラグ金メッキシールド3重シールドUL規格UL20276/VW1(TMDS信号ライン)ケーブル径(Φmm)約8.5対応解像度4K2K(3840×2160/30Hz 4096×2160/24Hz)イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDMI ケーブル VENTION

    HDMI ケーブル

    VENTION
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    4K対応、HDMIケーブル。より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応
    ブラックコネクタ形状HDMI(オス)×HDMI(オス)プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらかケーブル変換タイプオス-オス
  • AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    アイネックス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • HDMIメス-メスカプラーアダプター VENTION

    HDMIメス-メスカプラーアダプター

    VENTION(1件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター。2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能
    方向HDMIメスからHDMIメスインターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメスHDCP対応非対応
  • GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] GOPPA

    GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    GOPPA
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。 Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し 超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。 PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。 48Gbps伝送対応 最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。 DHDR対応 従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため 明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。 金メッキプラグを採用 サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。 eARC コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを 伝送することができます。 プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 保証期間 :6ヵ月 ※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。
    ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40規格Ultra High Speed HDMI Cable認証ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)保証期間6ヶ月使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応
  • AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    アイネックス
    799税込879
    1個
    当日出荷
    イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • PURE3/20.0m HDMIケーブル  ブラック [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPEC

    PURE3/20.0m HDMIケーブル ブラック [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    NASPEC
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    ブラックタイプスタンダードケーブル長(m)20ケーブル種類スタンダード
  • AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] アイネックス

    AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

    アイネックス
    899税込989
    1個
    欠品中
    [HDMI ⇔ HDMI] イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort] アイネックス

    AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort]

    アイネックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    [DisplayPort オス ⇒ オス HDMI] 最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。
    ブラックケーブル長(m)約2対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzオス形状DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - オス
  • 8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 20m アイネックス

    8K対応 光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブル 20m

    アイネックス
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーウルトラハイスピードHDMIケーブルです。光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した信号伝送を可能にします。 [1]。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7,680×4,320ドット)、4K/120Hz (3,840×2,160ドット)、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 [2]。各種8K・4K対応機器に好適です。HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応。BT.2020対応。HDCP 2.3対応。著作権保護が必要な4K配信コンテンツの視聴にも対応します。ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、信頼性の高いデータ伝送を実現します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。動作温度 -40℃~70℃。幅広い温度環境での使用に対応します。
    ブラック質量(g)約537.2長さ(m)約20ケーブル長(m)約15最小曲げ半径(mm)20コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5.2
  • HDMIケーブル イメージニクス

    HDMIケーブル

    イメージニクス
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    HDMIケーブルHDMIケーブル。
  • 18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m ADTECHNO(エーディテクノ)

    18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 20mです。
  • 2.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
    仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE帯域幅(Gbps)最大48
  • 2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG ホーリック

    2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG

    ホーリック
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDMIエクステンダー サンワサプライ

    HDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
    付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
  • 4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m) ATEN

    4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル(20m)

    ATEN
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    VE7832Aは、解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠。解像度4K60p(4096×2160 @ 60Hz 4:4:4)のHDMI信号を最大20m延長可能。HDR対応。EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減。マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio。堅牢なケーブル引っ張り強度(最大10kg)と圧縮荷重耐性(最大50kg)。Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応。信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクター。国際基準準拠:UL CMP-OF(プレナム)。取り付け/取り外し可能なコネクターにより配線が簡単。プラグアンドプレイ対応
    仕様●最大ピクセルクロック:解像度:600 MHz(最大)●最大解像度/延長距離:解像度:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz(4:4:4)●証明:安全および排ガス基準:CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF●通信信号:TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC●通知:屈曲半径:20mm(最小)、コネクター引っ張り強度:最大10kg(100N)、圧縮荷重抵抗:最大50kg(500 N)●銅線直径構造:スズメッキ銅×7セット内容配線ツール×1、スクリュードライバー×1、ネジ×2、Micro USB→USBケーブル×1、セットアップに関する注意事項×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.55( 1.21 lb )電源オプション電源:Micro USB-USBケーブル(100cm)ケーブル長(m)20湿度(%RH)0~80、結露なきこと消費電力DC5V:0.25W:1BTU/h材質(ケース)コネクタケース:亜鉛合金適合ケーブル外径(Φmm)4.5(± 0.2)インターフェース【ビデオ入力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1、【ビデオ出力】HDMI 19ピン Type-A オス(金メッキ)プラグ対応コネクター×1、HDMI Type-D オス×1動作温度(℃)0~50被覆ULプレナム(CMP-OF)保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)【最大データ】解像度:18(チャネルあたり6)対応解像度HDMI(3D、Deep Color、4K、HDR)HDCP 2.2、カラー・サブサンプリング:4:4:4/4:2:2/4:2:0、色深度:30/36/48ビットケーブル種類ケーブルタイプ:光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル、HDMI規格:ハイスピードHDMIケーブルオーディオ入力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioオーディオ出力PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audioグリーンマーク認定
  • 光ファイバー極細 HDMIケーブル Vodaview

    光ファイバー極細 HDMIケーブル

    Vodaview
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリム転送速度(Gbps)18HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
関連キーワード
...