カテゴリ
- パソコン/周辺機器(173)
- HDMIケーブル(53)
- HDMIエクステンダー(13)
- 空調・照明・電設資材(24)
- HDMIケーブル(23)
- 防犯用品(270)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 測定用品(7)
- 家電(7)
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイネックス(1)
- サンワサプライ(15)
- ATEN(10)
- エレコム(5)
- 変換名人(1)
- ホーリック(2)
- DXアンテナ(2)
- ジャパンマテリアル(4)
- エスコ(1)
- ブロードウォッチ(242)
- StarTech.com(28)
- ASUS(エイスース)(22)
- JAPANNEXT(21)
- マリンテック(16)
- マザーツール(15)
- イメージニクス(9)
- 塚本無線(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- 関西通信電線(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイネックス・サンワサプライ・ATEN・エレコム・変換名人・ホーリック・DXアンテナ・ジャパンマテリアル・エスコ・ブロードウォッチ・StarTech.com・ASUS(エイスース)・JAPANNEXT・マリンテック・マザーツール・イメージニクス・塚本無線・HP(日本ヒューレット・パッカード)・関西通信電線・ブランドをもっと見る
「hdmi 20m」の検索結果

HDMIケーブル
ATEN¥16,980税込¥18,6781本当日出荷コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。ケーブル長(m)20ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキ動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
HDMIケーブル
変換名人¥9,998税込¥10,9981個当日出荷Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。 3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。 ケーブルが20mあるので、接続機器が離れていても安心です。色ブラック規格HDMI ver1.4ケーブル長(m)約20コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)対応3D映像対応シールド3重シールドケーブル径(Φmm)約8.5ケーブル種類ストレートフェライトコアあり変換タイプオス-オス
Active ハイスピードHDMIケーブル 20m
ジャパンマテリアル¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷ディスプレイ側コネクタ部にイコライザーを内蔵したHDMIケーブルです。ケーブル方向性あり。4K2K@60Hz(色差4:2:0)まで対応。難燃対応。色黒ケーブル長(m)20コネクタ形状HDMIタイプA19ピン オス - HDMIタイプA19ピン オスケーブル外径(Φmm)8.5変換タイプオス-オス
HDMIアクティブ光ケーブル(4K60p@20m)
ATEN¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷HDMIアクティブ光ケーブル。VE781020は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大20m延長することができます。色ブラックケーブル長(m)20コネクタ形状HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス機能HDR/3D/Deep Color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18(6/チャンネル)対応解像度4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/20mケーブルタイプ巻取式変換タイプオス - オス
ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781本当日出荷から3日以内出荷レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピン色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長
エレコム¥5,598税込¥6,1581個当日出荷最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。接続台数1電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ
DXアンテナ(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
HDMIケーブル A-D(micro)
カモン¥789税込¥8681本当日出荷から5日以内出荷HDMI(A)オス-microHDMI(D)オスのケーブルです。 AV機器のほか、Raspberry Pi 4 Model Bに最適です。 60fps Full HD ARC HEC対応。 4K/2K対応。![HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423158-231113-02.jpg)
HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
SUPRA¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷光伝送方式を採用し100メートルまで8K Ultra HD (7860×4320)/60Hz信号伝送を可能にしています。さらにHDMI出力を光信号に変換し、復元する最新の高性能アクティブ制御回路を内蔵。従来のHDMIケーブル以上に優れた彩色や発色を実現しました。また。ドライバーや外部電源が不要で、HDMI端子に接続するだけで信号伝送が可能です。コネクタには電波干渉を受けにくいSUPRA独自の金メッキシールドを施したメタルハウジングを採用し。ノイズ対策も万全です。前モデルでは6m以上の長尺専用HDMIケーブルでしたが、ユーザーからの多くのご要望にお応えして、1mから100mまで用途に合わせた幅広いモデルをご用意いたしました。 外部ノイズからの干渉を減らす独自の金メッキシールドメタルコネクタを採用 最新の高性能アクティブ制御回路により優れた再現性を実現 100メートルまでの8K Ultra HD Ultra HD(7860×4320 @60Hz)信号伝送が可能 Dolby True-HD、DTS-HD Master Audio、最大32オーディオチャンネル対応 ドライバや個別の電源が不要のプラグアンドプレイ構成 取り回しも良く取り付けも簡単な、直径わずか4.5 mmの細いハイフレックスケーブル 驚異的な48Gbpsの帯域幅で、フルスピードと色数で8K Ultraを実現仕様YCbCr(4:4:4)対応、HDRサポート、HDCP 2.3対応、eARC & CEC対応ケーブル長(m)20ケーブル種類スタンダード
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード![GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] GOPPA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82718144-220623-02.jpg)
GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
GOPPA1個取扱い終了本製品は、8K/60Hz・4K/120Hzの映像高速伝送に対応したHDMIケーブルです。 Ultra High Speed HDMI規格認証品であり、テレビ・レコーダーはもちろんのこと最新のゲーム機に接続し 超高解像度でなめらかな映像の伝送が可能です。 PS5、8K対応TV/レコーダー、ゲーミングPC におススメの高品質モデルとなります。 48Gbps伝送対応 最大48Gbpsの転送に対応した、8KTVや8Kレコーダー・PS5(4K 120Hz)に最適なHDMIケーブルです。 DHDR対応 従来のHDRと比較して、フレーム単位で明るさの上限値をダイナミックに変化できるため 明るいシーン、暗いシーンの表現力が向上します。 金メッキプラグを採用 サビに強い金メッキプラグを採用。長期使用でも安定した映像伝送を実現しています。 eARC コネクタ部にeARCの表示がある機器同士をつなぐと、非圧縮の5.1ch/7.1chやHDオーディオを 伝送することができます。 プラグ形状 :HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 保証期間 :6ヵ月 ※本商品はGOPPA社製品のアイ・オー・データ取り扱い商品となります。色ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40規格Ultra High Speed HDMI Cable認証ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI 19ピン(オス)- HDMI 19ピン(オス)保証期間6ヶ月使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)対応解像度8K(60Hz)/ 4K(120Hz)/ 2K 対応![20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424077-231113-02.jpg)
20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
エイム電子¥92,980税込¥102,2781個8日以内出荷HDMI2.1規格認証ケーブル 8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能 外部給電不要の新回路搭載色ブラックケーブル長(m)20構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード
HDMI ケーブル
VENTION¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から7日以内出荷4K対応、HDMIケーブル。より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)×HDMI(オス)プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらかケーブル変換タイプオス-オス
HDMIメス-メスカプラーアダプター
VENTION(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷HDMIメスアダプター同士のカプラーアダプター。2つのHDMIケーブルをつなげて1本のケーブルとして接続、最大20mまで延長が可能伝送速度(Gbps)18HDCP対応非対応方向HDMIメスからHDMIメスインターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI 2.0材質(シェル)PVCコネクタ2HDMIメス![PURE3/20.0m HDMIケーブル ブラック [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPEC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429519-231113-02.jpg)
PURE3/20.0m HDMIケーブル ブラック [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]
NASPEC¥99,980税込¥109,9781個13日以内出荷色ブラックタイプスタンダードケーブル長(m)20ケーブル種類スタンダード![2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721513-220623-02.jpg)
2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
HDMI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781本当日出荷ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。帯域幅(Gbps)最大48仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE
18Gbps対応 ロック機構付きHDMI ケーブル 20m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷コネクタ部に革新的なケーブル抜け防止の独自ロック機構を搭載した18Gbps対応光ファイバHDMIケーブル 20mです。
2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG
ホーリック¥929税込¥1,0221個当日出荷1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照接続台数1付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応対応
48Gbps 対応 ウルトラスリム高強度光ファイバHDMI ケーブル 20m
ADTECHNO(エーディテクノ)¥40,980税込¥45,0781個5日以内出荷本製品は、ステンレスとケブラー が被覆された高強度ガラス光ファイバケーブルを採用し、48Gbps 伝送に対応したウルトラスリム アクティブHDMIケーブルです。ケーブル長(m)20
光ファイバー極細 HDMIケーブル
Vodaview¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)18仕様HDCP:2.2色黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]コネクタダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)ケーブル種類スリムHDMI規格v1.0-2.1の機器に対応色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
HDMI ケーブル ロングタイプ
Vodaview¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。仕様HDCP:2.2色黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類ロング色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
エクステンダー_HDMI
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです 。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。 。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。 。HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。接続台数1セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)約248規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。電源PoCケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。対応HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート出力信号対応:HDMI音声規格対応:対応:LPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)W140×D65×H18保管温度(℃)-20~60対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)データレート(Gbps)最大:18HDMI規格HDMI Ver2.0b湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)
イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応
SDI - HDMIコンバーター 3G SDI - HDMIアダプタ SDIデイジーチェーンポート搭載
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷3G SDIデイジーチェーンポートを内蔵 230m離れた場所から3G SDI信号を受信 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 プラグアンドプレイによるSDI - HDMI変換 AES &; EBU オーディオデコードに対応 取り付け金具をつけた状態で発送セット内容SDI - HDMI アダプタ、設置ブラケット(取り付けた状態で発送)、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州)、取扱説明書長さ(mm)100色ブラック質量(g)207消費電力(W)10適合規格3G SDIケーブル長(m)0.1湿度(%RH)5~90(結露しないこと)コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - SDI(BNC)オス、SDI(BNC)オス - SDI(BNC)オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2保存温度(℃)-10~80最大解像度【デジタル】1080p入力電流(A)0.5アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能ありプラグタイプM伝送速度(Gbps)最大2.97対応解像度1920×1080(1080p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPS、1920×1080(1080i)@50 & 60 FPS、1280×720(720p)@24、 25、 30、 50 & 60 FPSオス形状SDI(BNC)メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス/オス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMIケーブル 2m (Premium HDMI規格認証済)
DXアンテナ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。1本ポリ袋入。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。本体ケーブルは18Gbps帯域対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能です。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応。4K8K映像に対応しているため4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。 Premium High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合(Premium HDMI規格認証済)のHDMIケーブルです。長さは約2mです。量販店及びCATV局の工事部隊向け用です。量販店等の一般店頭販売品ではありません。ケーブルは18Gbps帯域に対応していますので4K8Kの滑らかな高解像度映像を伝送することが可能。HDRおよびより広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送できるほか、100Mbpsのイーサネット通信が可能なHEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応 。4Kチューナーや4Kチューナー内蔵レコーダーと4K対応テレビの接続に最適です。バルク仕様のため付属品、取扱説明書、保証書なし。付属品なし。取扱説明書、保証書なし。仕様Premium High Speed HDMI Cable With Ethernet色コネクタモールド:黒色、ケーブル:黒色ケーブル長(m)2コネクタ両端TYPE A 19P、端子:リン青銅 金メッキ、シェル:SPCC 金メッキ、モールド:PVCケーブル径(Φmm)4.5パッケージ1本:ポリ袋入れ(Premium HDMI規格認証ラベル付) 10個入れ:ポリ袋、100個入:ダンボール
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥88,980税込¥97,8781個当日出荷HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。分配数4付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130タイプ送信機消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。アズワン品番64-0869-32
HDMIケーブル
エムディーエス¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷High Speed HDMI Cable with Ethernet スタンダートHDMIケーブル。ケーブル種類スタンダート
HDMI1.4ミニケーブル
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル音声信号…マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応します。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
DisplayPort-HDMI変換光ファイバーケーブル
サンワサプライ¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から9日以内出荷DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面のテレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・再生アプリ・コンテンツなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。仕様DisplayPort接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort方向性:あり規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン ※DisplayPort出力端子を持っている機種に対応します。<ディスプレイ>HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど※HDMI出力の本体とDisplayPort入力端子のディスプレイなどとを接続することはできません。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※各解像度に対応したテレビ、ディスプレイが必要です。※HDMI出力のPC、AV機器からDisplayPort入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。解像度【DisplayPort】3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hzケーブル光ファイバケーブルケーブル外径(Φmm)約4.5各種認証無対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります![7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル PRO-HD0750 Kordz](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421968-231113-02.jpg)
7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル PRO-HD0750
Kordz¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造 最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様 1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠 端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合 スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部 全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認 UL CMG耐火規格 5m+ ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下) 一般住宅用 ラック,AVボードの配線 企業・役員会議室 教育現場仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み)ケーブル長(m)7.5周波数クロック周波数:27-148.5MHz材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下)プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5%シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による)ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6イーサネット対応対応データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)![HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719106-220623-02.jpg)
HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]
ミヨシ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル 直径4.5mmのスリムケーブル 3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能 各社HDMIリンク機能対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 金メッキコネクタ採用色ブラックケーブル長(m)2プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス)ケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大:10.2対応解像度4K30P/フルHDケーブル種類スリムタイプ
...






![HH200-603GY 20m HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [20m /HDMI⇔HDMI] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48430334-231113-02.jpg)








![HDMI2.1-AOC/20.0 20m HDMIケーブル [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] SUPRA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48423158-231113-02.jpg)

![GP-HD21K-20 HDMIケーブル 【HDMI2.1、8K・4K/120Hz・PS5対応】 ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] GOPPA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82718144-220623-02.jpg)

![20m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U20 [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] エイム電子](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48424077-231113-02.jpg)


![PURE3/20.0m HDMIケーブル ブラック [20m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPEC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48429519-231113-02.jpg)
![2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82721513-220623-02.jpg)


















![7.5m[HDMI ⇔ HDMI] 4K・3D・イーサネット対応 HDMIケーブル PRO-HD0750 Kordz](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421968-231113-02.jpg)
![HDC-H20/BK HDMIケーブル ブラック [2m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719106-220623-02.jpg)